バイク部品 :「イエロー フォグ」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
電圧(V)12
消費電力(W)9
適合品番MLR11、MLR9、MLR10
保護等級(異物・水)IPX7クリア
準拠規格ECE、SAE
色温度(K)Driving/6000
耐振性10Gクリア
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
寸法(mm)ガード部:88×90
色淡黄色
取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm
定格電圧(V)12/24
寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80
消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W)
全光束(Lm)12V-325/24V-330
色温度(K)3000
防塵防水性能IP68相当
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。
適合レブル250/500 17y- ※S エディションを除く
色淡黄色
1セット
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
寸法(mm)ステー部:59×23
色淡黄色
取付M5ボルト ピッチ11mm
定格電圧(V)12/24
寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5
消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)
全光束(Lm)12V-230/24V-235
色温度(K)3000
防塵防水性能IP67相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
タイプスモールタイプ
消費電力(W)7.3×2
色温度(K)3000
防水保護等級IP67
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)0.7
消費電力(W)10
バルブ汎用
照射角度(°)30
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6161Y。販売備考:レブル(Rebel)250/500 S Edition 20Y-(2BK/8BK-MC49) ※Sエディション専用です。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] レブル250 Sエディション
色イエロー
消費電力(W)14.6
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
旧車やロケットカウル装着車と相性抜群のフォグランプです。軽トラックのバックランプやフォグランプとしても使用できます。
用途バイク用
適合12V車
材質材質:プラスチック/ガラスバルブ
色イエロー
サイズ縦約90mm×横約160mm×奥行約70mm
電球12V/55W
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。
用途ステー:スチール製ブラック仕上げ
適合車種V-STROM250SX 23y-
放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
用途バイク用
適合汎用
電圧(V)12-24V兼用
モード切替ホワイト/イエロー
装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにカワサキ W230/メグロS1用が登場!小柄な車体にスモールタイプLEDフォグランプが違和感なく収まります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。スモールタイプLEDフォグランプ、フォグランプスイッチ、取付ステー、分岐配線/延長配線が付属。
車種メグロS1/W230(25y-)
材質(ステー)スチール製ブラック
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH11D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。
色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン
定格作動電圧(V)9Vから18V
明るさ1800ルーメン(メーカー測定)
作動温度(℃)-40℃から150℃
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACHB4D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにホンダ ミドルクラスのクロスオーバーモデルNX400用が登場!オフロードを意識した車体デザインにLED FOGランプが違和感なくはまります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。
適合NX400 24y-
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKNX030-S。フォグ用スフィアLED PSX26W コンバージョンキット3000K(発光色:イエロー/本体色:シルバー)
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKPB030。フォグに新たな輝き フォグ専用LEDコンバージョンキット圧倒的な視認性で省電力LEDのシャープな輝きが遠方まで届き、驚愕の視認性を確保。事故を未然に防ぎます。特に雨や霧などの視界が不透明な時に力を発揮する、イエロータイプもご用意あります。ドレスアップとしても抜群のアピールポイントとなり、夜のドライブには必須アイテム。さらに、省電力なのでバッテリーに負荷をかけないため、電圧不足などのトラブルを防ぎます。◆【仕様】ルーメン:4800lm※(両目合計)消費電力:16W動作電圧:12V-24V製品寿命:30000時間全長:約70mm台座:約20mmヒートシンク直径:約41mmカラー:3000K(イエロー)※注意事項※本製品を取付後、ラジオなどにノイズが入る場合があります。◆【セット内容】・LED バルブ×2・コントローラー×2・取扱説明書(兼保証書)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKPB060。フォグに新たな輝き フォグ専用LEDコンバージョンキット圧倒的な視認性で省電力LEDのシャープな輝きが遠方まで届き、驚愕の視認性を確保。事故を未然に防ぎます。特に雨や霧などの視界が不透明な時に力を発揮する、イエロータイプもご用意あります。ドレスアップとしても抜群のアピールポイントとなり、夜のドライブには必須アイテム。さらに、省電力なのでバッテリーに負荷をかけないため、電圧不足などのトラブルを防ぎます。◆【仕様】ルーメン:4800lm※(両目合計)消費電力:16W動作電圧:12V-24V製品寿命:30000時間全長:約70mm台座:約20mmヒートシンク直径:約41mmカラー:6000K(ホワイト)※注意事項※本製品を取付後、ラジオなどにノイズが入る場合があります。◆【セット内容】・LED バルブ×2・コントローラー×2・取扱説明書(兼保証書)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。