バイク部品 :「方向指示器」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
取付ボルト8mm
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)
純正品番23040-1147(1115)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)6
仕様2ピン
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12
仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。
長さ(mm)35
寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
色メッキ
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12V 23/8W
適合車種ZEPHYR ZR400C/G ZR750C/D ZR1100A/B ZRXZR 400F(バルブ違い又は、カプラーが必要な車両を含む
純正品番23037-1277
1個
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
ノーマルウインカーの取付穴を利用し、
D-Light STELLARを取り付けるためのアダプター。ノーマルウインカーを取り外した穴に、表と裏から2枚づつプレートをはさんで使用します。
適合カワサキ
タイプフロント
付属バルブ12v 23W
適合車種ZXR250 ZX250A~D ZXR400 ZX400H~M ZXR750 ZX750H~M(リアのみ)
純正品番23037-1262
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
色メッキ
メーカー名:モートーン。メーカー品番:DDM023。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。。内容量[数量]:2個。備考:水冷モデル用、フロント/リア共通、ウインカー側端子用。関連商品:品番:TTK004,TTK007,MMU585,MMU521,MMU586,DDM011,DDM021,DDM016
仕様関連商品:品番:TTK004,TTK007,DDM011,DDM021,DDM016,MMU585、MMU521,MMU586
備考水冷モデル用、フロント/リア共通、ウインカー側端子用
入数2個
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
適合ホンダ
付属バルブ12V 18/5W
適合車種VTR250 VTR250W~ HORNET CB250FT~3 SUPER FOUR CB400FⅡ/FⅢ
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
適合スズキ
タイプフロント
付属バルブ12V 21W
適合車種IMPULSE GSX400R/S/T RF400 RF400RP~V GSF750 GSF750T
純正品番35601-29E10/30
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
純正ウインカーレンズと交換するタイプのクリア、スモークウインカーレンズです。
SR400/500ウインカーステーベース ブラックフロントアンダーブラケット部へウィンカーを移動の際に必要です。
※FI車可
適合スズキ
タイプフロント右
適合車種レッツⅡ
純正品番35612-43EB1
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
汎用のウインカーです。カスタムスタイルに合わせて、各種取り揃えています。
※ウインカーSETにはウインカー球は付属していません。(一部クラブアメリカンブランドのウインカーは除く)車両に合わせたウインカー球を別途ご購入下さい。また、ウインカー球は車両と同じワット数の球をご使用下さい。
○2ヶ1SET
○補修用ウインカービス(2ケ1SET)
(3×40)800-9900070 \60(本体価格)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。