バイク部品 :「継電器」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
739件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V)12 仕様2ピン タイプ無音タイプ 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く) 動作範囲0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインカーリレー 12V モノタロウ 動画あり
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 電圧(V)12 規格10W×2+3.4W
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様3ピン 寸法(mm)30×30×35(端子部を除く) 端子10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用 電圧(V)6 仕様2ピン 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用 寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く) 容量(W)150
1個
479 税込527
当日出荷

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様2ピン 寸法(mm)35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W)150 端子10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷

LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。 ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール! 音量はマイナスドライバーで調整可能です。
適合12V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱 電圧(V)DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32 容量(W)150 ピン数(ピン)8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
仕様30Wまで、2極式 寸法(mm)14×8×7 配線長100mm
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下 動作電圧(V)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
本体寸法(mm)41×61×25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。 適合●DC12V専用品。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

12V用 最大電流8A(LEDから23W電球4個まで使用可能) 点滅速度 約80回/分 寸法40mm×30mm×20mm(コード除く) 2端子・3端子型の純正リレーと交換可能
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12 仕様スズキ7極用 電流(A)0.05A~10A 適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
1個
4,498 税込4,948
欠品中

1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha SCR 950 (2017 -)
適合車種Yamaha、SCR 950 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-10 (2016 -)
適合車種Yamaha、MT-10 (2016-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha YZF-R1 (2009 - 2014)
適合車種Yamaha、YZF-R1 (2009-2014)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha TDM 900
適合車種Yamaha、TDM 900 (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-09 Tracer (2015-2016)
適合車種Yamaha、MT-09 Tracer (2015-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-09 (2013-2016)
適合車種Yamaha、MT-09 (2013-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XSR700 (2016)
適合車種Yamaha、XSR700 (2016-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha WR250R (2008-2016)
適合車種Yamaha、WR250R (2008-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XT660R (2004 - up)
適合車種Yamaha、XT660R (2004-2004)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha YZF-R6 (2017 -)
適合車種Yamaha、YZF-R6 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XJ6 Diversion (XJ6 F) (2009 -)
適合車種Yamaha、XJ6 Diversion (XJ6 F) (2009-2009)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、Rocket III Roadster (From 2010-From 2010)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、Rocket III Classic (2006-2009)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、Bonneville Speedmaster (2018-2018)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、Bonneville Bobber (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

適合車種TRIUMPH、Bonneville T100 (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Street Cup (2017 -)
適合車種TRIUMPH、Street Cup (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Speedmaster EFI (Air cooled)
適合車種TRIUMPH、Speedmaster EFI (Air cooled) (Not year specific-Not year specific)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります