バイク部品 :「鏡 楕円」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。 可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付 仕様左右共通360°回転8段階調整可能 種別左右共通
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。 二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保 クローム
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保 仕様M10正ネジ 新保安基準適合品 種別左右共通 クローム
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。ターナータイプの衝撃緩衝装置のため、ミラー位置が低くなりカッコイイ。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保 仕様M10正ネジ 新保安基準適合品 種別左右共通
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEAD(リード工業)KS-276 バイクミラー
後側視界の広さに優れた汎用性の高い楕円型ミラー。大型鏡面を採用、後方確認がスムーズなスタンダードミラー。左右別型の8mm正ネジタイプ。右ミラー(品番:KS-276R)。左ミラー(品番:KS-276L)。凸面鏡:平面鏡に比べて小さな面積で広い範囲を映すことができる凸面鏡を採用。面積の大きい鏡面で後方の視認性が向上。調整機能:ミラーの付け根部分を動かし、任意の角度に細かく調整可能。ダストブーツ:車体側取付部にダストブーツを装備、雨や埃の侵入を防ぎます。簡単取付:純正形状で、補修用としてもおすすめ。付属アダプター:KS-276Rには、8mm逆ネジアダプターを同梱。取り付けることにより、逆ネジ車両にも対応。KS-276Lには、8mm高さ調整アダプターを同梱。逆ネジ使用時に高さを調整するためのアダプター。
ブラック 質量(g)約190 ねじ径(Φmm)8(M8×P1.25)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途2ベントロッド採用し低く身構えたフォルムが特徴的なミラー。どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保 仕様M10正ネジ 新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります