カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 駆動系(2)
        • 電装(4)

バイク部品 :「12V 27A」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 DAYTONA(デイトナ)

    ディスプレイバッテリーチャージャー 91875

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91875。本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
    出力電圧(V)DC12
  • JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット) MAD MAX(マッドマックス)

    JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット)

    MAD MAX(マッドマックス)(20件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正品タイプのウインカーです。
    付属品バルブ(12V/10W)主な適合車種リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A2105) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A2105)

    X.A.M
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A2105) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A2105)

    X.A.M
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ420主な適合車種Z50 MONKEY(6V/12V)GORILLA

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品