カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(4)
        • 駆動系(15)
        • バイク用ケーブル(2)
        • 外装系(13)
        • エンジン系(3)
        • 操安系(1)
        • サスペンション(1)
        • 電装(1)

バイク部品 :「BW'S100」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • bws100
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング リアブレーキケーブル ハリケーンロング リアブレーキケーブルハリケーン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
メインジェットSET(B) KITACOメインジェットSET(B)KITACO
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
ロング スロットルケーブル ハリケーンロング スロットルケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
599税込659特価
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
フォークオイルシール ATHENA(アテナ)フォークオイルシールATHENA(アテナ)
1,698税込1,868
1個
62日以内出荷
メインジェットSET(A) KITACOメインジェットSET(A)KITACO
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
メインジェットSET(E) KITACOメインジェットSET(E)KITACO
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ベストセッティングへの近道。 各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。 全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。 各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。 ※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
主な適合車種ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等
メインジェットSET(D) KITACOメインジェットSET(D)KITACO
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
スーパートルクカム KITACOスーパートルクカムKITACO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
ミニセミアップ kit専用ハンドル ハリケーンミニセミアップ kit専用ハンドルハリケーン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)650全高(mm)160外径(Φmm)22.2適合車種スーパーJOG-Z/ZR('91-).アプリオ/タイプⅡ_リモコンJOG.BW's('98-)/100.Gアクシス 他
マスターシリンダーCAP ハリケーンマスターシリンダーCAPハリケーン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
STANDARD TRANS MISSION BELTS ATHENA(アテナ)STANDARD TRANS MISSION BELTSATHENA(アテナ)
3,898税込4,288
1個
62日以内出荷
ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。・品質/価格比の良い標準ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
PAスーパープーリーキット/L-DIOZX DAYTONA(デイトナ)PAスーパープーリーキット/L-DIOZXDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。原付一種用(ウエイトローラー別売り)スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
適合車種ライブDIO-ZX('94~'02)〈AF35〉、ZOOMER(FI)(' 07/ 10~)〈AF58〉、ZOOMER(キャブ)('01~'07/9)〈AF58〉、スマートDIO/DX/Z4〈AF56/57/63〉
プーリーフェイス Grondement(グロンドマン)プーリーフェイスGrondement(グロンドマン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
メーカーHONDA
パワードライブKIT タイプ3(グランドAXIS100/BW'S100) KITACOパワードライブKIT タイプ3(グランドAXIS100/BW'S100)KITACO(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
主な適合車種グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種
じゃんけんミラー 8mm(右1本) MAD MAX(マッドマックス)じゃんけんミラー 8mm(右1本)MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
遊び心をくすぐる人気アイテム! 8mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります) 一本の価格になります。
種別右用適合機種メーカー【HONDA】CB125/CRM50(リアディスクブレーキ仕様を除く)/CRM80(リアディスクブレーキ仕様を除く)/MR50/MTX50/SFX50/XR50(05~07まで)/XR50/XR100モタード/エイプ50/エイプ100/カブスポーツ105(~12)/キャビーナ50/キャビーナ90/クレアスクーピー/ゴリラ/ジャイロUP/ジャイロX/ジャイロキャノピー/ジャズ/シャリィ50/シャレット/ジュリオ/ジョルノ/ジョルノクレア/ジョルノスポルト/C100(~12)/スーパーカブC50(~12)/CT50(~12)/MD50(~12)/カブラ50(~12)/スポーツカブC110/C111/C115/CS50(~12)/プレスカブ50(~12)/ポートカブC240(~12)/リトルカブ(~12)/C110(~12)/C65(~12)/CS65(~12)/MD90(~12)/スーパーカブ100(~12)/スーパーカブ70(~12)/スーパーカブC105/110(~12)/ズーマー/スペイシー50/スペイシー125/スペイシー80/ソロ/ダックス50/CT70/ダックス70/ダックス90/スーパーディオ/スマートディオ/ディオ/ディオチェスタ/ディオバハ/ディオフィット/ライブディオ/ディオ100/トゥデイ/バイト/フォーサイト125/CB50(~07)/CD50(~07)/CL50(~07)/SS50(~07)/ベンリィ50(~07)/C92(~07)/CB90(~07)/CB92(~07)/CB93(~07)/CD125(~07)/CD90(~07)/CL125(~07)/CL65(~07)/CL70(~07)/CL90(~07)/CM125(~07)/CS125(~07)/CS90(~07)/SL125S(~07)/SL90(~07)/ベンリィ125JC(~07)/ベンリィ90S(~07)/ベンリィC3-92(~07)/CL135(~07)/ジョルカブ/リード50/100など【YAMAHA】BJ50/BW80/BW'S/BW'S100/BW'S125/YB-1(58E4~E5)/YB-1フォア/YB50(6V)/グランドアクシス100/アクシストリート/アプリオ/ギア/ニュースギア/シグナス125/シグナスX/ジョグ/ジョグC/ジョグアプリオ/スーパージョグ/ジョグ100/ジョグ80/ジョグ90/ジョグRS100/リモコンジョグ/ビーノ/ビーノ125/ビーノ90/ボックス/マジェスティ125/マジェスティ150/ミント/タウンメイト50/ニュースメイト50/メイト50/タウンメイト80/タウンメイト90/ニュースメイト80/ニュースメイト90/メイト70/メイト80/メイト90【SUZUKI】250SB/GS50/K125/K30/K50/K80/K90/RG50/ZZ(~06)/アヴェニス125/アヴェニス150/アドレス50(~06)/アドレスV50(~06)/アドレスウェイ(~06)/アドレスチューン(~06)/アドレス110(~06)/アドレスV100(~06)/アドレスV125(~06)/アドレスZ125(~06)/ヴェクスター125(~06)/ヴェクスター150(~06)/ウルフ50/RG50Γ/コレダ/コレダスポーツ/セピア/セピアRS/セピアZZ/チョイカゴ/チョイノリ/チョイノリ2/チョイノリSS/2サイクルバーディー50/4サイクルバーディー80/バーディー90/4サイクルバーディー50/モレ/レッツ(~06)/レッツ2(~06)/レッツ4(~06)/蘭/薔薇【KAWASAKI】Dトラッカー(98~07)/KDX50/KDX125/KDX80/KDX200/KDX220/KDX250/KLX250/KLX400/KLX650KLX125/KLX150S/KLX110L/KSR-1/KSR110/KSR-2/エプシロン150/スーパーシェルパ【BMW/DUCATI】R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
PAスーパープーリーキット/JOGZR'00 DAYTONA(デイトナ)PAスーパープーリーキット/JOGZR'00DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。原付一種用(ウエイトローラー別売り)スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
主な適合車種JOG 2003-2007年式:5SU-1、2、3、4に適合
ロングホイールベースkit ハリケーンロングホイールベースkitハリケーン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
PAスーパープーリーキット/JOGZR-'99 DAYTONA(デイトナ)PAスーパープーリーキット/JOGZR-'99DAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。原付一種用(ウエイトローラー別売り)スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。
セル 延長ハーネス ハリケーンセル 延長ハーネスハリケーン
799税込879
1個
4日以内出荷
仕様ロングホイールベースkit(HF1012-10)装着に必要、180mmロングブラック
グランドアクシス100  シリンダー用ガスケットキット /スタンダード ALBA(アルバ)グランドアクシス100 シリンダー用ガスケットキット /スタンダードALBA(アルバ)
799税込879
1セット
欠品中
ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHAセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種グランドアクシスBw`s100RX100適合排気量(cc)100
ハイスピードプーリーKIT TAKEGAWA(武川)ハイスピードプーリーKITTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
ピストンKIT(570/2R)新 KITACOピストンKIT(570/2R)新KITACO
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについてボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
適合キタコ補修部品主な適合車種GRANDアクシス100(5FA)・BW’S100(4VP)
ピストンKIT(575/2R) KITACOピストンKIT(575/2R)KITACO
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについてボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
適合キタコ補修部品主な適合車種GRANDアクシス100(5FA)・BW’S100(4VP)
ブレーキパッド LD224 アプリオⅡ他 バイクパーツセンターブレーキパッド LD224 アプリオⅡ他バイクパーツセンター
959税込1,055
1個
3日以内出荷
バイクメンテナンスに最適!コストパフォーマンスに優れたブレーキパッドです。消耗品は早めの交換をおススメいたしますフット/BOX 92~95 フロント、JOGスポーツ90/JOG90 90~99 フロント、RS90 90 フロント、チャンプ90 90 フロント、JOGスポーツ80 88 フロント、JOG(5EM3/4) 00 フロント、AXIS50 90~99 フロント、AXIS50トランク 90~96 フロント、AXIS50プロフット/BOX92 フロント、BW'S 98~99 フロント、JOGアプリオTYPE-II 95~98 フロント、JOGスペースイノベーション7.2PS(5EM2) 99 フロント、JOGスペースイノベーション(5EM3) 99 フロント、JOGスポーツ 88 フロント、チャンプRS 87~88 フロント、JOG-EXアプリオ 94 フロント、JOG-Z 90 フロント、JOG-ZII(5EM1) 98~99 フロント、メットインJOGスポーツ 89 フロント
適合車種YAMAHA BW'S100(4UP) 02 フロント、グランドAXIS 98~05 フロント、AXIS 90 90~99 フロント、AXIS90プロフット/BOX 92~95 フロント、JOGスポーツ90/JOG90 90~99 フロント、 / RS90 90 フロント、チャンプ90 90 フロント、JOGスポーツ80 88 フロント、JOG(5EM3/4) 00 フロント、AXIS50 90~99 フロント、AXIS50トランク 90~96 フロント、 / AXIS50プロフット/BOX92 フロント、BW'S 98~99 フロント、JOGアプリオTYPE-II 95~98 フロント、JOGスペースイノベーション7.2PS(5EM2) 99 フロント、 / JOGスペースイノベーション(5EM3) 99 フロント、JOGスポーツ 88 フロント、チャンプRS 87~88 フロント、JOG-EXアプリオ 94 フロント、JOG-Z 90 フロント、 / JOG-ZII(5EM1) 98~99 フロント、メットインJOGスポーツ 89 フロント /
リペアスライドピースSET CHAMELEON FACTORYリペアスライドピースSETCHAMELEON FACTORY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
メーカー社パフォーマンスプーリーKITヤマハ用(注:BW’S100/グランドAXIS/シグナスX等を除く)と0ホンダ車(ライブDIO/ZX/スーパーDIO/ZX等OK)に採用されている強化タイプのスライドピースSETです。 YAMAHA車(JOG-ZR/メットインJOG系)には純正の補修パーツとしても使用できます。
主な適合車種ヤマハ
BWS100 ブラックPTFEハイスピードプーリーキット ALBA(アルバ)BWS100 ブラックPTFEハイスピードプーリーキットALBA(アルバ)
5,498税込6,048
1セット
7日以内出荷
ブラックPTFE加工を施し、優れた耐摩耗性でウエイトローラーの消耗を抑えます。
メーカーYAMAHA付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース適合車種グランドアクシスBw`s100適合排気量(cc)100
(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-1 ALBA(アルバ)(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-1ALBA(アルバ)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
メーカーYAMAHA仕様プーリフェイス本体適合車種(5DA)Bw’s100(ビーウィズ)(5FA1-6)グランドアクシス100(AXIS)適合排気量(cc)100
(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-2 ALBA(アルバ)(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-2ALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
メーカーYAMAHA仕様プーリフェイス本体適合車種(5DA)Bw’s100(ビーウィズ)(5FA1-6)グランドアクシス100(AXIS)適合排気量(cc)100
BW'S100 右レバー ALBA(アルバ)BW'S100 右レバーALBA(アルバ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種BW'S100 /4VP3/4/9/A、マジェスティ125(台湾)(01-02)/左右区別適合排気量(cc)100
BW'S100 左レバー ALBA(アルバ)BW'S100 左レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
8日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体シルバー適合車種4VP3/4/9/A左右区別適合排気量(cc)100
BW'S100 左右セットレバー ALBA(アルバ)BW'S100 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種4VP3/4/9/A左右区別左右セット適合排気量(cc)100
セリエオロ ブレーキパッド CC 07041CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07041CCbrembo
3,298税込3,628
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07041CC販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【YAMAHA】AXIS50(90-99)、AXIS50トランク(90-96)、AXIS50プロフッ/ BOX(92)、AXIS90(90-99)、AXIS90プロフット/BOX(92-95)、BW’S(98-99)、BW’S100(02)、JOG(00)、JOG90/JOGスポーツ90(90-99)、JOG-EXアプリオ(94)、JOG-Z(90)、JOG-ZII(98-99)、JOGアプリオ TYPE-II(95-98)、JOGスペースイノベーション(99)、JOGスペースイノベーション7.2PS(99)、JOGスポーツ(88)、JOGスポーツ80(88)、RS90(90)、グランドAXIS(98-05)、チャンプRS(87-88)、メットインJOGスポーツ(89)

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品