カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(25)
        • 排気系(250)
        • 駆動系(36)
        • バイク用ケーブル(4)
        • 外装系(2,090)
        • エンジン系(37)
        • 吸気系(8)
        • オイル・燃料系(17)
        • バイク用メーター(3)
        • 操安系(2)
        • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(431)
        • サスペンション(5)
        • 電装(130)
        • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バイク部品 :「CF」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • cf46a
  • cf4ea
3,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシールセット CF POSHオイルシールセットCF POSH(20件のレビュー)
699税込769
1セット(3個)
当日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
ターミナルナット CF POSHターミナルナットCF POSH(14件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
接触抵抗を軽減し、伝道効率の向上を実現。
仕様分離型端子用材質アルミ
エキゾーストバンテージ 3m CF POSHエキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
EXバンテージ 50X300 CF POSHEXバンテージ 50X300CF POSH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
カムチェーンガイドローラー CF POSHカムチェーンガイドローラーCF POSH(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バッテリーバンド CF POSHバッテリーバンドCF POSH(18件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
ジェネーレータオーバーホールK/ CF POSHジェネーレータオーバーホールK/CF POSH(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
フラットフェイス・スロットルコーン CF POSHフラットフェイス・スロットルコーンCF POSH(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
クラッチカバーガスケット CF POSHクラッチカバーガスケットCF POSH(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
インシュロックタイ蛍光 CF POSHインシュロックタイ蛍光CF POSH
299税込329
1セット(15個)
当日出荷から10日以内出荷
幅(mm)2.5
ステムシール CF POSHステムシールCF POSH
669税込736
1セット(2個)
当日出荷
インシュロック CF POSHインシュロックCF POSH
599税込659
1セット(100本)
当日出荷から10日以内出荷
ミニタルグリップ CF POSHミニタルグリップCF POSH(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
プラグコード STDタイプ CF POSHプラグコード STDタイプCF POSH
779税込857
1個
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ブラック
断熱・保護アルミガラステープ CF POSH断熱・保護アルミガラステープCF POSH(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。 片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
アルミライセンスプレート(250cc~) L CF POSHアルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。 ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。 これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに 割れや曲がりから保護します。
エキゾーストバンテージ4.5m CF POSHエキゾーストバンテージ4.5mCF POSH
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
レーシンググリップ CF POSHレーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
ノックピン CF POSHノックピンCF POSH(2件のレビュー)
729税込802
1セット(5個)
当日出荷から10日以内出荷
モンキー/ゴリラ/Ape/Grom系エンジンで使用されているノックピン
アイドルアジャスター CF POSHアイドルアジャスターCF POSH(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
バルブステムシール2ケ/1Set CF POSHバルブステムシール2ケ/1SetCF POSH(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
F/Rホイール用オイルシールセット CF POSHF/Rホイール用オイルシールセットCF POSH(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
タイプモンキー、ゴリラ
フロントストップスイッチハーネス CF POSHフロントストップスイッチハーネスCF POSH(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
主な適合車種モンキー/ゴリラフロントディスク装着車用
カムチェーンガイドローラーピン CF POSHカムチェーンガイドローラーピンCF POSH(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
アングルホースジョイント CF POSHアングルホースジョイントCF POSH(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
原付二種ステッカーセット CF POSH原付二種ステッカーセットCF POSH(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2枚)
当日出荷
三角ステッカーとノーマルフェンダー(モンキー/ゴリラ/APE)用ステッカーのセットです。
適合モンキー/ゴリラ/APEのノーマルフェンダー
リヤスプロケットナットM10 CF POSHリヤスプロケットナットM10CF POSH
729税込802
1セット(3個)
当日出荷
ねじの呼びM10主な適合車種XR50/100 Motard
ミニタルグリップ CF POSHミニタルグリップCF POSH(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハンドル径Φ22.2mmに対応 STDタイプ
材質エラストマー全長L(mm)112適合サイズ(mm)グリップ内径 アクセル側Φ24mm、クラッチ側Φ21mm主な適合車種ハンドル径Φ22.2mmの車両
キックアーム部 オイルシール CF POSHキックアーム部 オイルシールCF POSH(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
車体ハーネス側CDI用カプラー CF POSH車体ハーネス側CDI用カプラーCF POSH
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
レーシングIGコイル CF POSHレーシングIGコイルCF POSH(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
HONDA軽排気量C.D.I.仕様のオートバイにボルトオン。高回転時のOUT PUTの電圧低下を大幅改善。
適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100、NSR50/80、ZOOMR、LIVEDio-ZX、etc
12mmドレンボルトワッシャー CF POSH12mmドレンボルトワッシャーCF POSH
199税込219
1個
当日出荷
コンタクトブレーカー、日立タイプ CF POSHコンタクトブレーカー、日立タイプCF POSH
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
6Vモンキ,ゴリラ
シールドバッテリー用カプラー 12Vモンキー CF POSHシールドバッテリー用カプラー 12VモンキーCF POSH
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様12Vモンキー
レーシングSPハーネスキット、シーソータイプキルスイッチ付 CF POSHレーシングSPハーネスキット、シーソータイプキルスイッチ付CF POSH
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
仕様-94NSR50
オイルシール キックアーム部 CF POSHオイルシール キックアーム部CF POSH
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
NSR50/80,NS-1
R-IGコイル(RED)+SPTプラグコードRED P-CAP付 CF POSHR-IGコイル(RED)+SPTプラグコードRED P-CAP付CF POSH
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
Cub50/70/90
...

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

acf特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品