バイク部品 :「brz マフラー」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-038。販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16。ホンダ[HONDA] FORZA125 [フォルツァ125] 15-16。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y125R2-HRT
適合【関連商品】品番:S-Y125R2-HRT
材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム
区分オプションパーツ
タイプオプションキャタライザー
規格EC
1個
¥25,980
税込¥28,578
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H3SO5-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。Forza 300に別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-071)をご使用頂いた場合のみ、EC/ECE対応となります(Forza 250は非対応)。適合情報:。ホンダ[HONDA] FORZA [フォルツァ MF13] 18-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.4。重量[キログラム]:4.0。STD音量:80.9 dB / 3750 rpm。音量:81.8 dB / 3750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.63kW/6900rpm。最大出力:15kW/7000rpm。STD 最大トルク:23.6Nm/6050rpm。最大トルク:24.1Nm/6000rpm。オプション:品番:P-KAT-071
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
質量(kg)4、STD:6.4
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大出力(kW)15/7000rpm、STD:14.63/6900rpm
音量(dB)81.8/3750rpm、STD:80.9/3750rpm
1個
¥109,800
税込¥120,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H125R5-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-0621)を装着することで、EC対応となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] FORZA125 [フォルツァ125] 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ステンレス/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-062/1)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:8.45kW/8450rpm。最大出力:8.75kW/8550rpm。STD 最大トルク:10.9Nm/7000rpm。最大トルク:11.1Nm/7000rpm。オプション:品番:P-KAT-062/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
付属品バッフル
材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
形状ヘキサゴナル
色ステンレス/カーボン
区分マフラー
備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-062/1)使用時のみユーロ規制対応。
タイプフルエキゾースト
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
方式集合:1-1
加工無
1個
¥99,980
税込¥109,978
92日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。