バイク部品 :「hb3 ハイビーム」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRBHB060。放熱効率の改良によりヒートシンクサイズも従来モデルよりさらにコンパクトに! RIZING2は、車検対応は当然のレベルでクリアし、従来比150%-200%の明るさを確保。ムラのない配光やアシストハイビームといった機能で快適で安全なドライブを約束します。さらにノイズ対策、保証期間も3年保証とお手ごろな価格によって安心して販売、取り付けすることを可能に致します。販売備考:消費電力:21W、ルーメン:2400lm 【内容物】HB3/4:バルブ1本、コントローラー1個(バルブに結線済み)、HB3 Oリング1個、取扱説明書、結束バンド2本
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。