カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)75
棚受け金具L型棚受け
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
寸法E(mm)6
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)250
棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
耐荷重(kg)50
仕様メラミン焼付
セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装
幅(mm)25
板厚(mm)2
棚受け金具L型棚受け
『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚受
- 棚柱
- 棚ダボ・エンドキャップ
- 棚・シェルフ
棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。