絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • アズワン(46)
  • サンプラテック(11)
  • 三商(10)
  • トーリ・ハン(9)
  • コスモスビード(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • JEIO TECH(8)
  • 新光化成(7)
  • ナリカ(5)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • 岡野製作所(2)
  • TARSONS(2)
  • 伸榮産業(1)
  • ケニス(1)
  • 加藤産業(1)
  • DWK Life Sciences(1)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター ULVAC(アルバック)

    真空デシケーター

    ULVAC(アルバック)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
    用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM質量(kg)3.0容量3.3L圧力13.3Paまで保証内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175最大寸法(mm)W225×L213×H235ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属)アズワン品番64-2326-24
  • ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計 ケース付+測定子

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1式
    翌々日出荷
    気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100外寸法(mm)150×134×201奥行(mm)130高さ(mm)100付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4測定範囲0.4~2700Pa使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VAケーブル長(m)5精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16測定範囲(Pa)0.4~2700記録計出力DC0~10mV非線形出力測定子NW16アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
真空デシケーター
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
ULVAC(アルバック)の真空デシケーター 【通販モノタロウ】 デシケーター類