絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モリドライブ(11)
  • 呉工業(クレ)(10)
  • シュアラスター(7)
  • LIQUI MOLY(7)
  • BARDAHL(バーダル)(7)
  • WAKO'S(ワコーズ)(6)
  • スピードマスター(4)
  • ダイゾーニチモリ(3)
  • アイシン精機(3)
  • ルブロイド(3)
  • REWITEC(3)
  • プロステップ(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • マイクロロン(2)
  • RISLONE(2)
  • E-plus(2)
  • スズキ機工(2)
適合車
  • ガソリン車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリングエンジン内部洗浄+トリートメント旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)危険物の性状非水溶性
CATAPLUS-D 旭エンジニアリングCATAPLUS-D旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
オイルシステム内部洗浄剤 旭エンジニアリングオイルシステム内部洗浄剤旭エンジニアリング
1,950税込2,145
1個(325mL)
4日以内出荷
エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL関連資料(2.85MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤