特価
本日10月25日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック
寸法(mm)248×248×96
質量(kg)2.3
出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24
電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000
コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)
充電時間(時間)満:約10
バッテリー容量(mAh)42000(リチウムイオン電池)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(3.92MB)
『添加剤』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。