ストップリーク :「オイル漏れ 添加剤」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各ラバーシール・ヘッドガスケットからのオイル漏れや潜みを防止・減少させる。
直動式バルブリブターの騒音を減少させる。
油圧タペットの騒音を減少させる。
エンジンのシール保護及びオイル漏れを防止する。
オイルパンの歪みや取り付け不良によるオイル漏れには効果がありません。
エンジンオイル交換時に新油を入れてから、オイル3~4Lに対してESLを1本クランクケースに注入して下さい。
エンジンオイル交換時に毎回使用することによって、エンジンオイルの漏れや潜みを防止する効果を継続することができます。
シールからのエンジンオイル漏れの予防剤として使用する場合は、2万km走行を目安に定期的に使用することをお奨め致します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.473L
危険物の性状非水溶性
1本(473mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。
シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。
新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.237L
危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『添加剤』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。