2ページ目: 電装工具

電装工具とは、様々な電気系統における配線整備などの作業に用いる各種工具のことです。特に配線に欠かせない工具はペンチであり、ケーブルの中のワイヤーを切ったり被膜を取って電線を露出させたりといった目的をそれぞれこなす必要があります。切断に使用する部分はカーボンが主流。ダイヤモンド研磨加工などで優れた切れ味を持っていることも大切です。その他、マルチメーターなどに使用するテストピンやケーブルをまとめる結束バンドを締める器具などもあります。
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズテスター JTCヒューズテスターJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー JTCワイヤーストリッパーJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフューザー イスコマルチフューザーイスコ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット エスコヘッドランプレンズ交換プライヤーセットエスコ
15,300税込16,830
1セット
翌日出荷
ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様 ハゼットスパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様ハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9012
スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き ハゼットスパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付きハゼット
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9009
スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ ハゼットスパークプラグソケットプライヤー リングタイプハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9008
スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ ハゼットスパークプラグソケットプライヤー ロングリーチハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9007
スパークプラグソケットプライヤー ハゼットスパークプラグソケットプライヤーハゼット
13,980税込15,378
1個
59日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9005
スパークプラグソケットプライヤー ハゼットスパークプラグソケットプライヤーハゼット
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。トラスコ品番868-9004
赤・黒各1本 連接線 JTC赤・黒各1本 連接線JTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC4790用
LEDテスト線 JTCLEDテスト線JTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC4790用
テスト棒赤・黒 各1本 JTCテスト棒赤・黒 各1本JTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC4790用
リレーテスターアダプター JTCリレーテスターアダプターJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
全長(mm)160取扱説明書(0.64MB)
ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)ヒューズテスター&プーラーCUSTOR(クストー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)幅(mm)94
ヘッドランプレンズリムーバークロー KTCヘッドランプレンズリムーバークローKTC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
先端は隙間に差しこみやすい一直線形状。
用途AP601の先端の替え。質量(g)14
ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ KTCヘッドランプレンズガスケット用ヘラKTC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)8全長(mm)150
ヘッドランプレンズウェッジ KTCヘッドランプレンズウェッジKTC
539税込593
1個
3日以内出荷
レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)8全長(mm)90
ヘッドランプレンズリムーバー KTCヘッドランプレンズリムーバーKTC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)191全長(mm)179
ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTCヘッドランプレンズ交換ツールセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)850セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース
リレープライヤー HASCOリレープライヤーHASCO
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
通常のプライヤーでは作業が行いづらいリレーを確実にホールド! 簡単に抜き取ることができます。 握り込みすぎない設計なので、割れがちなリレーを割らずにつかまえることが可能 手のひらサイズのコンパクト設計
適合リレー全長(mm)160
200mm電工ペンチ(ばね付) エスコ200mm電工ペンチ(ばね付)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
仕様あらゆる電気工事に役立つ1本!全長(mm)200切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
225mm電工ペンチ(強力型) エスコ225mm電工ペンチ(強力型)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
ワイヤーストリッパー JTCワイヤーストリッパーJTC
4,888税込5,377
1個
5日以内出荷
配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ヒューズ JTC交換用ヒューズJTC
799税込879
1個
27日以内出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
用途JTC1704の交換用ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラーエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
リレイ プーラープライヤー エスコリレイ プーラープライヤーエスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
国産・輸入車の電子リレーの取り外しに。先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。
幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
コネクターセパレーター エスココネクターセパレーターエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途自動車の電気配線のコネクター外しに使用全長(mm)195質量(g)60口幅(mm)各4先端材質スチール製
ターミナルリリースツールセット エスコターミナルリリースツールセットエスコ
13,300税込14,630
1セット
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
ケース寸法(mm)100×72×21
ターミナルリリースツール エスコターミナルリリースツールエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます。コンピューターエッジボード&ヘッダーリリースツール。
全長(mm)95ハンドル幅(mm)12.5先端サイズ(mm)2 (W)×0.5 (T)×4 (L)
ターミナルリリースツールセット エスコターミナルリリースツールセットエスコ
13,300税込14,630
1セット
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
ケース寸法(mm)100×72×21
D-19N用ボルト 日立オートパーツ&サービスD-19N用ボルト日立オートパーツ&サービス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合本体D-19N

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具