電装工具とは、様々な電気系統における配線整備などの作業に用いる各種工具のことです。特に配線に欠かせない工具はペンチであり、ケーブルの中のワイヤーを切ったり被膜を取って電線を露出させたりといった目的をそれぞれこなす必要があります。切断に使用する部分はカーボンが主流。ダイヤモンド研磨加工などで優れた切れ味を持っていることも大切です。その他、マルチメーターなどに使用するテストピンやケーブルをまとめる結束バンドを締める器具などもあります。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプとるmini WADAIカプとるminiWADAI
2,898税込3,188
1個
欠品中
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・使いやすいコンパクトタイプ・初心者から上級DIYユーザー様まで・狭小スペース、小コネクター作業に・整備士・精密作業におすすめ・重宝される魂魄とサイズ・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35関連資料(0.21MB) (0.25MB)
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
ターミナル抜取ツール モノタロウターミナル抜取ツールモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
カプとる(スタンダード) WADAIカプとる(スタンダード)WADAI
2,898税込3,188
1個
欠品中
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・万能なストレートタイプ・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ・一般的なカプラー外し・プロ整備士にも・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45関連資料(0.21MB) (0.25MB)
電工ペンチ エーモン電工ペンチエーモン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
カプとる65° WADAIカプとる65°WADAI
3,298税込3,628
1個
欠品中
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・奥まった場所の作業に特化・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ・難所対応用として2本目に・プロ整備士にも・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)185質量(g)191最大開口(mm)40関連資料(0.21MB) (0.25MB)
リレープライヤー モノタロウリレープライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
配線カプラー外し JTC配線カプラー外しJTC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
引抜き工具 日立オートパーツ&サービス引抜き工具日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2本)
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
細線用電工ペンチ エーモン細線用電工ペンチエーモン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
カプとる90° WADAIカプとる90°WADAI
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具・横から差し込む特殊モデル・中級から上級DIYユーザー様・整備士・エンジンルームの横向きカプラーに・難所対応用として2本目に・他に類を見ない90°の曲げ加工・さびにくいステンレス銅製・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35関連資料(0.21MB) (0.25MB)
カップリングツール 室本鉄工カップリングツール室本鉄工(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190トラスコ品番323-0317質量(g)190
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングプライヤー DEENカップリングプライヤーDEEN(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)200
コネクタープライヤ KOTOコネクタープライヤKOTO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス簡易圧着工具日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
コネクタハウジングプライヤ KTCコネクタハウジングプライヤKTC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208質量(g)177
結束バンド締め機 JTC結束バンド締め機JTC
7,398税込8,138
1個
欠品中
使用範囲(mm)2.2~4.8
電球→LED交換工具セット エーモン電球→LED交換工具セットエーモン
599税込659
1個
当日出荷
自分で確実・安全に電球交換ができる
用途LEDの取り付け・交換に必要なツールと補助部品のセット
リレープライヤー スプリング付 モノタロウリレープライヤー スプリング付モノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン
コネクターツール JTCコネクターツールJTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
リレープライヤー JTCリレープライヤーJTC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
1台5役のマルチプライヤー
用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
検電棒 JTC検電棒JTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
リレープライヤ KTCリレープライヤKTC(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
12PCS ターミナルリリースツールセット JTC12PCS ターミナルリリースツールセットJTC
10,980税込12,078
1個
欠品中
グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)ヒューズテスター&プーラーCUSTOR(クストー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
用途全長(mm)幅(mm)94
ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTCヘッドランプレンズ交換ツールセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)850セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース
テストリード棒用細ピン変換アダプター エスコテストリード棒用細ピン変換アダプターエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。全長(mm)約60先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)ヒューズプライヤーSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)170口開き(mm)20~65
自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ自動車用ヒューズテスター&プーラーエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
電工ペンチ Meltec(大自工業)電工ペンチMeltec(大自工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
LEDなどの電装品取り付け専用工具端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能
材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
リレークローA KTCリレークローAKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
ヒューズテスター JTCヒューズテスターJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子圧着機 JTC丸型端子圧着機JTC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具