電装工具とは、様々な電気系統における配線整備などの作業に用いる各種工具のことです。特に配線に欠かせない工具はペンチであり、ケーブルの中のワイヤーを切ったり被膜を取って電線を露出させたりといった目的をそれぞれこなす必要があります。切断に使用する部分はカーボンが主流。ダイヤモンド研磨加工などで優れた切れ味を持っていることも大切です。その他、マルチメーターなどに使用するテストピンやケーブルをまとめる結束バンドを締める器具などもあります。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプとるmini WADAI

    カプとるmini

    WADAI(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・使いやすいコンパクトタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで。・狭小スペース、小コネクター作業に。・整備士・精密作業におすすめ。・重宝される魂魄とサイズ。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:50全長(mm)140質量(g)68最大開口(mm)35
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
  • 電工ペンチ エーモン

    電工ペンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電装品の取り付け・配線作業の必需品
    用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
  • カプとる(スタンダード) WADAI

    カプとる(スタンダード)

    WADAI
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
  • カプとる65° WADAI

    カプとる65°

    WADAI(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・奥まった場所の作業に特化。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・難所対応用として2本目に。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)185質量(g)191最大開口(mm)40
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
  • 引抜き工具 日立オートパーツ&サービス

    引抜き工具

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷
    セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
  • 細線用電工ペンチ エーモン

    細線用電工ペンチ

    エーモン(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
    用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
  • 配線カプラー外し JTC

    配線カプラー外し

    JTC(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外しずらいカプラーが簡単に外せます!
    用途配線コネクター取外し用全長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプとる90° WADAI

    カプとる90°

    WADAI
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • 簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス

    簡易圧着工具

    日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    圧着範囲:丸型端子8~38sq
    全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
  • カップリングツール 室本鉄工

    カップリングツール

    室本鉄工(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
    トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
  • カップリングプライヤー DEEN

    カップリングプライヤー

    DEEN(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
    全長(mm)200
  • カプとる65°ミニ WADAI

    カプとる65°ミニ

    WADAI
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ。特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます
    用途固着したカプラー外しに。外車のロックタブ式カプラー外しに材質ステンレス鋼製全長(mm)120質量(g)68最大開口(mm)33ヘッド長(mm)46
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレーテスターセット JTC

    リレーテスターセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
    電源(V)12/24対応
  • リレープライヤー JTC

    リレープライヤー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタープライヤ KOTO

    コネクタープライヤ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
    全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
  • コネクタハウジングプライヤ KTC

    コネクタハウジングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
    全長(mm)194~208質量(g)177
  • 精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢

    精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    欠品中
    0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
    用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ヒューズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)170種類精密プライヤ口開き(mm)20~65
  • ヒューズテスター JTC

    ヒューズテスター

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
    用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターツール JTC

    コネクターツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)

    ヒューズテスター&プーラー

    CUSTOR(クストー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
    用途全長(mm)幅(mm)94
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    1台5役のマルチプライヤー
    用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    12PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
    用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
  • 電球→LED交換工具セット エーモン

    電球→LED交換工具セット

    エーモン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自分で確実・安全に電球交換ができる
    用途LEDの取り付け・交換に必要なツールと補助部品のセット
  • マルチフューザー イスコ

    マルチフューザー

    イスコ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
    用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
  • ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ KTC

    ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型端子圧着機 JTC

    丸型端子圧着機

    JTC(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様最大使用サイズ:15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリードピンセット 6本組 CUSTOR(クストー)

    テストリードピンセット 6本組

    CUSTOR(クストー)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
    全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm備考赤3種類、黒3種類
  • ヘッドランプレンズウェッジ KTC

    ヘッドランプレンズウェッジ

    KTC
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具