絞り込み
最大口開き(mm)
  • 125
  • 10~133(1)
  • 10~183(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 50(3)
  • 73(2)
  • 75(3)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 103(1)
  • 115(1)
  • 123(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 233(1)
  • 283(1)
  • 333(1)
口幅(mm)
  • 125(1)
材質
  • スチール(1)
口深(mm)
  • 40(1)
ブランド
  • スーパーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(2)
36(2)
50(3)
73(2)
75(3)
90(2)
100(4)
233(1)
283(1)
333(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型) スーパーツール精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型)スーパーツール
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6486材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kg)1500口幅(mm)125口開き(mm)165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)15

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

精密バイス