絞り込み
最大口開き(mm)
  • 333
  • 10~133(1)
  • 10~183(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 50(3)
  • 73(2)
  • 75(3)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 103(1)
  • 115(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 233(1)
  • 283(1)
口幅(mm)
  • 123(1)
ブランド
  • ジェラルディ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(2)
36(2)
50(3)
73(2)
75(3)
90(2)
100(4)
233(1)
283(1)
333
最大口開き(mm)をもっと見る
コンパクトGバイス650 ジェラルディコンパクトGバイス650ジェラルディ
669,800税込736,780
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

精密バイス