絞り込み
最大口開き(mm)
- 0~100(1)
- 0~105(1)
- 73(2)
- 100(1)
口幅(mm)
- 73
- 25(4)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(3)
- 50(4)
- 63(2)
- 70(2)
- 74(1)
- 75(1)
- 88(1)
- 90(1)
- 98(1)
- 100(4)
- 123(1)
- 125(2)
- 150(2)
材質
- スチール(2)
ブランド
- エスコ(1)
- ファーステック(1)
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
「最大口開き(mm)」から絞り込む
0~100(1)
0~105(1)
73(2)
100(1)

FT-VW 精密バイス
ファーステック¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60