絞り込み
ブランド
  • ニューマシン
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(41)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(23)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
  • 日東工器(18)
  • エナパック(15)
  • RIKEN(理研機器)(10)
  • ニッタ(5)
  • エスコ(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • JTC(2)
  • レホボット(2)
  • コクゴ(1)
  • PRESSOL(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 13.7(2)
  • 17.6(2)
  • 20.6(4)
  • 34.3(2)
  • 68.6(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(4)
  • プラグ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手側取付サイズから絞り込む
ハイロックカップ KSP700型 ソケット ニューマシンハイロックカップ KSP700型 ソケットニューマシン(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。 バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]適合流体作動油
高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 プラグニューマシン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 ソケットニューマシン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
ハイロックカップ KSP700型 プラグ ニューマシンハイロックカップ KSP700型 プラグニューマシン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。 バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法TRc3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]適合流体作動油
ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシンノンスピルカップ N350型 ソケットニューマシン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から32日以内出荷
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
ノンスピルカップ N350型 プラグ ニューマシンノンスピルカップ N350型 プラグニューマシン
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 ソケットニューマシン
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
高圧オートカップ SPH070型 プラグ ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 プラグニューマシン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ