回転式運動量測定器 SNシリーズシナノ製作所10日以内出荷
カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)
仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mmアズワン品番67-9262-79
給水瓶 100mL ボール入り先管シナノ製作所6日以内出荷
先管内にボールが2個入っています。
ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。
飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9301-84
マウス用社会的敗北ストレスケージシナノ製作所8日以内出荷
社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。
市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。
一匹あたりの床面積は65×203mmです。
ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。
仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本アズワン品番67-9301-79
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶ホルダーシナノ製作所6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。
飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。
仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304アズワン品番67-9308-45
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶シナノ製作所6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。
オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mLアズワン品番67-9308-46
ウサギ代謝ケージシナノ製作所7日以内出荷
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレーアズワン品番68-0759-66
ウサギ飼育ケージシナノ製作所7日以内出荷
ウサギ飼育ケージです。
汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台アズワン品番68-0759-67
ディスポ飼育ケージ SNシリーズシナノ製作所¥19,980~税込¥21,978~
1箱(20枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
マウス飼育ケージシナノ製作所翌々日出荷から7日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
金属箔ケニス税込¥10,778¥9,798
温度計アダプターIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥5,168¥4,698
目盛付き滴下ロートIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥37,378¥33,980