実験関連品 :「エアバルブ 24v」の検索結果
空圧制御の学習に幅広く対応した実習教材。
空圧制御に重要な要素を多数搭載した実習ユニットで、各機器が実習用に効率よく配置されており、一部は取り外しての利用も可能。
大型ながら分割可能な構造となっているため、実習時のレイアウトも簡単で教育・研修におけるグループ学習に適しています。
「オールエア制御編」と「ソレノイドバルブ編」で構成された学習コンテンツが付属します。
仕様●サイズ:607×490×222mm●重量:19.5kg●電源:AC 100V、50/60Hz●出力:DC 24V●消費電流:最大0.3A●圧力範囲:0 ~ 0.7MPa●【学習内容】●▼空気とは●▼空気の圧縮●▼圧力の数値表現●▼圧力の変化と圧縮空気の流れ●▼絶対圧力とゲージ圧力●▼圧力に関する基礎知識●▼空気中の水分とドレン●▼空気圧システムの特徴●▼空気圧システムの構成例●▼空気圧システムの構成機器の働きとポイント●▼オールエア回路の概要●▼オールエア回路の構築●▼オールエア回路の作成と実習●▼ソレノイドバルブ編の概要●▼空気圧制御実習装置に使用している機器のJIS記号●▼シリンダの速度制御:メータインとメータアウト●▼シリンダのクッション効果●▼サイレンサの消音効果●▼シリンダの最低作動圧力●▼シングルソレノイドとダブルソレノイドの違い●▼クローズドセンタバルブ●▼エキゾーストセンタバルブ●▼スピードコントローラの取付位置による中途停止精度の違い●▼チューブの長さとシリンダ速度の関係●▼真空用マルチマウントシリンダの運転
アズワン品番67-4746-97
1個
¥599,800
税込¥659,780
62日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。