実験関連品 :「顕微鏡 LED照明」の検索結果
3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30
質量(g)121
電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)
消費電力36W
照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。