3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷

小型、軽量で扱いやすい回転式ミクロトームです。安全カバーやクランプレバー位置の改良により、刃ホルダーへの接触を防ぎます。上下動部が意図せず動いてしまうことを防ぐため、ロック機構が備わっています。切片の受け皿が付属しており、清潔に使用できます。
仕様●距離(mm):上下動:44●切片厚さ設定範囲:1~25μm(1μm単位)●標本サイズ:38×48mm 寸法(mm)330×260×260(握りハンドル収納時) 質量(kg)14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
399,800 税込439,780
30日以内出荷

様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
付属品光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース 電源AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属 本体寸法(mm)48×84×26 機能光線数切換可能(3通り) 光源赤色半導体レーザー 波長(nm)650 出力(mW)5以下(クラス2M)
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷