絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • IKA(2)
  • 伊原電子工業(1)
  • アミッタリ(1)
  • TIME GROUP(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

実験関連品 :「R 測定」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入 アズワン融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入アズワン
4,590税込5,049
1箱(100本)
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)厚さ(mm)0.2内径(mm)Φ1.5~1.8
融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入 アズワン融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入アズワン
4,590税込5,049
1箱(100本)
12日以内出荷
米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)厚さ(mm)0.25内径(mm)Φ0.8~1.1
電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズアズワン
31,700税込34,870
1個
15日以内出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
校正証明書JCSS校正
ナイブライン(R)濃度計 アズワンナイブライン(R)濃度計アズワン
61,100税込67,210
1個
10日以内出荷
日常管理が容易にできる濃度計です。1~2滴のサンプルで0~100%(wt%)の濃度測定ができます。濃度と凍結温度のダブル目盛タイプです。
コード277860アズワン品番65-0570-30
電圧/電流ロガー LS200シリーズ アズワン電圧/電流ロガー LS200シリーズアズワン
23,400税込25,740
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋測定範囲-30~+30Vサイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm質量(g)約21g(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)精度±1%rdg+5dgt対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)チャンネル数1チャンネル分解能0.4mV測定対象電圧インターフェースUSBメモリー30000点(MAX)測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)アズワン品番1-2366-03
デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズ アズワンデジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズアズワン
136,000税込149,600
1個
翌々日出荷
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS付属品USBケーブル、インストールCD寸法(mm)Φ80×50質量(g)320電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10画素数最大2304×1688アズワン品番4-2895-01インターフェイス高速USB2.0
デジタル顕微鏡カメラ MICシリーズ アズワンデジタル顕微鏡カメラ MICシリーズアズワン
40,900税込44,990
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD寸法(mm)180×180×80質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10インターフェイスUSB2.0フレームレート30fps
サーモグラフィ アズワンサーモグラフィアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
高耐蝕用圧力計 アズワン高耐蝕用圧力計アズワン
77,900税込85,690
1台
翌々日出荷から43日以内出荷
接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅使用温度範囲(℃)5~40精度2%F.S.
小型圧力計D形Φ40 アズワン小型圧力計D形Φ40アズワン
2,130税込2,343
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
小型圧力計A形Φ40 アズワン小型圧力計A形Φ40アズワン(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
膜厚計 ソフトウェア付き アズワン膜厚計 ソフトウェア付きアズワン
366,000税込402,600
1台
8日以内出荷
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。素地の種類を自動識別するデュアルセンサーを内蔵しています。
仕様ミニテスト適合鉄・非鉄(アルミニウム・非磁性ステンレス等)兼用寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62測定範囲0~2000μm質量(g)225電源単4乾電池×3本(テスト用付属)精度±(2μm+読み取り値の2%)対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7測定方式電磁・過電流式機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示インターフェースUSBアズワン品番1-2533-02最小分解能1μm
膜厚計 ソフトウェア付き アズワン膜厚計 ソフトウェア付きアズワン
263,000税込289,300
1台
8日以内出荷
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
仕様ミニテスト適合鉄用寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62測定範囲0~3000μm質量(g)225電源単4乾電池×3本(テスト用付属)精度±(2μm+読み取り値の2%)対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7測定方式電磁式機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示インターフェースUSBアズワン品番1-2533-01最小分解能1μm
電圧/電流ロガー アズワン電圧/電流ロガーアズワン(1件のレビュー)
21,700税込23,870
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネル測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分メモリー30000ポイント(MAX)インターフェースUSB電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21質量(g)約21(電池・プローブ除く)ケーブル長(mm)100
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら