10ページ目: 実験関連品

2,683件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束リピートタイ 黒 KHT結束リピートタイ 黒KHT
329税込362
1袋(20本)
翌々日出荷
簡単に結束できて便利。しかも強力!取り付け、取り外し自由自在!繰り返し使える!一般的なコード類の結束に。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85※厳寒期は固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。引張強度(kg)22
2次元スキャナー DS-2300シリーズ エフケイシステム2次元スキャナー DS-2300シリーズエフケイシステム
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、キーボードシミュレータをメーカーサイトにて無償配布。ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、マニュアルで簡単にできます。またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)も搭載。
仕様【I/F】RS-232C D-Sub9ピン(メス)適合【スタンド】HOL-5300 ※別売ブラック質量(g)約116(ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60メーカーFKsystem エフケイシステム読取1次元バーコード:4mil/2次元QRコード:5mil保証期間1年間アズワン品番64-8867-59適合アダプタGF-12-US0520 ※別売り
ワイヤレスフットペダル ステンレス製 東京エム・アイ商会ワイヤレスフットペダル ステンレス製東京エム・アイ商会
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
コードレス化を実現。フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。
仕様【有効操作範囲】5m以内適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック本体質量(g)390(電池を含む)チャンネル数253コード2050313本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40周波数(MHz)2400~2483.5アズワン品番64-8089-51
部品キャップセット黄 #302#304#304#300#317用 フルプラ部品キャップセット黄 #302#304#304#300#317用フルプラ
179税込197
1個
当日出荷
材質容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮商品番号126-3234アズワン品番64-6732-59
シーリング剤 信越化学工業シーリング剤信越化学工業
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。 KE4897Tは一般電気用で低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です。 KE4898Tは一般工業用で低分子シロキサン低減品です。
クリア使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)100主成分シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
テストピース ブリキ皿 300枚入 TP技研テストピース ブリキ皿 300枚入TP技研
20,980税込23,078
1袋(300枚)
6日以内出荷
タイプ加熱残分測定皿サイズ(mm)Φ75アズワン品番1-3781-27
テストピース カラー鋼板 50枚入 TP技研テストピース カラー鋼板 50枚入TP技研
8,598税込9,458
1袋(50枚)
11日以内出荷
タイプブルーサイズ(mm)150×70×0.8アズワン品番1-3781-23
ゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80%グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード形態(物理的)固体溶解性沸騰水で加熱強度(ゲル化)>800g/cm2
粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ TQC Sheen粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズTQC Sheen
94,980税込104,478
1セット
当日出荷
塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本
KEYESTUDIO Arduino Uno KeyestudioKEYESTUDIO Arduino UnoKeyestudio
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ArduinoUno互換です。
接続Arduino標準アズワン品番4-4171-01
センサーキット Arduino用 Keyestudioセンサーキット Arduino用Keyestudio
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
Uno本体付きで、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4169-01コンポーネント48種
音センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio音センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
469税込516
1セット
当日出荷
音をアナログ信号に変換します。
クリア除電シート 抗菌仕様 JSシリーズ アズワンクリア除電シート 抗菌仕様 JSシリーズアズワン
2,140税込2,354
1パック(4枚)ほか
当日出荷
導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。 貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。 剥がれにくい両面テープ仕様です。 4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。 SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。
材質特殊除電樹脂(PVC製)タイプ両面テープ表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
バイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズ VWRバイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズVWR
13,980税込15,378
1箱(10袋×10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF耐冷温度(℃)-80℃
蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex蛍光X線分析装置用消耗品Chemplex
18,980税込20,878
1箱(500枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
電圧/電流ロガー LS200シリーズ アズワン電圧/電流ロガー LS200シリーズアズワン
23,400税込25,740
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋測定範囲-30~+30Vサイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm質量(g)約21g(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)精度±1%rdg+5dgt対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)チャンネル数1チャンネル分解能0.4mV測定対象電圧インターフェースUSBメモリー30000点(MAX)測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)アズワン品番1-2366-03
導電性ペン CWシリーズ CHEMTRONICS導電性ペン CWシリーズCHEMTRONICS
14,299税込15,729
1本
予約販売
回路の断線補修等に使用可能で、銀により良好な導電が得られます。
材質銀含有ポリマー容量(mL)8.5線幅(mm)0.8体積抵抗率(Ωcm)5×10^5~12.5×10^5アズワン品番4-5254-02乾燥時間20~30分(at 25℃)
ノンマグラボ標識プレート アズワンノンマグラボ標識プレートアズワン
1,190税込1,309
1枚
当日出荷
平らな面はもちらん、多少凸凹の面にも貼り付けられます。はがし跡を残さず、何度も貼りなおせます。粘着力が弱ってきても水洗いすると復活します。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。
材質本体/ウレタン樹脂、表面/ホワイトボードラミ仕様サイズ(mm)75×155×1
NMRチューブ洗浄器 アズワンNMRチューブ洗浄器アズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷
Φ5mmのNMRチューブの洗浄に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス全長(mm)300摺合せ24/40アズワン品番4-3863-01
お買い得ろ過マット ポリエステル100% やまと錦魚園お買い得ろ過マット ポリエステル100%やまと錦魚園
999税込1,099
1巻
6日以内出荷
観賞魚育成などにご使用いただけるお買い得サイズのろ過マットです。 用途に合わせ、はさみ等で簡単に切れます。
用途観賞魚水槽のろ過に幅(cm)100
LED付きボトルアクアリウム 水槽 やまと錦魚園LED付きボトルアクアリウム 水槽やまと錦魚園
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
コルク栓使用の蓋にボタン電池式のLEDが付属しており、鑑賞に最適です。
用途観賞魚、水草、苔育成に
BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g) bitstrongBS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g)bitstrong
2,798税込3,078
1個
予約販売
吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
質量(kg)0.29外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185アズワン品番64-7814-82
ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)ゼロチェック用高性能フィルター マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
マスクフィッティングテスターMTシリーズ用です。
アズワン品番64-8273-54
電磁波シールドメッシュ くればぁ電磁波シールドメッシュくればぁ
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
名札付き洗濯ネット TRUSCO名札付き洗濯ネットTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ レオナ高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズレオナ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質アルミナ(Al2O3/99.72%)耐熱温度(℃)1300密度3.922
撹拌機用羽根 IKA撹拌機用羽根IKA
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステン環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズアズワン
25,900税込28,490
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様フラスコ用最高使用温度(℃)450制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
ラボアニマルグローブ MGシリーズ アズワンラボアニマルグローブ MGシリーズアズワン
3,490税込3,839
1枚
当日出荷
マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
材質ナイロン、ポリエステル
ESD作業用マット アズワンESD作業用マットアズワン
19,100税込21,010
1枚
当日出荷
傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)表面抵抗値(Ωcm)10^7以下アズワン品番4-1654-01幅×厚さ(mm)450×295×8
Uジョイント 温度計挿入用 1680シリーズ コスモスビードUジョイント 温度計挿入用 1680シリーズコスモスビード
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
仕様温度計挿入用材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/PTFE・シリコン穴径(Φmm)約6
食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト プリマハム食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマトプリマハム
11,980税込13,178
1箱(1セット)
翌々日出荷から12日以内出荷
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト プリマハム食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマトプリマハム
9,998税込10,998
1箱(1セット)
翌々日出荷から5日以内出荷
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
コードレスタイプのリストストラップです。バンドはシリコンラバーバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質シリコンラバー寸法(mm)26×35×13質量(g)約18アズワン品番1-5250-01
電子レンジ用反応分解容器(25mL) ケニス電子レンジ用反応分解容器(25mL)ケニス
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷
特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
合成繊維網 ポリプロピレン 東京スクリーン合成繊維網 ポリプロピレン東京スクリーン
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1
マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ ケニスマイクロ流路キット ナチュラルフローチップケニス
19,980税込21,978
1組(2枚)
16日以内出荷から22日以内出荷
マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。
セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN ジーエルサイエンスプッシュ缶用圧力調整器 eco-CANジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら