絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロール角型ケース アズワンスチロール角型ケースアズワン(12件のレビュー)
1,851税込2,036
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
スチロール角型ケース サンプラテックスチロール角型ケースサンプラテック(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)ほか
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
スチロール角型大型ケース サンプラテックスチロール角型大型ケースサンプラテック(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
観賞魚用R底ポリ袋 やまと錦魚園観賞魚用R底ポリ袋やまと錦魚園(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途金魚の移動時などに
静電対策袋(チャック袋) サンプラテック静電対策袋(チャック袋)サンプラテック(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1組(200枚)ほか
当日出荷
静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)0.06ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
スチロール角型ケース 三商スチロール角型ケース三商(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PS
分光シート ケニス分光シートケニス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(10枚)
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
インジケータ アズワンインジケータアズワン(3件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(2個)
当日出荷
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
スチロール角ケース シントー化学スチロール角ケースシントー化学(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
透明
葉色カラースケール(水稲用) 富士平工業葉色カラースケール(水稲用)富士平工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)360×100×5質量(g)145
人肌のゲル原液 乳白 エクシール人肌のゲル原液 乳白エクシール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100g)ほか
4日以内出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に乳白色混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
活性炭 アズワン活性炭アズワン(2件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
角型スチロールケース(10個組) ケニス角型スチロールケース(10個組)ケニス(2件のレビュー)
979税込1,077
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PS
PSケース アズワンPSケースアズワン(4件のレビュー)
802税込882
1箱(10個)
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)
ビースピV(速度測定器) ナリカビースピV(速度測定器)ナリカ(2件のレビュー)
4,300税込4,730
1個
当日出荷
測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
葉緑素計 コニカミノルタ葉緑素計コニカミノルタ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
高純度黒鉛シート アズワン高純度黒鉛シートアズワン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1枚
当日出荷
ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
エアロシート アラムエアロシートアラム(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質エラストマー規格難燃規格試験適合
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
クォーツリングろ過材 やまと錦魚園クォーツリングろ過材やまと錦魚園(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高品質石英ガラス製のリング状のろ材です。 PHの変化もなく扱いやすく、多孔質で通気性が良く、ろ過面積が広い為ろ過バクテリアの繁殖が素早いです。 淡水・海水どちらでも使用出来ます。
用途観賞魚用ろ過材
スモークテスタセット用ゴム球 ガステックスモークテスタセット用ゴム球ガステック(1件のレビュー)
1,499税込1,649
1個
当日出荷
種別502アズワン品番1-2321-12
CR用粘着ローラー用ハンドル ブラストンCR用粘着ローラー用ハンドルブラストン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
異物混入防止バンド アズワン異物混入防止バンドアズワン(1件のレビュー)
733税込806
1双
当日出荷
袖口からの体毛の落下を防ぎます。
セット内容左右1双(2枚)材質ポリエステルサイズフリー
観賞魚用ポリ袋 片面黒印刷 R袋 やまと錦魚園観賞魚用ポリ袋 片面黒印刷 R袋やまと錦魚園(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
片面黒印刷仕様により、魚が引き立って見えるのでディスプレイに最適です。
用途観賞魚の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック厚さ(mm)0.06
回折格子シート ケニス回折格子シートケニス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)0.76寸法(mm)300×150
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
試料ケース(MAJYケース) マルエム[理化学・容器]試料ケース(MAJYケース)マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20個)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
OKクリーンRN 64g 250枚入 王子エフテックスOKクリーンRN 64g 250枚入王子エフテックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(250枚)
当日出荷
コピー時に紙粉が発生するのを極力抑えたPPC用紙。塵やホコリを嫌う診察室や研究室、クリーンルームなど適しています。
材質クリーンペーパーブルー坪量(g/m2)64
パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)パックエース P250 250mL 120個入りテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1袋(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズアズワン(1件のレビュー)
28,710税込31,581
1本
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)チューブジョイントセット マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(1組)
当日出荷
マスクフィッティングテスターMT-11D/05U用スペアパーツです。 100セット(チューブジョイント100コ、ストッパー100コ)入りです。
用途マスクフィッティングテスター用質量(kg)0.1高さH(mm)12ノズル長(mm)12奥行D(mm)14幅W(mm)14
ニワトコ芯(ピス) ケニスニワトコ芯(ピス)ケニス(2件のレビュー)
779税込857
1箱(10本)
当日出荷
ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
活性炭 アズワン活性炭アズワン(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1個(200g)ほか
当日出荷
アク抜き流木 やまと錦魚園アク抜き流木やまと錦魚園(1件のレビュー)
799税込879
1個(3本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
自然な形状が特徴の流木
用途レイアウト用に
電池実験用電極板 ナリカ電池実験用電極板ナリカ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1セット(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バーコーター ケニスバーコーターケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボデシケーターNIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
ステンレスバルブ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
39,006税込42,907
1個
当日出荷から12日以内出荷
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
めっき工房 ケニスめっき工房ケニス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1式
当日出荷
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセットセット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
実験関連品