11ページ目: 実験関連品

2,683件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランチウッド やまと錦魚園ブランチウッドやまと錦魚園
789税込868
1個(3本)ほか
6日以内出荷
枝分かれした形状が特徴的なブランチウッド
用途レイアウト用に
PTFEHP撹拌子 アイシスPTFEHP撹拌子アイシス
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
丸底フラスコ等に適しています。 強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オーバル型
クライオグローブ(R) 完全防水 リスト アイシスクライオグローブ(R) 完全防水 リストアイシス
41,980税込46,178
1双
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
耐寒用手袋 ミッドアームタイプ アイシス耐寒用手袋 ミッドアームタイプアイシス
45,980税込50,578
1双
当日出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
マグネチックスターラー アイシスマグネチックスターラーアイシス
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630831質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)モーターDCモーター最大消費電力(W)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130定格作動電圧(V)DC24モードパルスモード:30~99秒毎に反転撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ガロン瓶ボトルキャップ ポート2 アイシスガロン瓶ボトルキャップ ポート2アイシス
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
軟質チューブ用ミニコネクタY型 アイシス軟質チューブ用ミニコネクタY型アイシス
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
PTFEボールフィルター 三商PTFEボールフィルター三商
3,498税込3,848
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE100%の特殊成形品です。
材質PTFE100%差込穴径(mm)Φ8
ハイパック中子付 三商ハイパック中子付三商
699税込769
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質本体:PP、フタ:EVA
フレッシュキーパー 三商フレッシュキーパー三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。スノコ付。
材質本体・スノコ:PP、フタ:PE耐熱温度(℃)本体:-20~100、フタ:-30~60
ノンワイヤーバーコーター 400mm OSPノンワイヤーバーコーター 400mmOSP
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×400
多層カーボンナノチューブシート S01シリーズ アズワン多層カーボンナノチューブシート S01シリーズアズワン
18,900税込20,790
1枚
当日出荷から17日以内出荷
直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
カーボンブラシ 5×6mm アズワンカーボンブラシ 5×6mmアズワン
2,690税込2,959
1セット(2個)
当日出荷
アズワン品番1-1246-01-17
土壌分析装置用オプション シャープ土壌分析装置用オプションシャープ
15,980税込17,578
1セット(6本)
8日以内出荷
アズワン品番3-9809-12
アイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売アズワン
31,100税込34,210
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
マウスイグルー用オプション品 VWRマウスイグルー用オプション品VWR
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途オートクレーブ可
マウスイグルー 本体 K3シリーズ VWRマウスイグルー 本体 K3シリーズVWR
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ポリカーボネート製の半透明のシェルターの為、マウスの様子を容易に確認する事が出来ます。繁殖プログラムにも適しています。底面部がなく、洗浄が容易です。
用途オートクレーブ可
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
パーフロOリングⅠ 黒色 キング製作所パーフロOリングⅠ 黒色キング製作所
749税込824
1個
6日以内出荷
超耐薬品性フッ素ゴム製で、ほとんどの薬品(酸・アルカリ・溶剤)に対応します。 テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、フッ素ゴムの中でも、最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
材質KPF(パーフルオロゴム)硬さA76引張強度(MPa)12.5耐熱温度(℃)200
ガーゼ(ソフラガーゼ) ナリカガーゼ(ソフラガーゼ)ナリカ
600税込660
1パック(3個)
当日出荷
幅(mm)約300
脱脂綿 ナリカ脱脂綿ナリカ
980税込1,078
1個(100g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
好きな大きさに切って使えます。
金属球(穴あき) ナリカ金属球(穴あき)ナリカ(1件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷
材質鋼鉄形状穴あき直径(Φmm)25穴径(Φmm)2
キエールハイパーチョーク 祥硯堂キエールハイパーチョーク祥硯堂
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性ですが水濡れに強く、雨や水がかかった程度では消えません。耐熱温度は80℃以上ですので、夏の暑さでも溶けにくいです。
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用除塵フィルター シャープ除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用除塵フィルターシャープ
3,598税込3,958
1台
10日以内出荷
ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
種別交換用除塵フィルター 5枚入りアズワン品番3-5417-12
パーフロOリング キングパーフロOリングキング
699税込769
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
材質KPF(パーフルオロゴム)
産業用PE規格袋 アソー産業用PE規格袋アソー
16,980税込18,678
1パック(50枚)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
厚手大型サイズの規格袋です。
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
標準タイプレバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能ダイヤルゲージインジケータ等の保持具として使用できます。高コストパフォーマンスモデルです。
種別標準型 SB-6Cアズワン品番61-6182-55
サーモグラフィ アズワンサーモグラフィアズワン
58,900税込64,790
1個
当日出荷
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234質量(g)約400(電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)対応OSWindows(R)XP/7/8/10温度測定範囲(℃)-20~250精度(%)±2℃または±2インターフェースUSB Mini-B測定距離(mm)(最小)30視野角40°×40°防塵防水性能IP54保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)アズワン品番3-7406-01保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
騒音計 アズワン騒音計アズワン(1件のレビュー)
10,200税込11,220
1個
当日出荷
バー表示付きで直感的に判断できます。
種別A/C特性30~130dBアズワン品番3-6677-02
OAタップ アズワンOAタップアズワン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
電源仕様125V 15A
耳栓 アズワン耳栓アズワン
129税込142
1袋
当日出荷
ユニークな形状で耳孔の凹凸部分にフィットします。
L字型ピトー管(Φ7mm/350mm) testo(テストー)L字型ピトー管(Φ7mm/350mm)testo(テストー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3692寸法(mm)7Φ×350質量(g)96使用温度範囲(℃)0~600
薬品保管庫 アズワン薬品保管庫アズワン
82,300税込90,530
1台
当日出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。 付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。 別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40
中和滴定実験セット ケニス中和滴定実験セットケニス
20,980税込23,078
1式
当日出荷
中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド IKA温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッドIKA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
簡易ミクロトーム ケニス簡易ミクロトームケニス(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5寸法(mm)75×80×75質量(g)270ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
チタン球 アズワンチタン球アズワン(1件のレビュー)
7,100税込7,810
1箱(20個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)2
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
12,980税込14,278
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら