13ページ目: 実験関連品
商品豆知識
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です
仕様●付属品:Φ7mmカラー/1個、アンビル/2個
アズワン品番67-6608-49
1個
¥49,980
税込¥54,978
17日以内出荷
キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー
背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保
オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート
アズワン品番68-1818-52
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
カラスやハトの被害を食い止める!!
粘性のあるジェルで触覚を刺激!刺激性の香りと味で嗅覚・味覚を刺激!
屋外専用の鳥よけ剤です。
鳥の嫌がる天然成分で嗅覚・触覚・味覚を同時に刺激し、鳥類の学習による慣れを防止!
特別な技術も道具も不要で設置簡単。
優れた耐熱性・耐候性で過酷な条件下でも安定性を維持。
主成分に天然由来成分を使用しており、環境にもやさしく安心・安全。
設置した場所を汚さない・撤去が容易な便利なトレー付き。
【用途】:カラスやハトなど鳥類の侵入防止や糞害対策に。
有効期間は使用状況によります。
仕様●内容量:200g●商品サイズ:W80×D75×H217mm●有効成分:植物油、添加物(天然植物抽出物)●セット内容:バードクリンジェル本体1本、専用トレイ8個●【忌避効果持続期間の目安】:最長3ヶ月間持続●【設置目安(トレー配置)】:約25g/トレイ当たり 15~30cm間隔●製造国:日本
アズワン品番67-9133-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トレイ・ケースの取替えが容易です。
飛翔昆虫を誘虫ランプで引き寄せ粘着捕虫紙で強力にキャッチします。
害虫駆除だけでなく、農薬選定等の虫の生態調査のサンプリング等、幅広く使用できます。
仕様●サイズ(mm):684×61×157●重量(kg):約0.97●誘虫ランプ:20W直管(FL20SBL)× 1灯●有効面積:40~100m2●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m 2P●捕虫方式:粘着紙トレイ●設置方法:チェーン吊下げ、壁付け●付属品●誘虫ランプ(FL20SBL)×1本●グローランプ(FG-1E)×1個●捕虫ケース×1個●捕虫トレイ×4個●吊りチェーン×2本、吊り下げネジ×2本
アズワン品番8-5002-21
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌々日出荷
中心粒径への集中度が高く、混合材としても効果が期待出来ます。希少なレアメタル(プラセオジム)含有で物理的研磨力抜群です。
容量(g)300
対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材
線形が太く弾力性がありガンコな汚れを落とせます。グレーチングの間など洗うのに適しています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)幅20×長さ45×全長225
商品番号JBLS101
コードカタログコード:8-1242-0701
アズワン品番62-6602-55
1ケース(10個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色白
混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。
用途雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。
材質ポリアミド(ナイロン)
温度(℃)サービス:100/ピーク:120
比重1.14
化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。
用途一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。
材質アセテート
直径(Φmm)1
比重1.28
洗剤、弱い無機酸、アルカリ、脂肪族炭化水素などの溶液に影響されない。硬度が高く、水・湿気に侵されにくい。耐候性に優れているため機械的・光学的に使用できる。熱可塑性のためいろいろな形に加工でき、低温で切断もできる。耐衝撃性も高くガラスのように割れることがなく、安全。着色しやすく、カラーの美しい透明球ができるので、美しい色調と光沢を持つ製品やデコレーション用に使用が可能。
用途透明性と耐衝撃性から機械部品、自動車ランプなど自動車部品、建設材料あるいは機械部品、人工大理石など。水族館の窓、電飾看板や自動車のテールランプ、携帯電話の表示窓、液晶ディスプレイ(LCD)用バックライトの導光板などに使用。
材質アクリル
タイプ軽量
透過率(%)92
比重1.19
屈折率1.49
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)25×31L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8
アズワン品番65-2494-46
1袋(10個)
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
らくらく除菌ガンスプレー。引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!。噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、。庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。次亜塩素酸水にも対応
付属品充電コード、目詰まり除去ピン
質量(g)約700
電源(V)DC12
電圧(V)110~240
定格出力(W)10
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2600
アズワン品番65-2352-35
使用時間(時間)約3
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
10Lの水が、約10分で40℃になります。防水仕様ではありません。
材質【ヒーター】315
質量(kg)1.06(コード含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
最低位(mm)【液】90
容量(W)1000
温度調節範囲(℃)30~110
材質(ヒーターシース)SUS316L
アズワン品番65-2236-10
1台
¥15,400
税込¥16,940
欠品中
材質【ヒーター】370
質量(g)690(コード含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
最低位(mm)【液】90
保護等級IPX7
材質(ヒーターシース)SUS316L
花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。
用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ
付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個
材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン
アズワン品番65-2108-27
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質SUS303
ねじ規格1/8-27NPTオス
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を使用した、着用快適クリーンキャップです。衿元はマジックテープ止め仕様となっています。
色青
グレードクラス100000
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP
長さ(m)5
内径×外径(Φmm)3.15×5.2
コード125510
アズワン品番65-0571-99
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。
コード276600
アズワン品番65-0571-85
1個
¥6,698
税込¥7,368
21日以内出荷
適合機種NCB-1210・1220型
規格テーパメネジ Rc3/8、外径10.5mm製
コード269030
アズワン品番65-0570-72
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体
コード113620
アズワン品番65-0570-19
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。