2,683件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 長さ(m)5 内径×外径(Φmm)3.15×5.2 コード125510 アズワン品番65-0571-99
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)C型アダプタ用フィルターホルダー
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。
コード276600 アズワン品番65-0571-85
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブホルダー
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)流量ストップバルブ NCB-1210・1220型用
適合機種NCB-1210・1220型 規格テーパメネジ Rc3/8、外径10.5mm製 コード269030 アズワン品番65-0570-72
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体 コード113620 アズワン品番65-0570-19
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)循環ホースクランプ
バスに循環用ホースを固定できます。
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)密閉系用循環ユニット SBTシリーズ
密閉系への循環が可能になります。装置上に一体のフォルムで収まります。
1個
61,980 税込68,178
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NTT-20G用
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体 コード114220 アズワン品番65-0569-51
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)出力リード線 NTT-20G用
温度出力とアラーム出力兼用の接続リード線です。
コード114230 アズワン品番65-0569-46
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用
金属配管を接続する場合にご使用ください。ネジ規格テーパメネジRc3/8。流量調整用バルブは付いていません。
コード216450 アズワン品番65-0569-29
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)金属ノズルセット
金属製循環ノズルとエルボのセットです。
サイズ【ノズル/エルボ】Rc3/8 外径(Φmm)10.5 コード242420 アズワン品番65-0569-24
1セット(2組)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)制御用電磁弁 ノズルΦ10mm
コード269430 アズワン品番65-0566-47
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)突沸防止器 セフティキャップ PAT.
適合内径(Φmm)【ロータリージョイント】20.2±0.5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。
対象ロータリージョイント用
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)トラップ球
小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 肉厚タイプ
小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空シール 2組 N-2110R・U型用
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード142610 アズワン品番65-0564-28
1セット(2組)
14,980 税込16,478
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空シール 1個 N-2110型用
N-2110 型標準付属のテフロン(R) ・バイトン一体型シールです。オプションでオールテフロン(R)シールもご用意しています。
コード143940 アズワン品番65-0564-26
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV 規格混床式ディスポ3.0L 1本 コード182270 機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV アズワン品番65-0563-66
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。USP・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
用途EOG滅菌 仕様【菌数】B.atrophaeus 106 寸法(mm)【担体】25×6.35 温度範囲(℃)【培養】30~35 保管温度範囲(℃)15~27 アズワン品番65-0314-63
1袋(100枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
厚さ(mm)2.5
1袋(10個)
1,090 税込1,199
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
1袋(10個)
5,690 税込6,259
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
1袋(10個)
3,890 税込4,279
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨) 寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
材質SUS316
1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
長さ(mm)200(採取部) 全長(mm)230(外筒) 質量(g)350 採水量(mL)最大10 アズワン品番64-9345-74 外筒外径(Φmm)12
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

東洋リントフリー防塵キャップ FHシリーズ
クリーンルーム用キャップ。女性用キャップ。後ゴム絞り
使用環境クラス10000(目安)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。頭部は重量(約450g)があるので強打撃が可能。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)80 全長(mm)185 質量(g)590 アズワン品番64-8881-37
1丁
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。両口玄翁(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)80 全長(mm)165 質量(g)290 アズワン品番64-8881-35
1丁
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質チオグリコール酸アンモニウム pH中性
1本
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 商品番号126-3236 アズワン品番64-6732-60
1個
179 税込197
当日出荷

材質容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 商品番号126-1742 アズワン品番64-6732-58
1個
179 税込197
当日出荷

咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!置くだけで簡単設置!
寸法(mm)3×450×600 コード868498 アズワン品番64-5264-83
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

銅管チーズ
材質 寸法(mm)100×100×100
1個
509 税込560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リビラックフレキチーズ
フレキチューブ接続用の分岐チーズです。
材質青銅 寸法(mm)60×60×60 規格G1/2×G1/2×G1/2 コード2330269 アズワン品番64-5121-30
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

フィルムストッパー採用で、端がヨレずにカットしやすく、巻戻りなく取り出しがスムーズです。生分解プラ刃使用で環境にやさしく、分別も簡単です。
全長(m)100 幅(cm)22 商品番号XLT7505 コード【カタログ】8-1488-0505 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-60 アズワン品番64-4201-32
1セット(30本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷