16ページ目: 実験関連品

2,683件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex蛍光X線分析装置用消耗品Chemplex
29,980税込32,978
1箱(100セット)ほか
当日出荷
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
クリスタルアイスボール 10p skシリーズ サンセールクリスタルアイスボール 10p skシリーズサンセール
949税込1,044
1セット(10個)
当日出荷
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水材質ポリエチレン樹脂
感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入 SIBATA(柴田科学)感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。
アズワン品番64-8273-56
チューブジョイント取付工具 MTシリーズ用 SIBATA(柴田科学)チューブジョイント取付工具 MTシリーズ用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1組(1セット)
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 ・チューブジョイント取付工具 タイプMはチューブジョイントセットをマスクに取り付ける際に使用する工具です。凹側が磁石になっているため、ストッパー(受け側)が強磁性ステンレスになっているチューブジョイントセット タイプM 100セット(品目コード:080200-0821)のマスクへの取り付けがスムーズに行えます。
ポータブル白度計 アミッタリポータブル白度計アミッタリ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ポータブル白度計
用途白色度の測定。染物やペンキ、建築材料、紙板、プラスチック、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品など、幅広い範囲の白色度の測定が可能です。仕様【ゼロドリフト】≦0.1/【表示安定性】≦0.5/【反復測定性】≦0.1付属品本体、スタンダードホワイトボード、工学クリーニングクロス、ACアダプター(PSEマーク付)、キャリーケース、日本語操作マニュアル寸法(mm)140×45×75質量(g)305電源リチウム電池(充電式)
撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根IKA
71,980税込79,178
1本
6日以内出荷
溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
87,600税込96,360
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-01ステージ寸法(mm)264×210
湿度調整ユニット 除湿 アズワン湿度調整ユニット 除湿アズワン
96,700税込106,370
1台
当日出荷
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/ABS樹脂、タンク/PE寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)電源(V)AC100 50/60Hzアズワン品番4-2692-01湿度設定範囲(%RH)10~80
マイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-Nシリーズ SPGテクノマイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-NシリーズSPGテクノ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
ESDトレー ハンドル付 アズワンESDトレー ハンドル付アズワン
3,630税込3,993
1個
翌々日出荷
取っ手があるため、持ち運びが容易です。
材質導電性PP内寸法(mm)540×340×46外寸法(mm)555×355×88表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2267-01
ESD仕分トレー アズワンESD仕分トレーアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質導電性PP仕切り10×8列外寸法(mm)315×202×16表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2266-01有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
異物自動計測システム ダスカー(R)100用ダストサンプラー NTT-ATクリエイティブ異物自動計測システム ダスカー(R)100用ダストサンプラーNTT-ATクリエイティブ
16,980税込18,678
1袋(100枚)
当日出荷
アズワン品番4-2136-11
油分除去フィルター タキエンジニアリング油分除去フィルタータキエンジニアリング
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。
最高使用温度(℃)60
ナノ粒子捕捉フィルタカートリッジ タキエンジニアリングナノ粒子捕捉フィルタカートリッジタキエンジニアリング
20,980税込23,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。
材質フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR使用温度4~57℃推奨交換差圧(MPa)0.17最大差圧(MPa)(交換差圧) 0.20最大使用圧力(MPa)0.47除去率(%)(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%
ビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMBシリーズアズワン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズアズワン
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズアズワン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Sシリーズ アクアテックス遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Sシリーズアクアテックス
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。
材質(ヘッド) SUS316、(シャフト) SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式カスガ(KASUGA)
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)質量(g)約270オゾン発生量0.02ppm以下使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60イオン生成方式高周波コロナ放電式入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)放電電極針タングステンサイズ(mm)166×122×34アズワン品番1-9909-22
クリーンノールディスポリムレス指サック イエロー アズワンクリーンノールディスポリムレス指サック イエローアズワン
3,810税込4,191
1袋(1000個)
当日出荷
リム(フチ)が無い為、指を締め付けることなく長時間の使用に適しています。静電気を嫌う環境下で使用可能です。
全長(mm)約63材質天然ゴム厚さ(mm)約0.10表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□
プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ ディフューザー アズワンプラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ ディフューザーアズワン
8,790税込9,669
1個
12日以内出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様ディフューザーアズワン品番1-1927-15
U字管マノメーター専用液 アズワンU字管マノメーター専用液アズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
より目盛がわかりやすく確認できます。
アズワン品番2-238-11
透視度計 KRK(笠原理化工業)透視度計KRK(笠原理化工業)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
透明度に優れた透視度計です。
付属品洗浄ブラシ材質アクリル(プラスチック)
分解容器 P-25用 ピンレンチ ケニス分解容器 P-25用 ピンレンチケニス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチ ケニス分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチケニス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
合成繊維網 アフロン 東京スクリーン合成繊維網 アフロン東京スクリーン
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
材質アフロン(フッ素繊維)幅(mm)1020長さ(m)1
合成繊維網 ニップ(ポリエチレン) 東京スクリーン合成繊維網 ニップ(ポリエチレン)東京スクリーン
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
材質ニップ(ポリエチレン)幅(mm)1020長さ(m)1
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm東京スクリーン
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm東京スクリーン
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)400Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 300Φ×100mm東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)300Φ×100材質枠:ステンレス 網:ステンレス
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm東京スクリーン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×60材質枠:ステンレス 網:ステンレス
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm東京スクリーン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)200Φ×45材質枠:ステンレス 網:ステンレス
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器東京スクリーン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60アズワン品番6-581-34
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm東京スクリーン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-69
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 受器 ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 受器ケニス
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mmケニス
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
標準ふるい ステンレス 200Φ×45mm ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×45mmケニス
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら