18ページ目: 実験関連品

2,683件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美味しい防災食 アルファフーズ美味しい防災食アルファフーズ
28,980税込31,298
1ケース(50パック)
8日以内出荷から15日以内出荷
常温で美味しく食べられます。
組織培養用コラーゲン アズワン組織培養用コラーゲンアズワン
8,390税込9,229
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
TypeI- Aは、高ゲル強度の為に包埋培養に適しています。ゲルの透明度が高いため、顕微鏡観察が容易に行えます。TypeI- Pは、粘性が低く取り扱いが容易です(ゲルを形成します)。TypeI- Cは、低粘度でコーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIIIは、コーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIVは、低粘度でコーティングに適しています(ゲル化しません)。
保管環境冷凍・冷蔵
組織培養用コラーゲン アズワン組織培養用コラーゲンアズワン
5,990税込6,589
1本ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
コラーゲンゲル培養キットは、コラーゲン・ゲル培養を初めて行う方に適したキットです。濃縮培養液(100mL)は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された濃縮培養液です。再構成用緩衝液は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された再構成緩衝液です。
保管環境冷凍・冷蔵
捕虫機 MPX-2000 アズワン捕虫機 MPX-2000アズワン
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
虫の好む3050A゜の光線で虫を誘引し、捕虫します。殺虫剤のように、薬品における人体への影響や危険がありません。
捕虫機 アズワン捕虫機アズワン
1,490税込1,639
1袋(5個)
当日出荷
捕虫器MP-2000、MP-2300、MPX-200DXB、MP-8000用です。
種別ムシポン用 捕虫紙 5個入(MP-600、2300、8000/MPX-2000、2000DXB用)アズワン品番6-9717-12
2次元バーコードリーダー オプトエレクトロニクス2次元バーコードリーダーオプトエレクトロニクス
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種別ハンズフリースタンドアズワン品番3-4980-12
精密マイクログラインダー アズワン精密マイクログラインダーアズワン
62,900税込69,190
1セット
当日出荷
ブラシレスモーターで高耐久性、低振動、低騒音です。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しできます。
種別1000~35000rpmアズワン品番3-6693-01
ラミネート液体吸収マット アズワンラミネート液体吸収マットアズワン
16,700税込18,370
1箱(100枚)
当日出荷
片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
吸収量(L/箱)73材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)サイズ(mm)400×500質量(kg)7
工具架けボード アズワン工具架けボードアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
材質スチール耐荷重(kg)12サイズ(mm)620×490アズワン品番3-6576-11
OAタップ アズワンOAタップアズワン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
電源仕様125V 15A
アズツール ダイヤモンドペースト アズワンアズツール ダイヤモンドペーストアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷から10日以内出荷
希釈液を配合済で、容器から出してすぐに使用できます。
材質ダイヤモンド・シリカ・シリコンオイル・変成シリコン容量(g)6
センシメディア(冷蔵) マイクロバイオセンシメディア(冷蔵)マイクロバイオ
22,980税込25,278
1箱(100本)
25日以内出荷
液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
保管環境冷蔵タイプ標準タイプ保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月仕様16mLチューブに培養液5mL入
騒音計 アズワン騒音計アズワン
7,425税込8,168
1台
当日出荷
寸法(mm)56×36×145測定範囲30~130dB質量(g)140電源006P(9V)乾電池×1個(別売)分解能0.1機能バックライト、最大値サンプルレート(回/s)2周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番2-391-01
小型圧力計D形Φ40 アズワン小型圧力計D形Φ40アズワン
2,130税込2,343
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
LEDライト アズワンLEDライトアズワン
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ボンベ運搬車 アズワンボンベ運搬車アズワン
45,936税込50,530
1台
当日出荷
V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します。
材質質量(kg)10タイプ1本用キャスターΦ280mmゴム製(ストッパーなし)サイズ(mm)420×450×1140アズワン品番1-2334-01適合ボンベΦ135~240×820~1400Hmm
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン
20,900税込22,990
1個
予約販売
拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)85×127×35電源(V)AC100(50/60Hz)照度(Lx)拡散板無し:40000、拡散板付:10000光量チェック調光ダイヤル式(手動)アズワン品番1-2246-01取付径(Φmm)40~60
耳栓 アズワン耳栓アズワン
129税込142
1袋
当日出荷
ユニークな形状で耳孔の凹凸部分にフィットします。
L字型ピトー管(Φ7mm/1000mm) testo(テストー)L字型ピトー管(Φ7mm/1000mm)testo(テストー)
77,980税込85,778
1本
18日以内出荷
仕様差圧計で風速測定用ピトー管トラスコ品番819-3694寸法(mm)7Φ×1000質量(g)223使用温度範囲(℃)0~600
LED表面キズ検査照明 アズワンLED表面キズ検査照明アズワン
48,200税込53,020
1個
12日以内出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65質量(kg)0.4消費電力(W)8電源AC100V(50/60Hz)光源高輝度白色LED7個照度(Lx)15000(150mmにて)アズワン品番2-7768-21
トライアングル型撹拌子 サンプラテックトライアングル型撹拌子サンプラテック
379税込417
1個
3日以内出荷
凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。
材質PTFE
動物飼育用 給水瓶 夏目製作所動物飼育用 給水瓶夏目製作所
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)材質本体/PC製、栓/ブチル製
組立て液体セル ケニス組立て液体セルケニス
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
くし型電極(金蒸着ガラス) ケニスくし型電極(金蒸着ガラス)ケニス
94,980税込104,478
1組(5枚)
31日以内出荷
絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。
仕様Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム)寸法(mm)12×22
温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド IKA温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッドIKA
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
卓上ハンドミクロトーム ケニス卓上ハンドミクロトームケニス
56,980税込62,678
1個
当日出荷
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm付属品格納ケース、簡易スライサー×5寸法(mm)110×110×90質量(kg)1.3ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
スプーン型ハイヒートスクレーパー ERECTA(エレクター)スプーン型ハイヒートスクレーパーERECTA(エレクター)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
PTFE加工の調理器具を全く傷付けない耐熱性の優れたスクレーパーです。 すくい部の高さがあるので、スプーンのように使えます。
用途調理等材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン色(柄)レッド耐熱温度(℃)260
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製) エスコΦ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)エスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
165x126x51mm/750ml シール容器(角型) エスコ165x126x51mm/750ml シール容器(角型)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA508AM-53容量(mL)750
チャームケース マルエム[理化学・容器]チャームケースマルエム[理化学・容器]
2,298税込2,528
1ケース(15個)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
防振架台 アズワン防振架台アズワン
212,000税込233,200
1個
当日出荷
材質天板/大理石・エポキシ樹脂、脚/アルミ合金寸法(mm)800×600×782、【搭載面】400×450質量(kg)77耐荷重(kg)約49アズワン品番1-2026-01
アルミ処理板 アズワンアルミ処理板アズワン
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
検査用コップ 栄研化学検査用コップ栄研化学
13,980税込15,378
1箱(200袋)ほか
翌々日出荷
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
9,298税込10,228
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)10
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
36,980税込40,678
1箱(7.5m)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
ラコムエース アズワンラコムエースアズワン
107,000税込117,700
1個
翌々日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き付属品ポリ水槽寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
球状型ダイヤモンドビット アズワン球状型ダイヤモンドビットアズワン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3形状球状型最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
三角帽ダイヤモンドビット アズワン三角帽ダイヤモンドビットアズワン
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3形状三角帽粒度#150最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
円筒丸ダイヤモンドビット アズワン円筒丸ダイヤモンドビットアズワン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3形状円筒丸最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら