19ページ目: 実験関連品
商品豆知識
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質メラミン樹脂
比重1.46~1.53
耐熱温度(℃)100
熱変形温度(℃)205
ロックウェル硬度100~125
容量(kg)20
セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度新モース:13
比重3.19
純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
測定範囲(℃)-50~400
コード長さ(m)約1.2
型番TP-02A
サイズ(mm)シース型K熱電対センサー(Φ3×100)
プローブ長(mm)Φ3.2×100
アズワン品番1-1450-12
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
・バキュームコントローラーV-303に使用するオリフィス径がΦ4.5mmのオプションパーツです。
・コント―ローラー本体からの制御信号をオプション専用ケーブルを介して電磁弁の開閉をおこないます。
型式V-302/V-303型用
ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用している為安全です。
500ml、1lの大型カップアイスをすくうのに最適です。
通常のスプーンと違い曲がりにくい丈夫な設計です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
トラスコ品番134-7822
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
幅(mm)43
全長(mm)180
質量(g)62
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3689
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5.4
色半透明
容量(mL)1000
高さ(mm)212
外径(Φmm)91
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
71~88℃と低温で焼成でき、収縮はゼロに近い高性能シリコンゴムです。焼成後硬度38から40と非常に柔らかなゴムで、ワックス作業も手が疲れません。また、光造形樹脂用シリコンゴムとして最適です。
色ライトブルー
硬度38~40
耐引裂き性中引裂き
1箱(2.27kg)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり)
長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ)
仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径2Φ用)・オールPTFE仕様
トラスコ品番734-6697
材質PTFE
質量(g)10
1袋
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
従来のソロバン玉とサイズは全く同じです。
ソロバン型シールより耐圧性があり、チューブの抜けが軽減されます。
Fロックシールを使用の場合は、グルービングカッターで硬質チューブに溝を入れて使用します。
用途送液用(交換パーツ)
仕様PTFE仕様
トラスコ品番752-6741
材質PTFE
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)3/4用
1袋
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用
トラスコ品番440-4904
材質PTFE
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1200
アズワン品番61-3538-57
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
色透明
滅菌なし
材質PS(ポリスチレン)
TGK品番0319224129
規格No.31
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×84×41
入数10個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×47
1箱
¥4,540
税込¥4,994
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成してます。この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤作動等が起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工素材のため平らな場所に敷けば滑りません。厚みが薄いので段差になりません。
長さ(mm)580
幅(mm)450
厚さ(mm)4
質量(g)90
混率(%)表面/アクリル・ナイロン、縁/ナイロン55・ポリエステル45、裏面/(基布)ポリエステル100、裏面/(コート面)発泡ウレタン樹脂
表面抵抗値(Ω)3×10^4
アズワン品番65-1860-93
人体帯電圧(kV)0.1未満
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
コード217310
摺合せ上:TS15/25⇔下:NS14/23
アズワン品番65-0577-76
1個
¥5,098
税込¥5,608
11日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300・1210・2110R・U型用
コード247210
アズワン品番65-0568-07
1セット(2組)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。