2,683件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水ノズルセット
コード178900 アズワン品番65-0564-83
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズルセット 吸引用
コード142690 アズワン品番65-0564-82
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)可溶性でんぷん 分析用 GR ISO
アズワン品番62-8364-59
1個
23,799 税込26,179
5日以内出荷

材質ソーダガラス 処理方法(端面)糸面取り
1箱(10枚)ほか
13,200 税込14,520
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水またはマノメーター専用液を用いて、差圧・微圧・真空計測に使用できます。 マノメーター専用液(赤色)を使用すると、より目盛がわかりやすく確認できます。
仕様(レンジ)±1kPa 材質(ニップル)真鍮 管径(Φmm)(ゲージ)硼珪酸ガラス10×6 接続口径(Φmm)10 アズワン品番2-237-12 最小目盛(kPa)0.02
1個
37,400 税込41,140
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用PTFE粘着テープ
寸法(mm)18×230 型番NPN-212C アズワン品番1-1951-22
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1本(250mL×50回分)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1組(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(15m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

戸当たりの緩衝に最適なポリウレタン製クッションです。物理的強度が強いウレタンフォームを使用しています。取り付けやすいシールタイプです。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10シート)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたすべり止め効果と透明性をもつポリウレタン製クッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。通常のピットクッションよりも粘着力が強くなっています。紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10シート)
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1500 容量(mL)500 高さ(mm)カップ部:110 質量(g)1250 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)100 カップ径(Φmm)90
1本
73,980 税込81,378
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 容量(mL)500 高さ(mm)カップ部:120 質量(g)980 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)86 カップ径(Φmm)76
1本
71,980 税込79,178
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1500 容量(mL)100 高さ(mm)カップ部:105 質量(g)1070 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49 カップ径(Φmm)39
1本
66,980 税込73,678
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 容量(mL)100 高さ(mm)カップ部:100 質量(g)735 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49 カップ径(Φmm)39
1本
57,980 税込63,778
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1500 容量(mL)250 高さ(mm)カップ部:89 質量(g)1180 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73 カップ径(Φmm)63
1本
66,980 税込73,678
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 容量(mL)250 高さ(mm)カップ部:80 質量(g)555 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73 カップ径(Φmm)63
1本
51,980 税込57,178
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 容量(mL)100 高さ(mm)カップ部:100 質量(g)485 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)49 カップ径(Φmm)39
1本
51,980 税込57,178
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1500 容量(mL)50 高さ(mm)カップ部:80 質量(g)1020 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)42 カップ径(Φmm)32
1本
63,980 税込70,378
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 容量(mL)50 高さ(mm)カップ部:80 質量(g)450 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)42 カップ径(Φmm)32
1本
50,980 税込56,078
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 容量(mL)500 高さ(mm)カップ部:120 質量(g)730 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)86 カップ径(Φmm)76
1本
58,980 税込64,878
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 容量(mL)250 高さ(mm)カップ部:80 質量(g)800 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)73 カップ径(Φmm)63
1本
61,980 税込68,178
18日以内出荷

高品質ステンレス316L製。ステン仕上げ、完全溶接。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 容量(mL)50 高さ(mm)カップ部:80 質量(g)710 最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)42 カップ径(Φmm)32
1本
54,980 税込60,478
18日以内出荷

ワックス、チーズ、グリース等の半固形物やアイスクリーム等の柔らかい半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーの外筒を採取物に挿入し、筒の内部に押し入れます。サンプラー外筒を抜き取り、付属の排出ロッドをハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)230 質量(g)外筒:150、排出ロッド:190 深さ(mm)(採取可能な)205 内径(mm)外筒:9 外筒外径(Φmm)12 ロッド長さ(mm)排出ロッド:265
1本
41,980 税込46,178
18日以内出荷

ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)295 質量(g)136 ブレード長さ(mm)250 ブレード幅(mm)19
1本
38,980 税込42,878
18日以内出荷

ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)235 質量(g)119 ブレード長さ(mm)200 ブレード幅(mm)19
1本
36,980 税込40,678
18日以内出荷

ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)190 質量(g)115 ブレード長さ(mm)150 ブレード幅(mm)19
1本
34,980 税込38,478
18日以内出荷

マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)227 質量(g)160 ブレード長さ(mm)145 ブレード径(Φmm)25
1本
31,980 税込35,178
18日以内出荷

マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)233 質量(g)150 ブレード長さ(mm)150 ブレード径(Φmm)20
1本
30,980 税込34,078
18日以内出荷

マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)333 質量(g)185 ブレード長さ(mm)250 ブレード径(Φmm)20
1本
33,980 税込37,378
18日以内出荷

チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)300 質量(g)480 ハンドル長さ(mm)100 ブレード長さ(mm)200 チューブ径(Φmm)25
1本
43,980 税込48,378
18日以内出荷

チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)600 質量(g)600 ハンドル長さ(mm)100 ブレード長さ(mm)500 チューブ径(Φmm)25
1本
48,980 税込53,878
18日以内出荷

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに 材質鋳鉄 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに 材質鋳鉄 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

お好み焼きの必需品です。
トラスコ品番139-2773 材質18-0ステンレス、木柄 長さ(mm)183 幅(mm)【すくい部】65 全長(mm)177 シルバー サイズ 先端形状【ヘラ先】平
1個
489 税込538
9日以内出荷

電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派鍋です。耐孔食性・耐酸性はSUS304以上です。(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。IH対応です。
トラスコ品番138-9557 材質モリブデン含有ステンレス鋼 容量(L)3.3 深さ(mm)110 内容量(L)3.3 板厚(mm)1 底径(Φmm)171 外径(mm)232 内径(mm)200
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

金属検出機で検出可能ですので異物混入リスクを低減できます。大鍋の調理に適した大型のしゃもじです。
用途大鍋の調理 トラスコ品番855-5434 材質ポリプロピレン(PP)、鉄成分 幅(mm)【すくい部】125【ヘラ部】125 全長(mm)1190 耐熱温度(℃)80 ヘラ部長さ(mm)290
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷

顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋込む際に、樹脂と硬化剤の計量、混合に使用する紙コップです。別売りの 攪拌棒 (木へら 製品番号250-1) と共にお使いください。
1箱(100個)
9,698 税込10,668
15日以内出荷