2,683件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 枠寸法(mm)200Φ25H
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)防滴カバー
アルミブロック部の結露防止用のカバーです。冷却カートリッジで冷却する場合に必要です。
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。 質量(kg)25.2 電源AC100V 50/60Hz区r 深さ(mm)150 最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15 表示分解能0.01℃ 精度(℃)(温度)±0.03 最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar) 温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です) 外寸法(mm)230×400×650 ヒーター容量(W)800 冷媒ノンフロンガス アズワン品番2-1999-22 循環方式(外部)密閉系向循環方式 開口部(mm)バス:130×150 冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃) 槽容量(L)3~4
1台
979,800 税込1,077,780
92日以内出荷

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)350 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)100
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 測定範囲(MPa)0~2.5 精度±1.6%FS アズワン品番4-5717-07 最小目盛(MPa)0.05 接続部径(Φmm)75
1個
2,390 税込2,629
24日以内出荷

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)75
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。
材質石英ガラス ポアサイズ(μm)40~160 公差(mm)±0.5 アズワン品番65-8722-62 寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
1枚
55,900 税込61,490
13日以内出荷

用途光学用レンズ(産業用途)・電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶・石英・ディスク・フォトマスク等の研磨用 仕様茶色粉末(特定の研磨加工用) アズワン品番3-1952-35 粒度分布D50(TREO・CeO2/TREO):20.0~28.0μm(min.99%・85.0-90.0%)
1個(1kg)
19,700 税込21,670
24日以内出荷

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時) 寸法(mm)185×150×105 質量(kg)1 外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手 供給空気圧力(MPa)0.6 アズワン品番2-9791-21 純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

仕様1滴下数/mL:22 容量(mL)(全容量)4.9 全長(cm)15.4 胴径(Φmm)6.6 吸引量(1吸引量)1.8mL
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1滴下数/mL:21 容量(mL)(全容量)7.7 全長(cm)15.6 胴径(Φmm)7.9 吸引量(1吸引量)3.0mL
1箱(500本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
質量(g)1040 アズワン品番64-6312-99
1足
10,980 税込12,078
63日以内出荷

climbing(クライミング)ガラスろ過器 CL0776シリーズ
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質硼珪酸ガラス 板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(500個)ほか
15,400 税込16,940
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピオニーコーポレーションピオニー捕虫器
紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。紫外線による材質劣化が無く衛生的です。吊り下げ・壁掛け両用です。
仕様LEDランプ搭載で省エネ、ランプ長持ちです。窓際などに余計な虫を誘わない片面誘引タイプです。 付属品使用捕虫テープ2枚 材質本体/ステンレス(SUS304)、捕虫テープ/紙 寸法(mm)667×80×236 質量(kg)3.3 電源AC100V 50/60Hz 有効面積(m2)40~60 LEDランプLED捕虫ランプ アズワン品番68-0988-28
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ライフナビエコロジパック
RoHS
植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。
用途食品保存用。 材質本体:PP、フタ:PE ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。 トラスコ品番552-0470 幅(mm)60 高さ(mm)156 奥行(mm)33 電源9V乾電池×1本(テスト用付属) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)湿度:0.1
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

レギュラーポリエステル長繊維を使用し、特殊加工により吸水・吸液性を高めた作業性の良いワイパーです。レーザーカット処理により、気になる端面からの発塵を軽減します。
仕様クリーンパックあり トラスコ品番429-5845 材質ポリエステル ケース入数150枚×10袋
1ケース(1500枚)
37,980 税込41,778
当日出荷

スタンダードタイプ 295 × 210mm(A4サイズ)。【寸法】295×210
寸法(mm)295×210
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質スチール製 口幅(mm)20 綴じ枚数45枚 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×106×28
1箱(30個)
760 税込836
翌日出荷

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
1個
8,990 税込9,889
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-97
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付き アズワン品番65-9033-03
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷

簡易パックタイプのボクセル登場。
材質PET 入数10
1組
2,398 税込2,638
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテック滅菌済袋(アルミ)
サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です
材質NY/PE
1組
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です
材質PE 厚さ(mm)0.08
1組
1,898 税込2,088
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イチネンTASCO収納ケース
TA418MG/MHシリーズ用収納ケース
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS)
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(50個)
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)マルチグリップ ピンセット(PS)
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(50個)
61,980 税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシールポリッシュゲル
RoHS
プローブピンの先端に付いたはんだを落とす研磨剤入りシートです。やわらかいゲルなのでピン先を差し込みやすく、クラウン型の内部にまで入り込みます。
用途プローブ先端の異物除去に 材質ポリウレタン 寸法(mm)200×200 硬度アスカーC40 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz アズワン品番2-3236-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,700 税込13,970
9日以内出荷

3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz アズワン品番2-3236-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,700 税込13,970
9日以内出荷

パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
校正証明書JCSS校正
1個
31,700 税込34,870
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)過酸化物価測定器
RoHS
食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm 付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲0.0~25.0 meq O2/kg 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター 精度±0.5 meq O2/kg @25℃ 使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位0.5 meq O2/kg RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

耐磨耗性、引張り強さに優れ、クラックに対しての耐性や、耐腐食性がある。摩擦係数も高く、耐久性と低摩耗性に必要な場所では非常に重要な役目をする。酸化性酸を除いて腐食性化学薬品に対して耐性がある。長低温でも機能し、優れた耐薬品性、絶縁性を有す。耐水性に優れ、水を吸収しない。電気的性質に優れ、特に誘電損失が小さく、電気絶縁性が良好である電気の絶縁性・耐油性は良い。
用途安価であり、成型しやすく多くの用途があります。容器やビン類、食品容器や包装用フィルム。ポリバケツや大型容器等。電気配線の被膜。 材質ポリエチレン 比重0.92~0.96
1袋(1000個)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨したボールです。
用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。 材質ポリプロピレン
1袋(50個)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPDMゴム-エチレンプロピレンゴム化合物と同じ位、環境面での耐性があります。流体面での耐性はポリクロロプレンと同質です。実用温度は-60度から135度までに広い温度域で使用可能であり、割れや粘着が起こりません。
用途比較的安価で産業製品や一般消費者向け用の幅広い用途があります。 材質サントプレーン 直径(Φmm)4.763 比重0.96
1袋(100個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート 全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く) 蓋:クリア 規格1.5mLマイクロチューブ×20本 角穴(mm)ラック本体:約11.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Push cap用クライオチューブです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogenフリー。オプションにて滅菌可能です。
仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/1.14mL、Push cap(-20℃)/1.01mL、Push cap(-80℃)/0.95mL、【ファーマット】96well format 材質Highest purity polypropylene 容量(mL)1.40(正味) タイプU底、チューブ 使用温度範囲(℃)-80~100 呼び径(B)Tube hight/44mm、Tube hight with Push cap/45mm アズワン品番9-1087-51
1セット(960本)
7,998 税込8,798
当日出荷

フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)30×35L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-49
1個
3,590 税込3,949
5日以内出荷