2,683件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)25×32L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10 アズワン品番65-2494-48
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)30×33L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8 アズワン品番65-2494-47
1袋(10個)
3,790 税込4,169
5日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6 アズワン品番65-2494-45
1袋(10個)
3,290 税込3,619
7日以内出荷

ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/8インチオスまたはRc1/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)16×28L 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6 アズワン品番65-2494-44
1袋(10個)
2,990 税込3,289
7日以内出荷

バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです
材質ティンフリースチール(JIS G3315) 質量(g)280 内径×外径(Φmm)284×302 アズワン品番65-2314-12
1枚
2,870 税込3,157
翌日出荷

ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
1個ほか
特価
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器のみ、中身は入っていません。
アズワン品番65-2108-28
1本
405 税込446
翌日出荷

各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,190 税込7,909
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,590 税込6,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
990 税込1,089
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ニッケルメッキ真鍮 ねじ規格M6×1オス
1個
1,190 税込1,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ニッケルメッキ真鍮 ねじ規格M5×0.8オス
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ニッケルメッキ真鍮 ねじ規格M3×0.5オス
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異なるネジ規格へ変換します。ニッケルメッキ真鍮製です。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男女兼用のクリーンキャップです。メッシュ付きキャップです。
グレードクラス100000 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム用男性用キャップ。タレ部分は通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。後頭部マジックテープ調整仕様。
グリーン グレードクラス100000 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製薬工場、食品工場のクリーンルームでご使用いただけるシールド装着対応マスクです。シールドを装着することで、眉毛・まつ毛の脱落を防止します。フード・シールドは別売りです。対応シールドはFZ968Cです。ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用しています。
材質ポリエステル/ポリウレタン 使用環境クラス1000(目安) アズワン品番65-1916-70
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷

クリーンルーム用シューズカバー。背面部にファスナーが付いている為、着脱し易いです。甲部のアジャスターでサイズを調整することが出来ます。底部にはNBRゴムをトッピングした生地をを使用した、すべり止め仕様となっています。
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 使用環境クラス1000(目安)
1足
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム用ソックスカバー。ファスナーなしタイプ。底部にウレタンを入れクッション性を持たせたオーバーソックスです。
グリーン 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 使用環境クラス1000(目安)
1足
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋リントフリーソックスカバー
1足
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様クリーンフード
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンルーム用フード。額部分にストレッチ素材を使ったかぶりタイプの目出し頭巾です。後頭部アジャスター調節。口元部分は高通気高捕集素材。
材質ポリエステル100%(導電糸入り) 使用環境クラス10(目安)
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・有機溶媒の捕集に
コード217560 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-15
1セット
65,980 税込72,578
61日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
コード217540 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-14
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
コード199740 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-13
1セット
65,980 税込72,578
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付 コード216210 材質(フタ)透明アクリル 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)17.3 除湿量Max.1kg(水) アズワン品番65-0573-12
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋 UT-3010A・4000A型用
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリーズとの組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
コード148940 材質(フタ)SUS304 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)17.3 除湿量Max.1kg(水) アズワン品番65-0573-11
1個
29,980 税込32,978
22日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋B2 UT-2000型用
冷却トラップ装置との組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。SUS304製です。ノズル付き蓋B2の負荷側ノズル部の材質はテフロン(R)です。水系のベーパートラップを行なう際は、ノズル付き蓋に冷却トラップ装置が必要です。
適合機種UT-2000型 コード193600 接続口径(Φmm)10 除湿量400g(水) アズワン品番65-0573-10
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き蓋B UT-1010型用
冷却トラップ装置との組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。SUS304製です。水系のベーパートラップを行なう際は、ノズル付き蓋に冷却トラップ装置が必要です。
適合機種UT-1010型 コード192410 接続口径(Φmm)10 除湿量500g(水) アズワン品番65-0573-09
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板
1個
9,498 税込10,448
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)乾燥カートリッジ
吸着能力が極めて高いモレキュラーシーブを封入したカートリッジ式の除湿トラップです。
コード247340 アズワン品番65-0572-72
1個
35,980 税込39,578
41日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)火傷対策ガード
高温に熱されたガラス部に、不用意に触れないためのガードです。
コード247330 アズワン品番65-0572-71
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用
乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
付属品アルミダクト2.5m 質量(kg)約10 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) コード195350 入力電源0.6A/60VA アズワン品番65-0572-49 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板 LTE-510・1010、LTI-1200E用
適合機種LTE-510・1010、LTI-1200E コード100370 材質(棚板)SUS304 アズワン品番65-0572-44
1枚
17,980 税込19,778
21日以内出荷