33ページ目: 実験関連品

2,683件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンV字スパチュラ アズワンステンV字スパチュラアズワン
24,900税込27,390
1個
5日以内出荷
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
全長(cm)23
ディスポU字スパチュラ 非滅菌タイプ 白PS 100個入 アズワンディスポU字スパチュラ 非滅菌タイプ 白PS 100個入アズワン
40,900税込44,990
1袋(100個)
5日以内出荷
材質PS幅(cm)【採取部】1.8全長(cm)23
ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm アズワンステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cmアズワン
31,900税込35,090
1個
5日以内出荷
半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
長さ(mm)200(採取部)全長(mm)305(外筒)質量(g)480アズワン品番64-9345-78外筒外径(Φmm)25
PSディスポ平型スパーテル 非滅菌タイプ 10個入 アズワンPSディスポ平型スパーテル 非滅菌タイプ 10個入アズワン
4,990税込5,489
1袋(10個)
5日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4長さ(cm)【スコップ部】全長(cm)18
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ日機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ 日機防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ日機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機面発光LEDライト NLUD05シリーズ日機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機面発光LEDライト NLUD12015シリーズ日機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUシリーズ 日機面発光LEDライト NLUシリーズ日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
BeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス FURSYSBeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックスFURSYS
3,199税込3,519
1個
5日以内出荷
BeConnスタンド式ディスプレイマウントに設置可能な収納ボックス。別売りのマウント本体のお好みの高さに取り付けてご利用いただけます。コードやリモコン等の収納に。本体は別売りです。単体ではご使用いただけません。
質量(kg)3.8ナチュラル材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・ABSエッジ・スチール(粉体塗装)均等耐荷重(kg)1(収納)アズワン品番64-9090-68外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×240×115
パステルカラーテープ アズワンパステルカラーテープアズワン
599税込659
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
IPC-V4用底面用粘着ゲルシート ベッセルIPC-V4用底面用粘着ゲルシートベッセル
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷
水洗い可能(交換式)
材質ウレタンゲルシートアズワン品番64-8927-68
IPC-V4用壁面用粘着ゲルシート マグネットシート付 ベッセルIPC-V4用壁面用粘着ゲルシート マグネットシート付ベッセル
6,498税込7,148
1枚
5日以内出荷
水洗い可能(交換式)
材質ウレタンゲルシートアズワン品番64-8927-67
【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm 大五郎【黒】 ショート 先切鎚 グラスファイバー柄 21mm大五郎
1,298税込1,428
1丁
6日以内出荷
ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに先切金槌(玄翁)は平面側で釘の打ち込みや木工の組み立てに使用し、反対側の尖った部分で釘締めやカシメなどに使用できます。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)108全長(mm)165質量(g)280アズワン品番64-8881-36
【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g 大五郎【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g大五郎
1,298税込1,428
1丁
6日以内出荷
ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに釘抜き付き洋ハンマー(ネールハンマー)は打撃面で釘の打ち込みや木工の組み立てに使用し、反対側の二叉部分で打ち込んだ釘の引き抜きなどに利用できます。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)105全長(mm)180質量(g)335アズワン品番64-8881-34
【黒】 仮枠ハンマー スチール柄 中 止付 大五郎【黒】 仮枠ハンマー スチール柄 中 止付大五郎
1,598税込1,758
1丁
12日以内出荷
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。丈夫なスチールパイプ柄の大五郎 仮枠ハンマー【黒】シリーズグリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
幅(mm)135全長(mm)355サイズ質量(g)630アズワン品番64-8881-33頭部滑り止め付
シリコンリッド 青2入 緑2入 DWK Life Sciencesシリコンリッド 青2入 緑2入DWK Life Sciences
2,798税込3,078
1袋
13日以内出荷
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-40~180高さH(mm)30
自動回転式白金耳滅菌システムオートループ 東京エム・アイ商会自動回転式白金耳滅菌システムオートループ東京エム・アイ商会
15,980税込17,578
1個
46日以内出荷
電気式バーナーステリマックス 東京エム・アイ商会電気式バーナーステリマックス東京エム・アイ商会
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
飛沫感染防止パーテーション エスコ飛沫感染防止パーテーションエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
組み立て簡単。両端を折り曲げるのみで設置可能なので、工具・加工は不要です。透明度が高く割れにくく、アクリルより軽いPET素材です。役所の窓口など、人と人との接触が近いシーンでのご利用に最適です。
材質PET樹脂厚さ(mm)1.5寸法(mm)【窓部】75×350質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×650アズワン品番64-7967-29
液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL エスコ液状ガスケット 耐熱/黒色 310mLエスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280内容量(mL)310硬化時間(時間)24アズワン品番64-7951-74動作温度範囲(℃)5~35
潤滑グリース・スプレー 24本 300mL エスコ潤滑グリース・スプレー 24本 300mLエスコ
27,800税込30,580
1箱(24本)
翌日出荷
用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
使用温度範囲(℃)-20~200内容量(mL)300ちょう度約320(25℃)アズワン品番64-7947-31
焼付き防止潤滑剤 エスコ焼付き防止潤滑剤エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
内容量(mL)420適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
浸透防錆・潤滑スプレー 20本 180mL エスコ浸透防錆・潤滑スプレー 20本 180mLエスコ
13,400税込14,740
1箱(20本)
翌日出荷
透明淡黄色使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)180アズワン品番64-7946-94
[電波]時計 エスコ[電波]時計エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mmエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダーアズワン品番64-7923-03主材質ABS
パーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズ エスコパーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。
材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.7容量(L)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115アズワン品番64-7861-31
フッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズ エスコフッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズエスコ
7,160税込7,876
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明全長(m)2内径×外径(Φmm)10×12常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-42
Samco Large Aperature Pipette 691シリーズ SAMCOSamco Large Aperature Pipette 691シリーズSAMCO
2,598税込2,858
1箱(250本)
翌々日出荷
仕様【1滴下数】20/mL容量(mL)9.5全長(cm)13.7胴径(Φmm)6.1吸引量6.2mLアズワン品番64-7811-99
Samco B/B-Pet Blood Bank SAMCOSamco B/B-Pet Blood BankSAMCO
2,698税込2,968
1箱(400本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様【1滴下数】22/mL胴径(Φmm)6.6
Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本 SAMCOSamco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本SAMCO
2,698税込2,968
1箱(400本)
翌々日出荷
仕様【1滴下数】22mL容量(mL)3.1全長(cm)10.3胴径(Φmm)2.5吸引量2.2mLアズワン品番64-7811-92
Samco General Purpose Small Bulb 500本 SAMCOSamco General Purpose Small Bulb 500本SAMCO
3,698税込4,068
1箱(500本)
翌々日出荷
仕様【1滴下数】24mL容量(mL)13.7全長(cm)12.7胴径(Φmm)2.5吸引量7.4mLアズワン品番64-7811-91
Samco General Extra Small Bulb 500本 SAMCOSamco General Extra Small Bulb 500本SAMCO
2,598税込2,858
1箱(500本)
翌々日出荷
容量(mL)0.6全長(cm)7.2胴径(Φmm)3.3吸引量0.3mLアズワン品番64-7811-90
Samco General Purpose 3" 273シリーズ SAMCOSamco General Purpose 3" 273シリーズSAMCO
2,998税込3,298
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様【1滴下数】26/mL容量(mL)1.8全長(cm)8.7胴径(Φmm)4.8吸引量0.9mL
Samco General Purpose Large Bulb 204シリーズ SAMCOSamco General Purpose Large Bulb 204シリーズSAMCO
2,998税込3,298
1箱(400本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)8.6全長(cm)15.1胴径(Φmm)6.1吸引量4.7mL
Samco General Purpose Standard 202シリーズ SAMCOSamco General Purpose Standard 202シリーズSAMCO
4,198税込4,618
1箱(25パック×20本)
当日出荷
仕様【1滴下数】21/mL容量(mL)7.7全長(cm)15.6胴径(Φmm)7.9吸引量3.0mL
クリップシェルフ KSシリーズ ハイロジッククリップシェルフ KSシリーズハイロジック
489税込538
1個
3日以内出荷
簡単に棚板を取付できます。壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ棚の取り付け。オシャレでカラフルな棚受けです。
活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
強化ボトル HDPE 2125シリーズ Thermo Scientific Nalgene強化ボトル HDPE 2125シリーズThermo Scientific Nalgene
18,980税込20,878
1袋(6本)
4日以内出荷
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)1アズワン品番64-7656-59
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene
15,980税込17,578
1袋(12本)
5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません酸やアルコール類に使用できるオートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(mL)500アズワン品番64-7656-27
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら