36ページ目: 実験関連品

2,683件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境センサーセット Arduino用 Keyestudio環境センサーセット Arduino用Keyestudio(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
Uno本体付きで、環境測定のセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4168-01コンポーネント37種
スマートカーセット Arduino用 Keyestudioスマートカーセット Arduino用Keyestudio
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ロボットアーム付きのスマートカーです。 Bluetoothモジュールを使用してスマートフォンで操作ができます。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4167-01コンポーネント47種
Easyplugスターターセット Arduinoo用 KeyestudioEasyplugスターターセット Arduinoo用Keyestudio
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
Uno本体付きで、ソフトをいろいろ使用可能です。 誰でも簡単に端子接続ができるEasyplug仕様です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4166-01コンポーネント23種
白色LED Arduino用 KSシリーズ Keyestudio白色LED Arduino用 KSシリーズKeyestudio
459税込505
1セット
当日出荷
白色LEDを点灯します。
リニア温度センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioリニア温度センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
719税込791
1セット
当日出荷
0~100℃の範囲で周辺温度を検出します。
ノックセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioノックセンサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
439税込483
1セット
当日出荷
ノックすると信号を発信します。
チルトセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioチルトセンサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
439税込483
1セット
当日出荷
傾きを検出します。
タッチセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioタッチセンサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
469税込516
1セット
当日出荷
タッチボタンです。
炎センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio炎センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
439税込483
1セット
当日出荷
炎の光を検知します。
リードスイッチ Arduino用 KSシリーズ Keyestudioリードスイッチ Arduino用 KSシリーズKeyestudio
409税込450
1セット
当日出荷
磁力に反応してオンオフします。
メインボード Arduino用 EasyPlug Keyestudioメインボード Arduino用 EasyPlugKeyestudio
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
Arduino本体です。
接続EasyPlugアズワン品番4-4151-01
スマートホームキット Arudino用 Keyestudioスマートホームキット Arudino用Keyestudio
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スマートホームの製作キットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4138-01
ミニタンクロボットキット Arudino用 Keyestudioミニタンクロボットキット Arudino用Keyestudio
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ミニタンク製作キットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4135-01
太陽光追跡キット Arudino用 Keyestudio太陽光追跡キット Arudino用Keyestudio
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
太陽光を追跡するキットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4133-01
PTFEバルブB RSTV250・RSTV500用 アズワンPTFEバルブB RSTV250・RSTV500用アズワン
6,240税込6,864
1個
当日出荷
グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-12
PTFEバルブA RSTV050・RSTV100用 アズワンPTFEバルブA RSTV050・RSTV100用アズワン
6,240税込6,864
1個
当日出荷
グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-11
ウェスタンブロット用基質 A液、B液各50mL入 CCHシリーズ BioHelixウェスタンブロット用基質 A液、B液各50mL入 CCHシリーズBioHelix
20,980税込23,078
1袋
31日以内出荷
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 フェムトグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)アズワン品番4-2510-03
ウェスタンブロット用基質 A液、B液各50mL入 CCHシリーズ BioHelixウェスタンブロット用基質 A液、B液各50mL入 CCHシリーズBioHelix
9,198税込10,118
1袋
当日出荷
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。 ピコグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)アズワン品番4-2510-02
蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex蛍光X線分析装置用消耗品Chemplex
26,980税込29,678
1箱(100セット)
当日出荷
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 1640のフタが適合します。 上下にフィルターをはさみます。
仕様容器材質PE容量(mL)16外径×内径×高さH(mm)Φ39.4×31.0×23.1適合径(Φmm)Φ40アズワン品番4-1854-03
蛍光X線分析装置用消耗品 Chemplex蛍光X線分析装置用消耗品Chemplex
22,980税込25,278
1箱(100セット)
予約販売
Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。 上下にフィルターをはさみます。 1630のフタが適合します。 スナップオンリング付です。
仕様容器材質PE容量(mL)9外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×23.9×23.1適合径(Φmm)Φ32アズワン品番4-1854-02
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 PCへの接続が可能です。 タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル質量(kg)5.8kgサイズ91×231×379mm直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300電源AC100~115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~150,000インターフェースUSB・RS232C回転数4~530(rpm)アズワン品番1-7326-34処理量MAX100L(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10最大トルク(N・cm)660
シリンジフィルター GF SYGFシリーズ アズワンシリンジフィルター GF SYGFシリーズアズワン
13,400税込14,740
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
高汚染のろ過に適しています。
材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ孔径(Φμm)0.45
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
クリーニングペーパー 200枚入 CHEMTRONICSクリーニングペーパー 200枚入CHEMTRONICS
20,980税込23,078
1箱(200枚)
予約販売
光ケーブル端子の汚れをはがすのに適しています。 最小限の溶剤で汚れを落とすことが可能です。
仕様クリーニングペーパー内容量(g)9gアズワン品番4-5253-02
クリーナーペン CHEMTRONICSクリーナーペンCHEMTRONICS
4,698税込5,168
1本
予約販売
光ケーブル端子の汚れをはがすのに適しています。 最小限の溶剤で汚れを落とすことが可能です。
仕様クリーナーペン内容量(g)9gアズワン品番4-5253-01
FIB試料調整用試料台 Fine Grid SGシリーズ ウインセスFIB試料調整用試料台 Fine Grid SGシリーズウインセス
47,900税込52,690
1箱(30枚)ほか
16日以内出荷から22日以内出荷
TEMでの観察・分析用に、FIB加工機で試料を薄片化する際に使用される試料台です。 薄くなっている試料固定部が3ヵ所あります。 高純度素材を使用しています。 試料固定部認識用ピンホール・表裏認識用円形パターンがあります。
直径(mm)(ベース部)約3
ノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズ オーエスジーシステムプロダクツノンワイヤーバーコーター 厚膜・高粘度塗工仕様 OSPシリーズオーエスジーシステムプロダクツ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
電気温水器用オプション SEシリーズ 給水フレキ固定ナット付き アズワン電気温水器用オプション SEシリーズ 給水フレキ固定ナット付きアズワン
3,798税込4,178
1セット(2本)
11日以内出荷
仕様電気温水器 給水フレキ固定ナット付き 700・呼び径13アズワン品番4-2738-14
電気温水器用オプション SEシリーズ アズワン電気温水器用オプション SEシリーズアズワン
25,980税込28,578
1個
46日以内出荷
電気温水器 SEシリーズ アズワン電気温水器 SEシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
46日以内出荷
簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。 ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。 漏電チェッカー付きで安全です。
材質SUS304電源AC100V 50/60Hz
オパール拡散板 2.5tmm アズワンオパール拡散板 2.5tmmアズワン
5,148税込5,663
1枚
4日以内出荷
ガラス基板と、乳白色の薄いオパールとの2層から成る拡散板です。 高い拡散率を有し、光源の輝度分布を拡散し、光強度を均一化します。 測定系、観察系の光源に用いることにより拡散板全体が明るく光り、広い範囲の照明に効果を発揮します。
精密スリット アズワン精密スリットアズワン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。
仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル長さ(mm)3直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(スリットの位置)±0.2
虹彩絞り アズワン虹彩絞りアズワン
6,090税込6,699
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。 薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。 レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ MSAファクトリー洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズMSAファクトリー
249,800税込274,780
1個
46日以内出荷
材質石英ガラス厚さ(ワーク)0.5~0.8mm
多孔質セラミック AZPS-40シリーズ アズワン多孔質セラミック AZPS-40シリーズアズワン
83,300税込91,630
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
仕様6.1グレー穴径(μm)(気孔)5~30耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)1.9純度(%)(主成分)SiC98気孔率(%)(全)40
多孔質セラミック AZPWシリーズ アズワン多孔質セラミック AZPWシリーズアズワン
24,900税込27,390
1個
10日以内出荷から61日以内出荷
仕様通気率(×10^-13m2):100穴径(μm)(気孔)50~100耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)2.56純度(%)(主成分)アルミナ95気孔率(%)(全)40
温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズ ネオアーク温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズネオアーク
579,800税込637,780
1個
22日以内出荷から29日以内出荷
動作温度の制御による、出力と発振波長の安定化及びLD素子の長寿命化を図っています。 小型、軽量で組み込みや取り付けが容易です(定盤アダプタも用意)。
質量(g)(レーザヘッド)約100(ケーブル含まず)駆動方式(レーザ)ACC/APC(APCはLD素子による)、専用電源DPS-6020使用時モード(発振)縦マルチ/横シングル、偏光/水平サイズ(mm)(レーザヘッド)40×57×37クラス3B
塗装・化成処理処理済み鋼板 テストピース PF-1077T アズワン塗装・化成処理処理済み鋼板 テストピース PF-1077Tアズワン
42,300税込46,530
1箱(100枚)
8日以内出荷
タイプPF-1077T処理(SD)サイズ(mm)150×70×0.8アズワン品番2-9856-13
丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズ アズワン丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズアズワン
9,890税込10,879
1個
当日出荷
グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
材質硼珪酸ガラス枝管径(Φmm)外径9
プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付 SIBATA(柴田科学)プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付SIBATA(柴田科学)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用
型式BL2-58SNWJC型質量(kg)0.265アズワン品番64-8273-55
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら