38ページ目: 実験関連品

2,721件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒型タンク 11100シリーズ Thermo Fisher Scientific円筒型タンク 11100シリーズThermo Fisher Scientific
72,980税込80,278
1個
41日以内出荷から91日以内出荷
肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。
材質本体・フタ/LLDPE厚さ(mm)6.3
ローケーター用台車 AY509X1シリーズ Thermo Fisher Scientificローケーター用台車 AY509X1シリーズThermo Fisher Scientific
81,980税込90,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
凍結保存容器を移動するのに便利なキャスター付4輪台車
リアルタイムPCRECORT専用オプション PCRmaxリアルタイムPCRECORT専用オプションPCRmax
15,980税込17,578
1箱(50枚)
当日出荷
2-9014-51 リアルタイムPCR ECOの専用品です
ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル Thermo Fisher ScientificラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェルThermo Fisher Scientific
1箱(2包×8個)
欠品中
素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレンガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適しているウェル間にスペースなし疎水性青色境界線ありフタに持ち手あり付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり
材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PSウェル数81ウェル当り容量(mL)0.2~0.51ウェルの培養面積(cm2)0.7アズワン品番63-9282-23
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
639,000税込702,900
1個
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%アズワン品番3-6550-02商品タイプレンタル品はこちら
バッグラック400スライド InterScienceバッグラック400スライドInterScience
39,980税込43,978
1個
当日出荷
側面からのイージーピペットアクセスステンレス製で重ねて使用できます。
寸法(mm)210×355×225収納枚数バック数:400mLバッグ/12アズワン品番2-5822-12
バッグフィルター InterScienceバッグフィルターInterScience
19,980税込21,978
1ケース(20袋×25枚)
当日出荷
密閉シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
種別ロール400材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-14サンプル量(mL)50~300
バイオリアクションチューブ CelltreatバイオリアクションチューブCelltreat
25,980税込28,578
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
キャップには疎水性の0.22μmメンブレンがありガスとの接触を可能にします。細胞培養と遠心分離を同じチューブで実施可能でコスト削減にもなります。読みやすい黒字の目盛と大きな白色記入エリアが付いています。
材質ポリプロピレン
バーグラスチェンバー ガラス製 16 Thermo Fisher Scientificバーグラスチェンバー ガラス製 16Thermo Fisher Scientific
25,999税込28,599
1箱(2包×8個)
3日以内出荷
素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン厚さ 0.13-0.17mmウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造フタに持ち手なし
材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
トランスファーキャップ 6本入 Thermo Scientific Nalgeneトランスファーキャップ 6本入Thermo Scientific Nalgene
1袋(6本)
欠品中
2115-シリーズに取り付け液体移送等に使用できる蓋オートクレーブ可能二つのアダプターは内径6.3mm(1/4インチ)のチューブが適合
材質PPアズワン品番64-7656-38
セプタム固定穴アキキャップ Thermo Fisher Scientificセプタム固定穴アキキャップThermo Fisher Scientific
8,998税込9,898
1パック(24個)
当日出荷
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン厚さ(mm)1.52(0.060″)ねじ規格24-414アズワン品番63-2586-72バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
ステンレス直角バット Rレス アズワンステンレス直角バット Rレスアズワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
角が鋭角なバットです。
材質SUS304厚さ(mm)0.9外寸(mm)250×180×60アズワン品番4-2269-02
シリコン三割シャーレ S-06シリーズ 堀内製作所シリコン三割シャーレ S-06シリーズ堀内製作所
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
シリコン製の三割シャーレ。フタもオートクレーブ対応です。
材質本体/シリコンゴム、フタ/硼珪酸外径×内径×高さH(mm)本体/75×69×23、フタ/81×77×17
クリスタルスノーアイス 7p 白・他色ランダム サンセールクリスタルスノーアイス 7p 白・他色ランダムサンセール
849税込934
1セット(7個)
4日以内出荷
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水材質ポリエチレン樹脂アズワン品番63-7050-93
クリスタルスターアイス 10p 白・他3色 サンセールクリスタルスターアイス 10p 白・他3色サンセール
999税込1,099
1セット(10個)
6日以内出荷
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水材質ポリエチレン樹脂アズワン品番63-7050-92
クリアライト3 Richard-Allan Scientificクリアライト3Richard-Allan Scientific
6,998税込7,698
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
包埋処理での脱脂、染色工程の脱パラや透徹に使用可能包埋装置や自動染色装置でも使用可能毒性の高いベンゼン環を含まない構造非常に低臭
仕様CAS No:64741-66-8容量(L)3.8
クライオクロー Thermo Fisher ScientificクライオクローThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します画像の蓋は含まれません
長さ(mm)挿入可能部分:900アズワン品番63-3324-64
Thermo用ディッパー Thermo Fisher ScientificThermo用ディッパーThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個
61日以内出荷
少量の液体窒素取り出しが可能
容量(mL)12アズワン品番63-3324-69
Thermo・Bio-CANE用台車 Thermo Fisher ScientificThermo・Bio-CANE用台車Thermo Fisher Scientific
94,980税込104,478
1個
41日以内出荷
凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車
アズワン品番63-3324-70
Thermo Vessel用回収ノズル AY509Xシリーズ Thermo Fisher ScientificThermo Vessel用回収ノズル AY509XシリーズThermo Fisher Scientific
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
容器を傾けずに液体窒素を回収できます
Push Cap用手動8連ディキャッパー アルミニウム製 Micronic Europe B.V.Push Cap用手動8連ディキャッパー アルミニウム製Micronic Europe B.V.
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
Push Cap用手動8連ディキャッパーPush Capを容易に手動で8キャップ分のディキャップ可能です。液体窒素相下で保存したサンプルのディキャップに適しています。
仕様Push Cap用8連手動ディキャッパー寸法(mm)90×72×11適合キャップPush Capアズワン品番4-1087-87
Micronic社 リキャッパー External Screw Cap用 Micronic Europe B.V.Micronic社 リキャッパー External Screw Cap用Micronic Europe B.V.
41,980税込46,178
1本
10日以内出荷
External Screw Cap用リキャッパーキャップを少しの力で容易にすばやく開閉できます。
適合キャップExternal Screw Cap寸法(cm)13.0×1.9
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋 サビレックスDNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋サビレックス
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)胴径(Φmm)×高さH(mm)12.5×11アズワン品番2-742-11
Arctic Express CY50900シリーズ Thermo Fisher ScientificArctic Express CY50900シリーズThermo Fisher Scientific
289,800税込318,780
1個
61日以内出荷
凍結資試料の安全な移送が可能です液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
ふき取り用ドライスポンジ 100個入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ふき取り用ドライスポンジ 100個入Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
34,980税込38,478
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。その他の緩衝液を添加できるようドライタイプになっています。
キャップホルダ ケニスキャップホルダケニス
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
用途遠沈管の開閉。トラスコ品番836-6258
陰圧パッケージユニット アズワン陰圧パッケージユニットアズワン
1,190,000税込1,309,000
1台
12日以内出荷
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ寸法(mm)700×550×1800質量(kg)約110電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上アズワン品番7-9185-01
内視鏡専用エアロゾルボックス デンケン・ハイデンタル(KDF)内視鏡専用エアロゾルボックスデンケン・ハイデンタル(KDF)
31,700税込34,870
1台
翌々日出荷
内視鏡用の作業穴がある透明なPET素材で飛沫リスクを極力抑える構造です。飛沫リスクを極力軽減します。
仕様内視鏡作業穴数: 3、Endoshield材質透明PET厚さ(mm)5寸法(mm)450×450×450アズワン品番7-9178-01
検体固定用ボード 目盛シール 100枚入 トスカバノック検体固定用ボード 目盛シール 100枚入トスカバノック
4,998税込5,498
1セット(100枚)
7日以内出荷
耐水性ラベル用紙を使用しています。MZボードの滑らかなスムース面に貼り付けてください。
材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)寸法(mm)100×70アズワン品番7-2967-08
検体固定用ボード トスカバノック検体固定用ボードトスカバノック
9,998税込10,998
1セット(5枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
病理検体の貼りつけ固定に適しています。貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
IKA Tip bag IKAIKA Tip bagIKA
22,980税込25,278
1セット(20袋×500個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
ピペットチップ
仕様校正リング透明
IKA Linea IKAIKA LineaIKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LINEA ピペットスタンド頻繁にピペットを変える方に最適です。
アズワン品番63-7057-22
IKA Pette fix IKAIKA Pette fixIKA
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
容量固定チャンネル数1
ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ IKAブレード型撹拌羽根 R3004シリーズIKA
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
仕様コード番号: 0020001208サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mmアズワン品番63-1289-03
スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ IKAスパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズIKA
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
メビウス型撹拌羽根 IKAメビウス型撹拌羽根IKA
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
上から縦方向の液流を発生させます。低~中程度のサンプル撹拌に最適。
ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ IKAホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズIKA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
T10basic及びR104用ホールディングクランプ
タイプクランプ、コード番号: 0003372000アズワン品番61-0006-08
撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根IKA
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
非帯電PVCシート グリッド3003 アズワン非帯電PVCシート グリッド3003アズワン
40,194税込44,213
1個
当日出荷
静電気の不安を解消!
材質PVC(塩化ビニル樹脂)サイズ1370mm×30m×0.3mm表面抵抗値(Ωcm)10^6(プリント面)アズワン品番4-472-11
デジタル顕微鏡カメラ用オプション アズワンデジタル顕微鏡カメラ用オプションアズワン
7,290税込8,019
1セットほか
翌々日出荷
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら