41ページ目: 実験関連品

2,683件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル顕微鏡カメラ MICシリーズ アズワンデジタル顕微鏡カメラ MICシリーズアズワン
40,900税込44,990
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD寸法(mm)180×180×80質量(g)約700電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10インターフェイスUSB2.0フレームレート30fps
実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ アズワン実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズアズワン
22,500税込24,750
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズナディック
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175線幅(mm)0.006~0.008
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ アズワン双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズアズワン
49,900税込54,890
1セット
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズWF10×サイズ170×115×330mm質量(kg)1.5
マグネットホルダ台 MBシリーズ カネテックマグネットホルダ台 MBシリーズカネテック
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。
用途マグネットホルダ用主柱仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用寸法(mm)Φ12×176アズワン品番2-304-10
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
119,790税込131,769
1個
翌々日出荷
型式(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°質量(kg)4.5電源AC100~120V 50/60Hz本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10~45×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)眼幅調整範囲(mm)52~75・作動距離97接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×ズーム1:4.5アズワン品番2-2633-11
ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ アズワンズーム実体顕微鏡 SZMシリーズアズワン
166,914税込183,605
1台
24日以内出荷から33日以内出荷
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45×対物レンズ0.7~4.5×接眼レンズWF10×(視野数20)傾斜角度(°)(鏡筒)45眼幅調整範囲(mm)43~67作動距離(mm)100サイズ200×290×380mm電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン実体顕微鏡用LED照明装置アズワン
34,900税込38,390
1個
翌々日出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く)内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5出力電圧DC12.8V(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(mA)280照度(Lx)(最大) 25000アズワン品番1-9940-01光量調節(%)0~100
ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ シンコーステンレス導電シェルフ RB4シリーズシンコー
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
材質SUS430・導電仕様表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
コンパクトな小型・軽量タイプで、機械への組み込みや卓上・ライン用に適しています。正負イオンの生成量が多く、高速で除電でき優れた効果を発揮します。本体は角度が調節でき、ロックも可能です。
容量15VA質量(g)900 ※2出力電圧DC±7.5kV騒音値(dB)62(A)風量1.7~3.6m3/minイオンバランス±20V以下(距離300mm)オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)入力電源DC24V(ACアダプター付属・AC100~240V対応)寸法(縦×横×高さ)(mm)150×62×182 ※1アズワン品番1-8519-11
DSZシリーズ実体顕微鏡 カートンDSZシリーズ実体顕微鏡カートン
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)5.5高さ(mm)339.5電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90照明落射照明丸形蛍光灯(15W)ステージプレート208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)接眼レンズDSW10×(実視野: 23)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)アズワン品番1-6639-11鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
アズピュア導電性PVCシート 10m アズワンアズピュア導電性PVCシート 10mアズワン
19,800税込21,780
1巻(10m)
翌々日出荷
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
材質PVCクリアサイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mmアズワン品番1-5115-14
ポットミル回転台 NTシリーズ 日陶科学ポットミル回転台 NTシリーズ日陶科学
409,800税込450,780
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)電源(V)AC100 50/60Hz
充電式生物顕微鏡 アズワン充電式生物顕微鏡アズワン
66,900税込73,590
1台
翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
仕様単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65総合倍率40~1000×使用電源(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番1-3445-04ステージ寸法(mm)115×120
金属顕微鏡 MTシリーズ アズワン金属顕微鏡 MTシリーズアズワン
243,000税込267,300
1セット
翌々日出荷
仕様三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル電源AC110V 50/60Hz 3Pプラグ総合倍率40~400×フィルター青、緑、黄光源6V 20W ハロゲンランプキャスター径(Φmm)65接眼レンズWF-10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×アズワン品番1-1928-02ステージ寸法(mm)150×140
プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 ウォーターレンズ 対物レンズ アズワンプラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 ウォーターレンズ 対物レンズアズワン
58,900税込64,790
1個
翌々日出荷
100倍対物レンズ使用時に油浸作業が不要で、インフィニティ仕様の生物顕微鏡に使用できます。
仕様ウォーターレンズ(対物レンズ・倍率100×)適合機種インフィニティ仕様の生物顕微鏡アズワン品番1-1927-27
プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ Cマウントアダプター アズワンプラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ Cマウントアダプターアズワン
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
仕様Cマウントアダプター(SL-700シリーズ用)アズワン品番1-1927-14
テクスチャー試験機 日本計測システムテクスチャー試験機日本計測システム
599,800税込659,780
1台
16日以内出荷
食品の食感を定量的に数値化し、テクスチャー(食感)試験ができます。 硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。
偏光顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
429,800税込472,780
1個
15日以内出荷
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様4穴レボルバ 芯出し機構付【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ質量(kg)7総合倍率40~400×照明装置LED照明(3W 白色)ステージプレート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付対物レンズSMプラン P4× P10× P40×(S)コンデンサの種類ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置一軸粗微動ハンドル
サンプルコンテナ用フタ コーニングサンプルコンテナ用フタコーニング
1箱(500個)
欠品中
包装20個/包アズワン品番61-4692-25
サンプルコンテナ コーニングサンプルコンテナコーニング
59,980税込65,978
1箱(500個)ほか
24日以内出荷
ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。
材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌
電子レンジ用反応分解容器(70mL) ケニス電子レンジ用反応分解容器(70mL)ケニス
21,980税込24,178
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
分解容器 P-70用 ピンレンチ ケニス分解容器 P-70用 ピンレンチケニス
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
分解容器 固定用バイス ケニス分解容器 固定用バイスケニス
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
分解容器 HU-100用 トルクレンチ 三愛石油分解容器 HU-100用 トルクレンチ三愛石油
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
分解容器 HU-100用 レンチ 三愛石油分解容器 HU-100用 レンチ三愛石油
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
分解容器 HU-25/50用 レンチ ケニス分解容器 HU-25/50用 レンチケニス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
合成繊維網 ナイロン 東京スクリーン合成繊維網 ナイロン東京スクリーン
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
材質ナイロン(ナイロン 66PA)長さ(m)1
試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋東京スクリーン
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 受器東京スクリーン
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋・受器東京スクリーン
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm東京スクリーン
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 受器東京スクリーン
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋・受器東京スクリーン
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm用 蓋 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm用 蓋東京スクリーン
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)400Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm用 受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm用 受器東京スクリーン
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)400Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 400Φ×100mm用 蓋・受器東京スクリーン
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)400Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm用 蓋 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm用 蓋東京スクリーン
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)350 Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm用 受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm用 受器東京スクリーン
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)350 Φ×100
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら