44ページ目: 実験関連品

2,683件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング太 アイシスクイックカップリング太アイシス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
1/4”(6.4mm)フローのプラグ(オス)とソケット(メス)のカップリングで構成され、確実に連結させると音がし、親指ワンプッシュで分離できます。 連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブが内蔵されているタイプと無いタイプがそれぞれにあります。 全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。 オスとメスの差し込み角度に指定が無いため、チューブが捻じれることなく連結可能です。
材質ボディおよび内蔵バルブ:ポリアセタール樹脂(POM)製、Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)製、内蔵スプリング:SUS316製、ソケット外部のプッシュ式ラッチボタン/スプリングおよびピン:SUS301製使用温度(℃)-40~+82耐圧(kPa)Vacuum~800
チューブコネクターI型 アイシスチューブコネクターI型アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
ステンレスシリンジ アイシスステンレスシリンジアイシス
189,000税込207,900
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
高粘度スラリー等の粘性液、半固形材料や高圧条件での送液に適し、高圧用途に対応するヒュージョンタッチ6000との組み合わせに最適です。<シリンジ先端には指定した外径1/16”、1/8”または1/4”のステンレスパイプが接続できるフェルール構造のアダプターが付属。ステンレスパイプは別途ご準備ください。[使用材質] ボディ:ステンレス(SUS316)先端アダプター:ステンレス(SUS316相当)Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)シール材:PTFE。
フットスイッチ アイシスフットスイッチアイシス
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
TGK品番0007144942ケーブル長(m)1
ヒュージョンタッチ アイシスヒュージョンタッチアイシス
1,198,000税込1,317,800
1台
6日以内出荷
高性能ステッピングモーターと最新型マイクロプロセッサーの採用により、脈流の少ない安定した定量送液ができます。 実験条件に合わせて定量送液のスタンダードモードと段階的な加速、減速送液や注入/吸収の連続繰返し運転が可能なプログラムモードの選択が全機種できます。 フローレートは1nL/時未満の超低速からmL/分までの広範囲に対応。 シリンジの選択は本体に登録されている主要メーカーのデータをライブラリーから選択するだけで完了します。ライブラリー内に記載のないシリンジは内径値を入力することで使用できます。
【滅菌】ピンセット(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ピンセット(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
49,980税込54,978
1箱(100個)
23日以内出荷
ディスポーザブルピンセットクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他全長(mm)115材質HDPE幅(mm)10質量(g)0.03
ピンセット(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)ピンセット(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
45,980税込50,578
1箱(100個)
23日以内出荷
ディスポーザブルピンセットクラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他全長(mm)115材質HDPE幅(mm)10質量(g)0.03
PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ フロンケミカルPTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズフロンケミカル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。
穴数6
丸形タングステンメッシュ メッシュ数430 くればぁ丸形タングステンメッシュ メッシュ数430くればぁ
329,800税込362,780
1セット(10枚)ほか
17日以内出荷
希少材料の丸形メッシュです。
材質タングステン線径(Φmm)0.013メッシュ430目開き(μm)46
丸形タングステンメッシュ メッシュ数325 くればぁ丸形タングステンメッシュ メッシュ数325くればぁ
139,800税込153,780
1セット(10枚)ほか
17日以内出荷
希少材料の丸形メッシュです。
材質タングステン線径(Φmm)0.016メッシュ325目開き(μm)62
丸形チタンメッシュ メッシュ数100 くればぁ丸形チタンメッシュ メッシュ数100くればぁ
139,800税込153,780
1セット(10枚)ほか
15日以内出荷から17日以内出荷
希少材料の丸形メッシュです。
材質チタン線径(Φmm)0.1メッシュ100目開き(μm)154
電磁石実験セット ナリカ電磁石実験セットナリカ
44,000税込48,400
1個
8日以内出荷
教科書に出てくる電磁石実験がすぐにできるセットです。
セット内容B10-3420 電磁石 EM-50N / S75-5606 実験用電磁石セット
電磁石 EM-50N 安全ストッパー付き ナリカ電磁石 EM-50N 安全ストッパー付きナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。 持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他安全装置付き付属品吊り下げ金具全長(mm)270質量(kg)1.4径(Φmm)80電源1.5V(単1乾電池1個付き)最大荷重(N)約588.3(60kgf)
真空ピンホール検査器 PHV-1 新光化成真空ピンホール検査器 PHV-1新光化成
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。
使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
精密充填機 サンシン精密充填機サンシン
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
液体の充填、移送に。 ・流動性のある液体なら、粘体、顆粒にも対応。・量は流量センサー組み込みで正確(精度は±1%)・量はカウンターの数字を打ち込むだけ。・液面の高さに液量が左右されません。・粘度の高い液や顆粒が入っている液も自吸で吸い上げ、手を汚しません。薬液も安心して使用できます。・正・逆回転付きスピードコントロールでき粘度に合わせられます。・洗浄は洗浄液またはお湯を流すだけでが、粘体液は工具無しでチューブの交換をするだけで、他の液体が簡単にできます。
電源90W/100V能力自吸揚程1m時:1800cc/分精度±1%以下/2ローター(液体により多少異なることがあります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×480
ウェハーホルダー取手付 コクゴウェハーホルダー取手付コクゴ
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
ウエハーと接触する保持部は、フッ素樹脂PTFE製で耐薬品性・耐熱性に優れ基板に傷をつけることを防止します。
POM-C コクゴPOM-Cコクゴ
129,800税込142,780
1枚
7日以内出荷
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラーなどに幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰り返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリーなど、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受けとして使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナーなどに幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品などの製作が容易です。
内面六角形ナイロン製粉砕ポット コクゴ内面六角形ナイロン製粉砕ポットコクゴ
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。
用途各種粉体材料の混練粉砕用
粉砕ボール コクゴ粉砕ボールコクゴ
21,980税込24,178
1個(1kg)
5日以内出荷
強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。東レ製「トレセラムビーズ」
用途一般ポットミル架台用
ラブアーマービーズブロック コクゴラブアーマービーズブロックコクゴ
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバスコンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
使用温度範囲(℃)室温+5~150温度精度±0.2℃電源(V)120、50/60Hz材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製
ラブアーマードライテンプ コクゴラブアーマードライテンプコクゴ
98,980税込108,878
1式
6日以内出荷
加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバスコンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電流(A)5電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
パッカー コクゴパッカーコクゴ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
収納キャビネット コクゴ収納キャビネットコクゴ
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ外形寸法(mm)362×590×890H引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
PTFEボールフィルター コクゴPTFEボールフィルターコクゴ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
PBTガラス30% コクゴPBTガラス30%コクゴ
6,998税込7,698
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PBT(G)(ガラス30%)長さ(mm)1000
PEEKシート コクゴPEEKシートコクゴ
159,800税込175,780
1枚
6日以内出荷
熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品耐放射線性/原子力関連設備電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品食品衛生/各種食品加工ライングレード/PK450幅(mm)305
PEIシート コクゴPEIシートコクゴ
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。
幅(mm)300長さ(m)1.2
低アウトガスゴムパッド コクゴ低アウトガスゴムパッドコクゴ
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用を可能にした防振ゴムパッドです。※EPDMゴムを原料に、低アウトガス製品技術により排出ガスを100μg/gまで低減することに成功しました。※40Hzでは伝播振動タテ成分、ヨコ成分共に0.1M/S2以下を確認。20Hz前後の共振も設置量を適切にすることにより、発現を回避することができます。
用途クリーンルームや研究室、病院などで機器から発せられる振動の吸収除去。材質EPDM厚さ(mm)20硬度60°(アスカーA硬度計にて測定)
PTFEソロバン型シール コクゴPTFEソロバン型シールコクゴ
1,998税込2,198
1袋(10個)
9日以内出荷
ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。
スタンプシーラー専用スタンプ台 三商スタンプシーラー専用スタンプ台三商
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできる、スタンプシーラー専用のスタンプ台です。
材質黒色クロロプレンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×8
スタンプシーラー 三商スタンプシーラー三商
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。
電源AC100V 50/60Hz 60Wシール幅(mm)3×205外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
パラフィルムディスペンサー 三商パラフィルムディスペンサー三商
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
パラフィルムをスムースに引き出し、きれいにカットできます。スライド式の安全カッターで、フィルムにダメージを与えずに切ることができます。
材質ABSプラスチックブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×171×156mm
小型真空包装機 三商小型真空包装機三商
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚質量(kg)約27.5電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420到達真空度(kPa)約-99シール幅(mm)10×280槽寸法(mm)W300×D350×H105mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
水タンクセット 三商水タンクセット三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
容量(mL)600
真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂 三商真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂三商
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
入数5枚
真空包装機 脱気式用 三商真空包装機 脱気式用三商
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
入数5本
PTFEフィルター 三商PTFEフィルター三商
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。
穴径(μm)50~100外寸法(mm)Φ13×35差込穴径(mm)Φ8
PPカラー番重 三商PPカラー番重三商
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
衛生管理は色分けから。
ジャンボキーパー 三商ジャンボキーパー三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE
電極板 三商電極板三商
1,198税込1,318
1セット(5枚)
7日以内出荷
種別真鍮厚さ(mm)0.3寸法(mm)45×150
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら