46ページ目: 実験関連品

2,683件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショウジョウバエ育成ボトル 75813シリーズ VWRショウジョウバエ育成ボトル 75813シリーズVWR
37,980税込41,778
1箱(500個)
翌々日出荷
ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。
用途オートクレーブ可種別PPアズワン品番3-806-01
ファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズ GW INSTEKファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズGW INSTEK
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
入力・出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレート
チャンネル数1ch周波数範囲(MHz)30(正弦波/方形波は30、パルス波は25、三角波/ランプ波は1)波形(任意波形)最高サンプリングレート250MS/sアズワン品番62-8594-69
ファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズ GW INSTEKファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズGW INSTEK
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
入力・出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレートチャンネル間アイソレート
チャンネル数2ch波形(任意波形)最高サンプリングレート250MS/s
金属球(真鍮白塗装・吊線取付可) ナリカ金属球(真鍮白塗装・吊線取付可)ナリカ
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
単振り子PN(注文コード:28564008)の補充部品です。
材質真鍮(吊り線取付可、白塗装)質量(g)約230寸法(Φmm)38
2つの力のつり合い実験用板 ナリカ2つの力のつり合い実験用板ナリカ
10,800税込11,880
1セット(6枚)
4日以内出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解 2つの力がつり合うための条件を調べる実験に使用する樹脂製の板です。任意の2点の穴にくくりつけた糸をばねはかりで引き、板がどのように動いて力がつり合うかを簡単に実験できます。
花だん用名札 タキイ種苗花だん用名札タキイ種苗
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
材質プラスチック寸法(mm)250×120×550
植木鉢用名札 タキイ種苗植木鉢用名札タキイ種苗
1,200税込1,320
1パック(50枚)
4日以内出荷
材質プラスチック寸法(mm)52×22×90
ねじ口デシケーターコック TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーターコックTGK(東京硝子器械)
19,196税込21,116
1個
3日以内出荷
TGK品番0837-07-06-51全長(mm)(コック)約150タイプ上口用径(mm)(吸収口)約Φ8
ねじ口デシケーター上口 中板なし TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター上口 中板なしTGK(東京硝子器械)
43,154税込47,469
1台
3日以内出荷
仕様コック・PP穴あきキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3吸引口径(Φmm)約8
デシケーター中板なし TGK(東京硝子器械)デシケーター中板なしTGK(東京硝子器械)
30,759税込33,835
1台
3日以内出荷
仕様PP穴なしキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3
試料容器 TGK(東京硝子器械)試料容器TGK(東京硝子器械)
3,663税込4,029
1パック(10個)
22日以内出荷
少量の試料検体の分別移送に便利です。
材質SUS304
マルチプルターン TGK(東京硝子器械)マルチプルターンTGK(東京硝子器械)
44,100税込48,510
1袋
17日以内出荷
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。 これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。 棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。 高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。 充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。 オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
紛体定量投入器 TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器TGK(東京硝子器械)
229,000税込251,900
1個
22日以内出荷から45日以内出荷
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
非常時用エアざぶとんセット(ポンプ付) 和弘プラスチック工業非常時用エアざぶとんセット(ポンプ付)和弘プラスチック工業
46,980税込51,678
1箱(30セット)
8日以内出荷
ストロー又は付属の専用ポンプで膨らませて、ベッド座布団枕として使用可能です。連結してお子様用ベッド大人用ベッドとして使用可能です。燃焼してもダイオキシンが発生しません。
仕様セット内容(1セットあたり):枕付きエアざぶとん×1枚、エアざぶとん×2枚、ストロー×9本付属品専用ポンプ(1箱あたり1個付属)材質エアざぶとん/PE(ポリエチレン)、ストロー・ポンプ/PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)100型番WAZ-S90-02ケース寸法(mm)320×495×270使用時寸法(mm)枕付きエアざぶとん/約650×690×40、エアざぶとん/約650×670×40アズワン品番3-7712-01
水物用シーラー 富士インパルス水物用シーラー富士インパルス
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。
種別CA-300-10WK質量(kg)26電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時)電源コード(m)3(2Pプラグ)本体サイズ(mm)390×640×400アズワン品番6-9823-02シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下
スタンドシーラー用重量物用テーブル SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー用重量物用テーブルSURE(石崎電機製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
耐荷重(kg)20以下型番NPJ-20Wアズワン品番1-5285-31
蛍光パス 祥硯堂蛍光パス祥硯堂
3,998税込4,398
1箱(50本)
10日以内出荷
光電管感知木材クロスカットソー用です。蛍光色が強くブラックライトで発光します。
用途木材、道路標識、コンクリート蛍光イエロータイプ油性寸法(Φ×mm)13×68アズワン品番3-7211-01
石筆 祥硯堂石筆祥硯堂
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
天然岩石製で、化学材料は含みません。水に濡らしたり擦ると消すことができます。
用途木材、鉄材、道路、コンクリート、測量や溶接の線引きなど材質天然石
ツールプリセッタ ミニエースシングル 共立精機ツールプリセッタ ミニエースシングル共立精機
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。
サイズ(mm)360×210×523
ツールプリセッタ ミニエースダブル 共立精機ツールプリセッタ ミニエースダブル共立精機
209,800税込230,780
1個
15日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
質量(kg)12サイズ(mm)360×210×523
災害対策用シューズ(ソールバリアモック) 丸五災害対策用シューズ(ソールバリアモック)丸五
5,198税込5,718
1足
33日以内出荷から63日以内出荷
繊維製のインソール(ソールバリア)により、瓦礫、釘、ガラス、危険物から足裏を守ります。
材質アッパー/ナイロンOX+合成ゴムスポンジ、底/ゴム、ソールバリア/ポリエステルブラック/オレンジ標準質量(g/片足)200(Mサイズ)
安全キャビネットストッパーP リンテック21安全キャビネットストッパーPリンテック21
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ネジ止め穴あけ不要で、簡単に設置できます。安全キャビネットの移動、転倒を防止する安全用具です。ベルトにバックルが付いており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能です。円盤で床に接着固定し、接続したPPベルトで対象物を巻いて使用します。
仕様接着面寸法(mm):Φ100、対象物重量(kg):200以下(1セット)、セット内容(mm):接着パッド付き円盤(Φ100)×2個、PP製ベルト×2本ベルト長さ(mm)1200型番LH-002AP使用環境温度(℃)0~40アズワン品番3-4177-01
防災用寝袋 ブルネエズ防災用寝袋ブルネエズ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
燃えにくく保温効果の高い防災寝袋です。内蔵した3次元立体編物がクッションになり頭部を守ります。持ち運び用の紐が付いており救急担架としても使用可能です。
種別スキットろーるアズワン品番3-7710-01
PFA板 ニチアスPFA板ニチアス
1枚
欠品中
PTFEに匹敵する特性をもちます。溶接溶着も可能です。
ノンアスベスト断熱板 (ヘミサル(TM)15) ニチアスノンアスベスト断熱板 (ヘミサル(TM)15)ニチアス
24,980税込27,478
1枚
17日以内出荷
電気絶縁用セメント板としても使用可能な断熱板です。優れた機械強度、耐熱性、断熱性を有し、精密機器、各種産業機器などの分野で使用されています。切削加工性に優れ、寸法安定性を有しています。
モバイルストアーカート ナビス(アズワン)モバイルストアーカートナビス(アズワン)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
工具を使わずに簡単に組み立て分解ができる多目的カートです。軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。
種別浅型8個アズワン品番7-1087-03
モバイルポケットカート(引出し付き) ナビス(アズワン)モバイルポケットカート(引出し付き)ナビス(アズワン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板棚板は枠付きで落下を防止します。
遮光面(ストールタイプ) トーアボージン遮光面(ストールタイプ)トーアボージン
7,488税込8,237
1個
8日以内出荷
アゴ下部分まで保護します。ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。
遮光面(マスク併用タイプ) トーアボージン遮光面(マスク併用タイプ)トーアボージン
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
マスクと併用できる遮光面です。ヘッドギアタイプは、ヘルメット無しで直接かぶるタイプです。
オンライン露点計スターターキット テクネ計測オンライン露点計スターターキットテクネ計測
109,800税込120,780
1式
10日以内出荷から17日以内出荷
オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。
仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6
プローブ カノマックス(KANOMAX)プローブカノマックス(KANOMAX)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
種別風速センサー(ミニチュア球状・I型)アズワン品番2-1558-14
プローブ カノマックス(KANOMAX)プローブカノマックス(KANOMAX)
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
種別風速、風温センサー(針状)アズワン品番2-1558-12
プローブ カノマックス(KANOMAX)プローブカノマックス(KANOMAX)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
空調機器の吹出口、吸込口等風向がわかっている場所に適しています。
種別風速、風温センサー(指向性)アズワン品番2-1558-11
一次元バーコードリーダー用ACアダプタ イメージャー一次元バーコードリーダー用ACアダプタイメージャー
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
型番PS-05-1000W-Aアズワン品番1-2884-12
快段目盛ハイトゲージ SK(新潟精機)快段目盛ハイトゲージSK(新潟精機)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
労研式マスクフィッティングテスター用チューブ SIBATA(柴田科学)労研式マスクフィッティングテスター用チューブSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
・マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される消耗品です。 ・マスクフィッティングテスターとマスクの間をつなぐ接続チューブです。
種別1.5m長さ(m)1.5アズワン品番61-1628-67
シーラー用ポリ袋 アズワンシーラー用ポリ袋アズワン
5,320税込5,852
1袋(100枚)
翌々日出荷
突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。 冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造)厚さ(μm)60
捕虫機 アズワン捕虫機アズワン
17,400税込19,140
1台
8日以内出荷
虫の好む3050A゜の光線で虫を誘引し、捕虫します。殺虫剤のように、薬品における人体への影響や危険がありません。
種別ムシポン コンパクト 112×92×296mmアズワン品番6-9717-01
飛来昆虫捕獲機用 アズワン飛来昆虫捕獲機用アズワン
4,990税込5,489
1箱(2本)
5日以内出荷
フライキャッチャッチャーECO用交換ランプ
種別NX用集中ランプ15Wアズワン品番6-9520-13
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら