2,683件中 1,841~1,880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別MT-TB 標準チャック アズワン品番3-4813-11
1個
87,980 税込96,778
24日以内出荷

回転速度を一定に保ちますので、より精密なトルク測定が可能です。設定値による自動測定やトルク-角度の関係分析など、多彩な測定に対応します。クランプ治具を替えることで様々なサンプル測定が可能です。
1個
359,800 税込395,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れたら1枚ずつはがして使用する除塵粘着シートです。靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。通し番号付きで、残り枚数がひと目で分かります。
1箱(30枚)
18,216 税込20,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れたら1枚ずつはがして使用する除塵粘着シートです。靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。通し番号付きで、残り枚数がひと目で分かります。
1箱(30枚)
16,731 税込18,404
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛来昆虫捕獲器(ムシペッタ)交換用シート
種別飛来昆虫捕獲器ムシペッタ用 材質ポリブテン アズワン品番2-7358-21
1箱(5袋×10枚)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

置き場所に合わせて形を調節できます。
1箱(5枚)
1,455 税込1,601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション飛散防止捕虫器
紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。紫外線による材質劣化が無く衛生的です。吊り下げ・壁掛け両用です。
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスティジャパンFT-IRスターターキット
FT-IRを始める際に必要な基本製品セットです。組立液体セルは各種液体、ペースト、粘性液体等の分析に、また固体セルはΦ3mmのKBr(臭化バリウム)ペレット成型や分析に適しています。
仕様セット内容(mm):テーブルプレス、3ダイセット、組立液体セル、KBr(臭化バリウム)窓板/32×3(孔無・孔有/各1枚)、KBrパウダーパケット/(0.5g×20パック)、乳鉢及び乳棒/35、スパチュラー、クイックホルダー、EZクリップホルダー、マグネチックフィルムホルダー、エコノカード/9.5径(30枚入)、ペーパーインサート(30枚入) 型番STJ-0200 アズワン品番3-5205-01
1個
249,800 税込274,780
33日以内出荷

3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits 種別1μHz-25MHz 寸法(mm)235×110×295 質量(kg)3 電源(V)AC100 チャンネル数2 分解能1μHz 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-p アズワン品番3-6696-02 サンプルレート125(MS/s) レコード長8kポイント 商品タイプレンタル品はこちら
1個
64,800 税込71,280
翌々日出荷

種別アルミ処理板A6063S アルマイト加工 アズワン品番2-9852-13
1セット(100枚)
18,200 税込20,020
10日以内出荷

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別粉末給餌器(オートクレーブ対応) アズワン品番1-8179-02
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125 質量(kg)約3.5 電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度目標重量±0.5g以内 モーターステッピングモーター 分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率1.1~100倍 流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番2-3554-21 商品タイプレンタル品はこちら 秤量(g)1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷

1個
2,683 税込2,951
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差や床のレールなどでも引っ掛かりの無い、丈夫な大型静音キャスターです。どの角度からでも固定できるよう、ストッパーは4カ所すべてについています。ストッパーはON-OFF個別で、スムーズにキャスターの固定・解除が行なえます。天板はステンレスを使用していますので耐薬品性、耐腐食性に優れています。
1個
46,200 税込50,820
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板部には滑り止めマット付きで、サンプル落下を防止します。引出し内の仕切り板の位置は調節できます。引出し耐荷重50kgの堅牢なワゴンです。鍵付です。
1個
97,900 税込107,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(mm)Φ152 アズワン品番3-6045-14
1箱(4本)
2,990 税込3,289
5日以内出荷

サイズ(mm)Φ152 アズワン品番3-6045-13
1箱(4本)
2,990 税込3,289
5日以内出荷

サイズ(mm)100×915 アズワン品番3-6045-11
1箱(2本)
2,990 税込3,289
5日以内出荷

専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。
付属品専用希釈液5mL 材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン 容量(g)6
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

伸縮性と透明性に優れています。
1箱(6巻)ほか
7,010 税込7,711
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)コンベックス 巻尺タイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂 タイプロック テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)5.5 アズワン品番2-2921-03
1個
2,921 税込3,213
当日出荷

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000 材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅 使用温度範囲(℃)5~40 精度2%F.S.
1台
77,220 税込84,942
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(7本)ほか
8,690 税込9,559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンドルスピードは材質に合わせて5段階調整できます。ワークテーブルは可動式で、上下昇降と左右45°の傾斜ができます。
種別201×308×630 アズワン品番2-016-02
1台
79,200 税込87,120
当日出荷

中川ケミカルバンガード
走光性を持った昆虫の蛍光灯への飛来を削減します。万一の事故・災害時のガラスの飛散を防止します。500nm以下の波長を99%カットします。
材質チューブ/PC(ポリカーボネート)樹脂、キャップ/シリコンゴム オレンジ
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
1,720 税込1,892
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズΦ60mm(G1/4B) 質量(g)170 精度±1.6%FS
1個
1,703 税込1,873
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
種別5mケーブル付 アズワン品番1-3556-15
1個
75,800 税込83,380
33日以内出荷

プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
1個
75,300 税込82,830
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
仕様下方 アズワン品番1-3556-11
1個
59,000 税込64,900
33日以内出荷

プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
1個ほか
105,200 税込115,720
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。素地の種類を自動識別するデュアルセンサーを内蔵しています。
仕様ミニテスト 適合鉄・非鉄(アルミニウム・非磁性ステンレス等)兼用 寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62 測定範囲0~2000μm 質量(g)225 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 精度±(2μm+読み取り値の2%) 対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7 測定方式電磁・過電流式 機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示 インターフェースUSB アズワン品番1-2533-02 最小分解能1μm
1台
366,000 税込402,600
8日以内出荷

センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
仕様ミニテスト 適合鉄用 寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62 測定範囲0~3000μm 質量(g)225 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 精度±(2μm+読み取り値の2%) 対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7 測定方式電磁式 機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示 インターフェースUSB アズワン品番1-2533-01 最小分解能1μm
1台
263,000 税込289,300
8日以内出荷

使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)Φ25×115 容量(mL)25 アズワン品番1-2158-11
1袋(50本)
149,800 税込164,780
43日以内出荷

組み合わせで5ヶ所まで圧力を測定することができます。
品番圧力切替器HT-1100 切替方式ロータリー式 許容周囲温度(℃)5~40 接続口径(Φmm)【入口】5、【出口】1(マノメーターへ接続)、【ホースジョイント】6 アズワン品番1-1824-11 最高許容圧力(hPa)750
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

東洋リビングスーパードライ
高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
トラスコ品番773-4948 質量(kg)39 2018年トラスコ掲載ページ10 1180
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

東洋リビング中型オートドライ
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ10 1180
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)