2,683件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 標準
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32 最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
1本
5,190 税込5,709
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイツコーポレーション電動除菌ガンスプレー
病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。止める時もワンプッシュでストップ。噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで。噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。
付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1 材質【ボトル】ペット 本体/白、ボトル/透明 質量(g)約700(ボトルが空の状態) ボトル容量(mL)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9109-30 使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

やまと錦魚園水草用ポリ袋
水草用のロングタイプで水草に負担をかけずに収納が可能です。
用途水草の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック 厚さ(mm)0.05 幅(mm)100 高さ(mm)400
1セット(100枚)
559 税込615
当日出荷

島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
1箱(10袋×4枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPDMSシート
酸素透過性が高く、透明性が高いです。
材質PDMS(SILPOT184で作製したシート材料)
1枚
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温度調節器付きマントルヒーター専用のK熱電対です。
対応機種MS-DM(品番:4-1972-XX)、MS-DMB(品番:4-1973-XX)、MS-DMS(品番:4-1970-XX)、MS-DMSB(品番:4-1971-XX)、MS-DMSD(品番:4-1968-XX)、MS-DMSDB(品番:4-1969-XX)
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質(バンド) ゴム(導電繊維入) 寸法(mm)28×40×14 質量(g)約22 アズワン品番1-5248-01
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

試料・標本・部品等の保管に最適です。
材質PS
1個
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別Φ16mm アズワン品番3-7296-04
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚 材質ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
1個
17,600 税込19,360
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質スチールメラミン焼付塗装 タイプ低床タイプ 昇降方式足踏み油圧式
1台
68,300 税込75,130
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧/電流ロガー アズワン 動画あり
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgt チャンネル数1チャンネル 測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分 メモリー30000ポイント(MAX) インターフェースUSB 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売) 本体寸法(mm)95×10.4×21 質量(g)約21(電池・プローブ除く) ケーブル長(mm)100
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL 構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本 保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
9,598 税込10,558
当日出荷

1本
549 税込604
当日出荷

1個(18mL)
999 税込1,099
当日出荷

風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番EA729SG-1 材質黄銅及び鋼 チューブ内径(Φmm)6
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8871 幅(mm)70 質量(kg)1 高さ(mm)370 タイプ活性炭 奥行(mm)70
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 本体外径(Φmm)19 適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
1袋(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150 接続口径VP20A(呼び径) 材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10 外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ドアに防虫革命 4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能 ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能 景観を損なわない、目立ちにくいデザイン RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)
仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC) アズワン品番68-4577-48
1本
9,375 税込10,313
当日出荷

エクシールクリーナーベース
RoHS
ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。水洗いで汚れが落ちて粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ケースが付いています。
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)(ゲル)3 寸法(mm)(ゲル)40×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷

労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用 その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下 付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋 型式U100 質量(kg)0.5 電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz 高さH(mm)145 奥行D(mm)143 幅W(mm)70
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

材質SUS303 ねじ規格10-32UNFオス
1個
990 税込1,089
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱ケミカルメディアDVD-Rデータ用 16倍速 IJ対応 50枚SP
価格で選ぶならコレ!
仕様【印刷範囲】内径39-外径118mm 規格DVD-R(データ用) 速度1-16倍速 コード50534487 レーベル面色ホワイト レーベルプリントインクジェットプリンター対応 アズワン品番65-0487-41 ケーススピンドルケース 容量(GB)4.7
1パック(50枚)
2,498 税込2,748
欠品中

EIGERTOOL(アイガーツール)PPシリンジ TPEシリーズ
部品の接着や溶剤の注入など細かい作業に適しています。
1セット
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態(物理的)固体 溶解性沸騰水に可溶 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ブザーにより、決まった音程で鳴ります。
1セット
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電スピーカーにより、音程を変えられます。
1セット
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネスト岩田サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様本体 付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート サイズ500×660×510mm 電源AC100V 50/60Hz 容量(kg)(ホッパー)6~10 最高使用圧力0.7MPa 内寸法(mm)470×580×280 口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm 接続口(エアーホース)PT1/4 アズワン品番3-7072-01 空気消費量(L/time)70~140
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PP 質量(kg)7 サイズ400×500mm 滅菌 吸収量75L/箱
1袋(10枚)
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)コンベックス 巻尺タイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。 爪飛び防止用プロテクター・ベルトクリップ付きです。
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂 長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 アズワン品番2-2921-04
1個
3,267 税込3,594
当日出荷

材質無アルカリガラス(イーグルXG(R)) 処理方法(端面)糸面取り
1箱(10枚)ほか
19,900 税込21,890
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。
材質PP 質量(g)18.5 外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※ 耐熱温度(℃)-20~+110
1箱(50個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175 タイプサークルゲージ 目盛(mm)Φ1.10~2.14 精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準) 線幅(mm)0.006~0.008 アズワン品番2-5607-09
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
材質PVC グリッド サイズ(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm アズワン品番1-5115-13
1巻(10m)
17,127 税込18,840
当日出荷

軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8 質量(g)200(ケーブル除く) 電源DC24V(ACアダプター付属) 出力電圧約AC2500V 外径(Φmm)(エアー継手) 6 オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm) 流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6 イオンバランス±15V以下(距離100mm) アズワン品番1-2825-01
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途250-OSP-○○用ハンドル金具セット 材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷