6ページ目: 実験関連品

2,691件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ タワーパックGILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品トップカバー・ベーストレイ材質PP(ポリプロピレン)
形状記憶合金 ワイヤー状 ケニス形状記憶合金 ワイヤー状ケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金長さ(m)1線径(Φmm)0.3加熱変形温度(℃)65
クリーナーベース エクシールクリーナーベースエクシール
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。水洗いで汚れが落ちて粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ケースが付いています。
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)(ゲル)3寸法(mm)(ゲル)40×40RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルクリーナーペン 4本セット エクシールゲルクリーナーペン 4本セットエクシール
6,598税込7,258
1セット(4本)
当日出荷
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングにセット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)RoHS指令(10物質対応)対応
粒子発生器 マスクフィッティングテスター用 SIBATA(柴田科学)粒子発生器 マスクフィッティングテスター用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
用途MT-05U用その他装着可能なペットボトル :500mLペットボトル 水量:500mL以下付属品ボトルベース、ACアダプター、専用袋型式U100質量(kg)0.5電源(V)ACアダプター AC100~240 50/60Hz高さH(mm)145奥行D(mm)143幅W(mm)70
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入 アズワンPPルアーアダプター 1/4UNF 10個入アズワン
6,890税込7,579
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
PEチューブ-10m巻 アズワンPEチューブ-10m巻アズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"アズワン
5,490税込6,039
1本
5日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
マイクロスコープ ケニスマイクロスコープケニス
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワンスーパーピュア ラテックスパウダーフリーアズワン
11,900税込13,090
1箱(50双)
10日以内出荷
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー)全長(mm)約305種別クリーンパック
名札付き洗濯ネット TRUSCO名札付き洗濯ネットTRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
PDMSシート アズワンPDMSシートアズワン
9,990税込10,989
1枚
当日出荷
酸素透過性が高く、透明性が高いです。
材質PDMS(SILPOT184で作製したシート材料)
フラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター MS-Eシリーズアズワン
25,900税込28,490
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様フラスコ用最高使用温度(℃)450制御温度調節器内蔵(アナログコントロール)ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
薄板ガラス イーグルXG(R) XG-□50-0シリーズ アズワン薄板ガラス イーグルXG(R) XG-□50-0シリーズアズワン
19,900税込21,890
1箱(10枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
耐電防止ハサミ アズワン耐電防止ハサミアズワン
2,871税込3,158
1個
当日出荷
材質樹脂部/ABS全長(mm)180表面抵抗値(Ωcm)10^10以下アズワン品番3-6856-11
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズナディック
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175タイプサークルゲージ目盛(mm)Φ1.10~2.14精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)線幅(mm)0.006~0.008アズワン品番2-5607-09
低融点金属 ケニス低融点金属ケニス
6,298税込6,928
1袋(100g)ほか
当日出荷
オスルアーフィッティング アイシスオスルアーフィッティングアイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
スチロール角型大型ケース 三商スチロール角型大型ケース三商
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
試料・標本・部品等の保管に最適です。
材質PS
ノンワイヤーバーコーター 400mm OSPノンワイヤーバーコーター 400mmOSP
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。 目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×400
ゴミカート 矢崎化工ゴミカート矢崎化工
30,980税込34,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
色分けにより分別カートとして利用できます。 ゴミ袋は手前に引き出せるので持ち上げる手間がありません。
材質抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)寸法(mm)384×453×722質量(kg)約5適合容量(L)【ごみ袋】70
洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズアズワン
37,700税込41,470
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質フッ素樹脂
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル
6,898税込7,588
1セット(6本)
当日出荷
油が付いても滑りにくいので、しっかり締め付けできます。グリップ部には木粉が多く入っており、天然木材の質感肌触りを感じられます。
種別6本組材質グリップ/木材・プラスチック、軸/クロームバナジューム鋼(全身焼入れ)黒クロームメッキ仕上げアズワン品番3-7151-01
ネズミ捕り アルタンネズミ捕りアルタン
1,098税込1,208
1箱(4枚)
当日出荷
2つ折りタイプでコンパクトに折りたたむ事ができます。シートには1枚ずつフレームが付いていますので手を汚しません。
種別ジロ吉4アズワン品番6-8574-11
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。
種別フレキシブルタイプ SB-80Fアズワン品番61-6182-58
マーカー差し DOGYUマーカー差しDOGYU
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種別Φ16mmアズワン品番3-7296-04
飛散防止捕虫ランプ ピオニーコーポレーション飛散防止捕虫ランプピオニーコーポレーション
2,040税込2,244
1個
当日出荷から6日以内出荷
コーティングされたフッ素樹脂フィルムが、ランプが割れた際の飛散を抑えます。
防虫用忌避剤 アズワン防虫用忌避剤アズワン
3,069税込3,376
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴキブリ・ダニ・アリ・ムカデ等の害虫対策に適しています。
24時間タイマー アズワン24時間タイマーアズワン(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
24時間のフレキシブル設定です。 一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。 カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。
材質PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合寸法(mm)80×42.5×97質量(g)130電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1以下定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3235-11タイマー設定誤差±15分/日
小型圧力計A形Φ40 アズワン小型圧力計A形Φ40アズワン(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮接続部のサイズR1/8タイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ40精度±3.0%FS
粒度測定器 アズワン粒度測定器アズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷から12日以内出荷
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
アルミナテープ ホンテス工業アルミナテープホンテス工業
36,200税込39,820
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 粘着剤は付いておりません。
材質酸化アルミナ最高使用温度(℃)1200化学組成Al2O3/70%、SiO2/30%密度(g/cm3)2.9
電圧/電流ロガー アズワン電圧/電流ロガーアズワン(1件のレビュー)
21,700税込23,870
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネル測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分メモリー30000ポイント(MAX)インターフェースUSB電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21質量(g)約21(電池・プローブ除く)ケーブル長(mm)100
着磁パターン観察シート ケニス着磁パターン観察シートケニス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
ピトー管取付フランジセット エスコピトー管取付フランジセットエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
用途EA729SG-1・-2用エスコ品番EA729SH-1セット内容フランジ×1、フランジパッキン×1、ピトー管パッキン
メガユニティ用 ROカートリッジ オルガノメガユニティ用 ROカートリッジオルガノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
メガユニティ用のROカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8889幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプRO膜奥行(mm)70
テストピース アズワンテストピースアズワン
7,910税込8,701
1個
当日出荷から翌々日出荷
電磁波シールドメッシュ アズワン電磁波シールドメッシュアズワン
37,960税込41,756
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)1000×1000
フレキシブルブラシ Vikan(ヴァイカン)フレキシブルブラシVikan(ヴァイカン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
アズワン品番2-3446-01
実験関連品