7ページ目: 実験関連品

2,683件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルラボスペース 三商モバイルラボスペース三商
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
バッグの形からテントの形に早変わり。折りたたみ式の簡易グローブボックスです。。約1.6kgと軽量で、便利な取手付なので持運びも楽々。。ガス置換が可能なように左右2ヶ所に専用穴(Φ14)を設けております。。内部洗浄時に備えて排水ドレンも装備。。奥行のない場所では後ろ半分を折りたたんで使用することも可能。
材質塩化ビニル(PVC)、ステンレス外寸法(mm)700×700×500
石花マーキングチョーク 祥硯堂石花マーキングチョーク祥硯堂
79税込87
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など形状六角型寸法(mm)14×111タイプ油性
シースファイア(自己消化型灰皿) JUSTRITEシースファイア(自己消化型灰皿)JUSTRITE
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
内部の酸素量を制限し、酸欠状態をつくることで消火する、自己消化式の灰皿です。水を入れる必要がなく、バケツにたまった吸殻を捨てるだけなので、清掃が簡単です。
ファンクションジェネレータ アズワンファンクションジェネレータアズワン
48,500税込53,350
1個
当日出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
2次元バーコードリーダー オプトエレクトロニクス2次元バーコードリーダーオプトエレクトロニクス
51,980税込57,178
1個
当日出荷
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取りが可能です。1次元バーコードと、QRコードのような2次元バーコードも読み取りできます。アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。USB-HID経由での漢字出力に対応しています。
粒度測定器 アズワン粒度測定器アズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷から12日以内出荷
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
絹布 ナリカ絹布ナリカ
850税込935
1個
当日出荷
寸法(mm)180×200
実習用簡易ミクロトーム ケニス実習用簡易ミクロトームケニス
15,980税込17,578
1組(5本)
当日出荷
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本寸法(mm)Φ75×80刃の種別簡易スライサー5本
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)エスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
メガユニティ用 IERカートリッジ オルガノメガユニティ用 IERカートリッジオルガノ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60 旭製作所アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60旭製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
テストピース アズワンテストピースアズワン
4,770税込5,247
1袋(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
タイプ4辺折曲加工
交換針(ハイポダーミック) ハミルトン交換針(ハイポダーミック)ハミルトン
18,980税込20,878
1セット(6本)
当日出荷から8日以内出荷
仕様標準ハブ適合シリンジTLL用
ナフロンBTチューブ アズワンナフロンBTチューブアズワン
1,630税込1,793
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
材質PTFE(フッ素樹脂)定尺(m)10
電磁波シールドメッシュ アズワン電磁波シールドメッシュアズワン
37,960税込41,756
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)1000×1000
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ タワーパックGILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品トップカバー・ベーストレイ材質PP(ポリプロピレン)
フレキシブルブラシ Vikan(ヴァイカン)フレキシブルブラシVikan(ヴァイカン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
アズワン品番2-3446-01
長方形浅バット渕巻き無し 小 IKD長方形浅バット渕巻き無し 小IKD
729税込802
1枚
当日出荷
本体がカールされていないため洗浄で汚れが落ち易くなっています。 長手の物に最適な形状で場所を取りません。 本体渕がカールされていない為、洗浄時には汚れが落ち易くなっています。 長手のパーツ・食材等の仕分け・保管に便利です。 未使用時には重ね置きができ、場所をとりません。 ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。 ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
トラスコ品番438-7392材質ステンレス(SUS430)幅(mm)226高さ(mm)7質量(g)102.8奥行(mm)92板厚(mm)0.6呼称有効内寸法(幅×奥行)(mm)215×80
パックエース P600 600mL 80個入り テラオカ(ANEX)パックエース P600 600mL 80個入りテラオカ(ANEX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3686材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.4半透明容量(mL)600高さ(mm)127外径(Φmm)91
ビルポット角型No.2 蝶プラ工業ビルポット角型No.2蝶プラ工業
169税込186
1個
当日出荷
仕分けした多種類の部品を収納できます 積み重ねて保管ができます ホコリを嫌う部品の収納に便利です。 フタに日付が管理できるdayメモリー付です。 止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。 半透明なので中身が何か分かります。
トラスコ品番135-5691材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)幅(mm)116容量(mL)240高さ(mm)42質量(g)46奥行(mm)83
液体シリコン用フレーム castaldo液体シリコン用フレームcastaldo
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
液体シリコン専用に製作された型枠で、今まで以上に完成度の高いシリコン型を作ることができます。
セット内容プラスチックプレート(2枚)、湯口付き金属フレーム、ゴムバンド(2枚)寸法(mm)51×135
PFAデスコケース アズワンPFAデスコケースアズワン
6,240税込6,864
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐熱性に優れています。
材質フッ素樹脂(PFA)
PEケース(カンテムポット) アズワンPEケース(カンテムポット)アズワン
505税込556
1個
当日出荷
酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。
材質PE(ポリエチレン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム
角型スチロールケース サンプラテック角型スチロールケースサンプラテック
1,098税込1,208
1組(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質PS
スクールタイマー ケニススクールタイマーケニス
6,798税込7,478
1個(1個)
翌日出荷
ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド測定範囲0~99分59秒質量(g)270電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク大きさ190×21×114mm
ドアドア ムカデン アズワンドアドア ムカデンアズワン
10,791税込11,870
1本
当日出荷
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132gアズワン品番67-9336-73
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
3,198税込3,518
1袋(150個)ほか
3日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
メタルルアーカップリング アズワンメタルルアーカップリングアズワン
2,690税込2,959
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
メタルオスルアー隔壁コネクター アズワンメタルオスルアー隔壁コネクターアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
メタルメスルアーコネクター アズワンメタルメスルアーコネクターアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、メスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
電池アダプター ELPA電池アダプターELPA
339税込373
1個
4日以内出荷
単三形電池1個、2個、3個でご使用いただけます。単三形充電池もご使用いただけます。
材質ポリプロピレン外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)33×61アズワン品番64-9711-51
充電式エアーポンプ Hapyson充電式エアーポンプHapyson
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
寸法(mm)約80×40×150質量(g)約260(ストーン除く)使用電池リチウムイオン電池 2600mAh使用送風量強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分充電時間(時間)8アズワン品番64-9699-39
PPフェルール 10個入 アズワンPPフェルール 10個入アズワン
1,690税込1,859
1袋(10個)
当日出荷
PEチューブ-10m巻 アズワンPEチューブ-10m巻アズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
FORM PRO2 GoizperFORM PRO2Goizper
6,298税込6,928
1個
当日出荷
バイトンのシールを使用しており、多くの溶材に対して優れた耐性を発揮するプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。セーフティーリリースバルブとセーフティーロック機能付きです。クリーニング等。
材質タンク:ポロプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)、シール:バイトンゴム幅(mm)160容量(mL)1250高さ(mm)300奥行(mm)160コード195-5514アズワン品番64-8387-73
コーナーシェルフ ナチュラル 220 ベルクコーナーシェルフ ナチュラル 220ベルク
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
コーナー部を有効活用できる飾り棚です。ちょっとした小物置きに便利です。小物収納やディスプレイなどで使える棚シリーズ。小物を置いたり、フックで吊り下げたり色々使えます。
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ材質アルミ/木質ボード質量(kg)0.5ナチュラル安全荷重(kg)ピン:5/ネジ:5コード813313アズワン品番64-5264-30
マーキングツール ネオジョイント専用 日本継手(旧:JFE継手)マーキングツール ネオジョイント専用日本継手(旧:JFE継手)
279税込307
1個
10日以内出荷
ネオジョイント専用。
規格8A~25Aコード2330555アズワン品番64-5124-17
コックD EYELA(アイラ/東京理化器械)コックDEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
アズワン品番64-4060-50
ドキュメントスキャナー モバイルスタイル brother(ブラザー)ドキュメントスキャナー モバイルスタイルbrother(ブラザー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
無線LAN対応・充電池搭載で、PCレスでも使えるモバイルスキャナー。両面読取対応。読取速度(A4縦/300dpi/片面・両面):カラー約4秒/枚、モノクロ約4秒/枚。インターフェイス:Micro USB 3.0、無線LAN。液晶:LED(PICT)。サイズ自動検出。傾き補正機能。スキャンtoSDカード。電源:リチウムイオン充電池、USBバスパワー。無線LAN対応・充電池搭載で、PCレスでも使えるモバイルスキャナー。両面読取対応。読取速度(A4縦/300dpi/片面・両面):カラー約4秒/枚、モノクロ約4秒/枚。インターフェイス:Micro USB 3.0、無線LAN。液晶:LED(PICT)。サイズ自動検出。傾き補正機能。スキャンtoSDカード。電源:リチウムイオン充電池、USBバスパワー。
アズワン品番64-3781-54
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら