8ページ目: 実験関連品

2,683件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAN-BUSシールド Arduino用 KeyestudioCAN-BUSシールド Arduino用Keyestudio(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マイクロSDによるデータの読み込み・保存ができます。
接続Arudino標準アズワン品番4-4139-01
電子部品スターターキット Arduino用 Keyestudio電子部品スターターキット Arduino用Keyestudio
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワイヤー、ジャンパー、LEDなどの電子部品のスターターキットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4137-01
電磁波シールドクロス 1m tantore電磁波シールドクロス 1mtantore
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
仕様0.6mm厚タイプ材質ポリエステル・銅・ニッケル幅(mm)1050定尺(m)1表面抵抗値(Ω)0.03アズワン品番3-4889-12シールド効果95dB(100MHz)
シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ アズワンシュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズアズワン
9,490税込10,439
1本
当日出荷
グリスフリーで使用可能です。
材質硼珪酸ガラスバルブPTFEバルブ枝管径(Φmm)外径9
投込式超音波霧化ユニット 本多電子投込式超音波霧化ユニット本多電子
28,980税込31,878
1個
当日出荷
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまでセット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86消費電流(mA)約450発振周波数約2.4MHz霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)粒子径(μm)霧化中心:約3
エンプティーカートリッジ 空カートリッジ タキエンジニアリングエンプティーカートリッジ 空カートリッジタキエンジニアリング
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。
材質本体・パッド/PP、パッキン:EPDM使用温度範囲5~38℃
帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズ オカモト帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズオカモト
34,980税込38,478
1巻(50m)ほか
8日以内出荷から33日以内出荷
特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。電気・通信機等周辺やクリーンルームの間仕切りに適したフィルムです。
耐寒温度(℃)-20材質軟質PVC仕様難燃試験: 消防法第8条の3適合
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ アズワンビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズアズワン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ディスポ細胞計算盤 DHCシリーズ アズワンディスポ細胞計算盤 DHCシリーズアズワン
15,800税込17,380
1箱(50枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
コードレスバリカン DPシリーズ マルカンコードレスバリカン DPシリーズマルカン
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
コードレスタイプのため、どこでも使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、可動刃/セラミック
卓上型イオナイザー BF-Xシリーズ シシド静電気卓上型イオナイザー BF-Xシリーズシシド静電気
60,980税込67,078
1台
当日出荷
HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)寸法(mm)150×182×76質量(kg)1容量12VA出力電圧±7,500V0-P風量(m3/min)1.4~3.5風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)アズワン品番1-8517-31
プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 対物レンズ アズワンプラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 対物レンズアズワン
24,900税込27,390
1個
12日以内出荷
仕様対物レンズ(倍率2×)アズワン品番1-1927-26
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm ケニス標準ふるい ステンレス 150Φ×60mmケニス
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
形状記憶合金 ケニス形状記憶合金ケニス
3,298税込3,628
1個(3個)
当日出荷
変形させても加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金寸法(mm)約35×40線径(Φmm)0.3加熱変形温度(℃)65
竹箸(ピンセット) ケニス竹箸(ピンセット)ケニス
499税込549
1個
当日出荷
長さ(mm)80mm
金箔保護剤(スプレー) ケニス金箔保護剤(スプレー)ケニス
1,698税込1,868
1個(50mL)
翌日出荷
エアリフト式スポンジフィルター バイオキミアエアリフト式スポンジフィルターバイオキミア(1件のレビュー)
529税込582
1箱(1個)
当日出荷から6日以内出荷
用途生体の管理に
軟質チューブ用ミニコネクタI型 アイシス軟質チューブ用ミニコネクタI型アイシス
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
フードクリップ 三商フードクリップ三商
249税込274
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
幅広の開封済み袋に最適なクリップです。
材質PP
ゴミカート 矢崎化工ゴミカート矢崎化工
30,980税込34,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
色分けにより分別カートとして利用できます。 ゴミ袋は手前に引き出せるので持ち上げる手間がありません。
材質抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)寸法(mm)384×453×722質量(kg)約5適合容量(L)【ごみ袋】70
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
9,890税込10,879特価
1個
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7608-31
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
小動物イヤーパンチ サムスタイル VWR小動物イヤーパンチ サムスタイルVWR(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
ETFEディッパー フロン工業ETFEディッパーフロン工業
19,480税込21,428特価
1個
当日出荷
TGK品番803-18-24-01型式F-1105-01深さ(mm)51内径×全長(mm)63×230角穴(mm)6.0×72個
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
種別ロックタイプ寸法(mm)50×75×55質量(kg)1.7吸着力(N)約1000取付ねじ【支柱】M8×P1.25材質(磁石)フェライト磁石取付ステム径(Φmm)6、8アズワン品番3-7160-01
小判型マーキングチョーク 祥硯堂小判型マーキングチョーク祥硯堂
3,598税込3,958
1箱(50本)
翌々日出荷から10日以内出荷
濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート寸法(mm)約19×82タイプ油性断面タイプ楕円形
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル
6,898税込7,588
1セット(6本)
当日出荷
油が付いても滑りにくいので、しっかり締め付けできます。グリップ部には木粉が多く入っており、天然木材の質感肌触りを感じられます。
種別6本組材質グリップ/木材・プラスチック、軸/クロームバナジューム鋼(全身焼入れ)黒クロームメッキ仕上げアズワン品番3-7151-01
タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
24時間式で、1日ON/OFFが1セット設定できます。
種別デジタル 24時間 TB201KPアズワン品番1-2015-01
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。
種別フレキシブルタイプ SB-80Fアズワン品番61-6182-58
診断機能付振動計 JFEアドバンテック診断機能付振動計JFEアドバンテック(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)69×30×154質量(g)約140(電池含む)電源単3乾電池×1本(テスト用付属)表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)アズワン品番2-2595-01測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
飛来昆虫捕獲器 アズワン飛来昆虫捕獲器アズワン
545税込600
1箱
当日出荷
捕獲器中央部に設置してある蓄光シートと、紫外線による誘引で昆虫を捕獲します。
種別ムシペッタアズワン品番2-7358-11
飛散防止捕虫ランプ ピオニーコーポレーション飛散防止捕虫ランプピオニーコーポレーション
2,040税込2,244
1個
当日出荷から6日以内出荷
コーティングされたフッ素樹脂フィルムが、ランプが割れた際の飛散を抑えます。
防虫用忌避剤 アズワン防虫用忌避剤アズワン
3,069税込3,376
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴキブリ・ダニ・アリ・ムカデ等の害虫対策に適しています。
騒音計 アズワン騒音計アズワン
7,690税込8,459
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。
種別A特性30~130dBアズワン品番3-6677-01
カップブラシ(軸付き) アズワンカップブラシ(軸付き)アズワン
749税込824
1個
当日出荷から24日以内出荷
金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
アルミナテープ ホンテス工業アルミナテープホンテス工業
36,200税込39,820
1巻
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。 加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。 粘着剤は付いておりません。
材質酸化アルミナ最高使用温度(℃)1200化学組成Al2O3/70%、SiO2/30%密度(g/cm3)2.9
電池実験用電極板 ナリカ電池実験用電極板ナリカ
1,200税込1,320
1セット(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
低温恒温水槽 アズワン低温恒温水槽アズワン
294,000税込323,400
1個
当日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度制御方式マイコン式PID制御温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度精度±0.1℃(表示精度加熱ヒーター1kW材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aノズル外径(Φmm)11適合チューブ内径(Φmm)8安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)タイマー1分~48時間(1分単位)電源(V)AC100(50/60Hz)
飼育ケージ 夏目製作所飼育ケージ夏目製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニスモレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)ケニス
20,980税込23,078
1組(2個)
当日出荷
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら