9ページ目: 実験関連品

2,683件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着磁パターン観察シート ケニス着磁パターン観察シートケニス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
くし型電極(金蒸着ガラス) ケニスくし型電極(金蒸着ガラス)ケニス
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から31日以内出荷
スーパーワイパー(ポリエステル) ブラストンスーパーワイパー(ポリエステル)ブラストン
3,598税込3,958
1セット(150枚)ほか
当日出荷
長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。 端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。 便利なスタック梱包です。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様(スタック包装)材質ポリエステル100%編物厚さ(mm)0.4
FT-IR用セル アズワンFT-IR用セルアズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷から32日以内出荷
ピペットマン M GILSON(ギルソン)ピペットマン MGILSON(ギルソン)
99,980税込109,978
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。 2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。 また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。 電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
マウス飼育ケージ シナノ製作所マウス飼育ケージシナノ製作所
9,460税込10,406
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
モリブテン棒 アズワンモリブテン棒アズワン
2,750税込3,025
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
薬注ユニ アズワン薬注ユニアズワン
161,000税込177,100
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1タンク容量(L)30使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下制御方式手動設定・パルス入力電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
PPロープ アズワンPPロープアズワン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ポリプロピレン製のロープ状の紐です。
材質PP(ポリプロピレン)
プレフラッシュPS-2 ショーワプレフラッシュPS-2ショーワ
16,980税込18,678
1缶(20kg)
翌々日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤です。 プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。 塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。 洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。 酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
用途プレート熱交換器に付着したシリカスケールの除去に。トラスコ品番101-7740容量(kg)20
細胞培養用ディッシュ サンプラテック細胞培養用ディッシュサンプラテック
12,980税込14,278
1箱(500枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン
缶石洗浄剤 EYELA(アイラ/東京理化器械)缶石洗浄剤EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
コード206340アズワン品番65-0569-93
NVC-PBX接続コード NPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC-PBX接続コード NPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考NVC-3000型とPBX型接続用
スキャナー用キャリアシート brother(ブラザー)スキャナー用キャリアシートbrother(ブラザー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。
アズワン品番64-3780-78
Cクランプキット アイシスCクランプキットアイシス
899税込989
1個
6日以内出荷
採取袋からサンプルが漏れ出ないように密封するためのもので、最大幅30cmまでの他のビニール袋用としてもご使用いただけます。 ポリエチレン製のCクランプとシーリングロッドの構成で、ロッドは取外しやすくするために少し長くなっています。
15mm 高さ クリアリング アキュラ15mm 高さ クリアリングアキュラ
6,698税込7,368
1箱(50個)
15日以内出荷
顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 電子部品の埋込に最適です。 底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。
外径(mm)1インチ(25.4
シリコンラバーモールド    1 1/2インチ アキュラシリコンラバーモールド 1 1/2インチアキュラ
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 ※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 ※ 繰り返し使用できます。
タイプ1 1/2インチ
15mm 高さ クリアカップ アキュラ15mm 高さ クリアカップアキュラ
6,698税込7,368
1箱(50個)
15日以内出荷
(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 (2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 (3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。 (4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。
高さ(mm)15外径(mm)1インチ(25.4
埋込成形型テフロンモールド PRESI埋込成形型テフロンモールドPRESI
42,980税込47,278
1箱(5個)
15日以内出荷
※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 ※ 材質はテフロンです。 ※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 ※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 ※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
分光シート ケニス分光シートケニス
2,498税込2,748
1枚(1枚)
翌日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
マグナビュワーシート ケニスマグナビュワーシートケニス
18,980税込20,878
1枚(1枚)
4日以内出荷
磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
厚さ(μm)150~200大きさ200×300mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガス流量計 ジーエルサイエンスガス流量計ジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1個(1個)
翌々日出荷
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く)寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで)測定範囲0.5~1200mL/min (表示範囲は-0.1~1400mL/min)質量(g)約240(電池含まず)使用温度範囲(℃)10~40(精度保証範囲は、15~30規格WEEE RoHS CE 適合機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示大きさ76×135×35mm(突起部含まず)バッテリー単3アルカリ電池×2精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)
フッ素樹脂ソロバン型シール フロンケミカルフッ素樹脂ソロバン型シールフロンケミカル
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
用途送液用材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなど
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 ♯C70EP 4mm×1200mm×42m 帯電防止品 ピンク 酒井化学工業気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 ♯C70EP 4mm×1200mm×42m 帯電防止品 ピンク酒井化学工業
7,698税込8,468
1巻
7日以内出荷
帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています。 クッション性に優れています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 耐水、防湿性に優れています。 帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。 電気機器、部品などの包装緩衝材として。
仕様●色:ピンク●幅(mm):1200●厚さ(mm):4●表面抵抗値(Ω):1.0x10の11乗●タイプ:帯電防止●長さ(m):42硬さ:丈夫●表面抵抗値(測定値):1.0×10^11Ω ベース側(裏)●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●発注コード:342-2617アズワン品番67-5560-06
国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOne アドウィン国家技能検定 シーケンス制御作業 技能検定対策盤 シーケンストレーナーOneアドウィン
129,800税込142,780
1個
予約販売
国家技能検定「電気機器組立て(シーケンス制御作業)」実技試験対策用実習ユニット。 実際に使用される試験盤+αの仕様により、本番さながらの学習環境を提供します。 付属のCDにはリレーシーケンス編・リレーラダー編・ステップラダー編、全3巻のPDFテキストを収録。 リレーシーケンスの基礎からPLCを使用した例題まで学習できるカリキュラムとなっています。
仕様●サイズ:300×330×140mm※付属品除く●重量:5.7kg●使用電源:AC 100V、50/60Hz●制御電源:DC 24V●【構成品】●▼実習キット●▼配線用ケーブル×40●▼コンベア用ワーク●▼ガラス管ヒューズ●▼学習CD:PDFテキスト、取扱説明書収録●【用意するもの】●▼PLC:入力16点以上 / 出力16点以上(テキストでは三菱電機製「FX3G-40MR/ES」を使用)●▼PLC用電源ケーブル●▼PLC用COM端子間配線ケーブル●▼プログラミングソフトウェア(テキストでは三菱電機製「GX-Works 2」を使用)●▼パソコン(ソフトウェアが動作するもの)●▼PC・PLC接続ケーブル●▼プラスドライバ(2番絶縁タイプ)●【学習内容】●▼環境構築●▼ソフトウェアの使用方法●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼自己保持回路●▼コンベアの駆動●▼インターロック回路●▼リミットスイッチの利用●▼コンベア原点復帰●▼スタート条件の設定●▼非常停止機能の実装●▼タイマの利用●▼ランプ点滅(フリッカ回路)●▼手動/自動切り替え●▼サイクル管理●▼オルタネート回路●▼工程歩進制御●▼カウンタの利用●▼7セグメントLEDの利用●▼往復回数の設定●▼デジタルスイッチの利用●▼品番検出●▼この他、基礎学習の「リレーシーケンス編」、応用学習の「ステップラダー編」を収録アズワン品番67-4746-95
多目的ゴムネット ODグリーン ユタカメイク多目的ゴムネット ODグリーンユタカメイク
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
運搬時の荷物の落下防止に! 落下防止"ゴムネット" 運搬時の荷物の落下を防ぎます。 用途に合わせてのゴムネット。 こちらの商品は台車用です。 荷物を傷めない。 荷物の大小に合わせて調整可能! フック6個付き。 最大伸張約1.5倍まで(0.9×0.9m→1.4×1.4m)
仕様●商品サイズ:0.9×0.9m●線径:Φ4.5●目合い:10cm●質量:420g●カラー:ODグリーン●材質:被覆/PP 中芯/合成ゴム フック/POM●付属品:フック6個アズワン品番68-4104-52
クレモナロープ 巻物 3mm×200m ユタカメイククレモナロープ 巻物 3mm×200mユタカメイク
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
ロープの原反の形状。 必要な長さにカットして使用。 3ツ打ち。
仕様●サイズ:線径3mm×長さ200m●質量:1.18kg●先端加工:テープ止めアズワン品番68-4104-75
外科メス用柄 No.4 ナリカ外科メス用柄 No.4ナリカ
1,300税込1,430
1個
6日以内出荷
ステンレス製のメス用柄。別売の替刃と組合わせて使用します。
材質ステンレス全長(mm)135適合替刃別売・20枚組:No.22(円刃):G40-1269-01、No.24(尖刃):G40-1269-02
デルリン ポリアセタール  POM ボール(球)精密球 ヒューマニティデルリン ポリアセタール POM ボール(球)精密球ヒューマニティ
2,998税込3,298
1袋(1000個)ほか
3日以内出荷
摩耗、摩擦係数が小さいです。耐薬品性にすぐれ、アルカリにも耐えます。高い引張り強度、衝撃強度、剛性があります。耐疲労性に優れています。湿度、ガソリン、溶剤、中性の化学物質に対する耐性があります。良好な電気絶縁特性があります。良好な弾性、耐クリープ性に優れています。材料自体が持つすべり特性に優れています。使用温度領域が広いです。
用途自動車、家電製品、建設、ハードウェア、電子、日常用品などの広い用途で使用されています。数千にもおよぶエンジニアリング部品で信頼性と性能で高い評価を受けています。比重1.41
容器 強力洗浄剤用 800mL エスコ容器 強力洗浄剤用 800mLエスコ
370税込407
1本
当日出荷
パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)材質ポリエチレン容量(mL)800質量(g)60寸法(Φ×mm)82×253アズワン品番65-2108-25
メタルメスルアー隔壁コネクター アズワンメタルメスルアー隔壁コネクターアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
メタル隔壁コネクターストレート アズワンメタル隔壁コネクターストレートアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニッケルメッキ真鍮
ナイブライン(R)濃度計 アズワンナイブライン(R)濃度計アズワン
61,100税込67,210
1個
10日以内出荷
日常管理が容易にできる濃度計です。1~2滴のサンプルで0~100%(wt%)の濃度測定ができます。濃度と凍結温度のダブル目盛タイプです。
コード277860アズワン品番65-0570-30
制御用電磁弁 ノズルΦ13mm EYELA(アイラ/東京理化器械)制御用電磁弁 ノズルΦ13mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
コード269440アズワン品番65-0566-50
乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズ Hapyson乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズHapyson
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法(mm)約80×40×150質量(g)本体/約480(電池含)(ストーン除く)使用電池単1電池2個
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入 アズワンPPルアーアダプター 1/4UNF 10個入アズワン
6,890税込7,579
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPaアズワン
7,990税込8,789
1本
5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
携帯ストラップ 紺 フリーサイズ 東洋リントフリー携帯ストラップ 紺 フリーサイズ東洋リントフリー
14,980税込16,478
1袋(10本)
3日以内出荷
約6kgの荷重がかかると、ストラップが外れる危険回避パーツが付いています。
ネイビーサイズフリー混率(%)【生地部】ポリエステル100(導電糸入り)アズワン品番64-8902-13
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら