ジョイントパイプとは、パイプ同士をつなぐため、片方をパイプが差し込みやすいように広げてあるパーツのこと。換気用やスリップ用などに使用するもので、パイプ同士固定する方法や、専用の接着液で固定するもの、ボルトとナットで固定するタイプなどがあります。またキャップ用やALC用に使用するものもあり、素材により種類も豊富で、塩ビやABSといったものから、ステンレスやチタンといった高価なものまであり用途により使い分けができ便利です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • 仕上りジョイントパイプ ACE(エース)

    仕上りジョイントパイプ

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質ABSグレー
  • PP傾斜パイプ カナイ

    PP傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • PVC傾斜パイプ カナイ

    PVC傾斜パイプ

    カナイ(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業

    不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
    用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
  • フリー傾斜パイプ カナイ

    フリー傾斜パイプ

    カナイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80
  • NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)

    NTYメタルジョイント

    NTY(エヌティワイ)
    798税込878
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
  • PBT傾斜パイプ カナイ

    PBT傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)

    スリーブアダプター(パイプ延長用)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
    材質ABS樹脂
  • パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉

    パイプジョイント(塩ビパイプ用)

    児玉(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ブラック
  • スリーブリング L60SW ACE(エース)

    スリーブリング L60SW

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
    材質ABS樹脂
  • 不燃パイプ カナイ

    不燃パイプ

    カナイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
    用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
  • スリーブリング ACE(エース)

    スリーブリング

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • 換気口パイプ NASTA(ナスタ)

    換気口パイプ

    NASTA(ナスタ)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PVC樹脂グレー
  • スリーブパイプ(ALC用) 児玉

    スリーブパイプ(ALC用)

    児玉(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト
  • 傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ フジモリ産業

    傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ

    フジモリ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
    用途外壁貫通スリーブに。材質PBT樹脂厚さ(mm)【鋼鈑】2.5長さ(m)0.24
  • ALC用スリーブ ユニックス[建築金物]

    ALC用スリーブ

    ユニックス[建築金物]
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
    材質ABSグレー
  • パイプジョイント ユニックス[建築金物]

    パイプジョイント

    ユニックス[建築金物]
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
    材質ABSグレー
  • ICSステンパイプ ACE(エース)

    ICSステンパイプ

    ACE(エース)
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
  • ジョイントリング 児玉

    ジョイントリング

    児玉
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合150M、M3、M6、MF3、MG2、SAPK2、SAPM2他材質ABS樹脂新ホワイト
  • ジョイントパイプ(ALC用) 児玉

    ジョイントパイプ(ALC用)

    児玉
    109税込120
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト
  • フランジ付き樹脂パイプ カナイ

    フランジ付き樹脂パイプ

    カナイ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • NTYメタルジョイント インタージャパン

    NTYメタルジョイント

    インタージャパン
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    ・NTY-TAシリーズで使用するパイプキャップです。
    用途パイプ先の保護と耐久性の向上材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)135適合径(Φmm)48.6
  • NTYメタルジョイント インタージャパン

    NTYメタルジョイント

    インタージャパン
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    ・NTY-TAシリーズで使用するアイナットです。
    用途通し穴が作れる専用のパーツ材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)40
  • NTYメタルジョイント インタージャパン

    NTYメタルジョイント

    インタージャパン
    2,898税込3,188
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(。六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)1099適合径(Φmm)48.6
  • スリーブ延長用アダプター NASTA(ナスタ)

    スリーブ延長用アダプター

    NASTA(ナスタ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂ブラック適合パイプSU100(内径Φ100)
  • 鋼管換気パイプ ユニックス[建築金物]

    鋼管換気パイプ

    ユニックス[建築金物]
    2,298税込2,528
    1本
    22日以内出荷から36日以内出荷
    材質スチール仕上電気亜鉛メッキ
  • ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)

    ALCスリーブパイプジョイント

    ACE(エース)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    ・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
    グレー
  • NTYメタルジョイント インタージャパン

    NTYメタルジョイント

    インタージャパン
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(。六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)563適合径(Φmm)48.6
  • ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    239税込263
    1個
    10日以内出荷
    壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。 1個あたり25mm延長することができます。
    用途中間接続用材質合成樹脂ホワイト
  • ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉

    ジョイントパイプ(キャップ用)

    児玉(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂新ホワイト寸法E(mm)8
  • IGオールステンパイプ ACE(エース)

    IGオールステンパイプ

    ACE(エース)
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
  • LP150型スリーブリング ACE(エース)

    LP150型スリーブリング

    ACE(エース)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
    材質ABS寸法Φ147×67本体質量(g)65適合パイプLP150 150×156
ジョイントパイプ